絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,858件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラビナD型 環なし 水本機械製作所

    カラビナD型 環なし

    水本機械製作所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)質量(g)156タイプ環なし種類カラビナ使用荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.96
  • カラビナ ジュニア 水本機械製作所

    カラビナ ジュニア

    水本機械製作所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス種類カラビナRoHS指令(10物質対応)対応
  • アイスナップ 水本機械製作所

    アイスナップ

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス種類スイベルスナップRoHS指令(10物質対応)対応
  • 沈み半丸シャックル 水本機械製作所

    沈み半丸シャックル

    水本機械製作所
    459税込505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量フック 鍛造製(ハズレ止めなし) 水本機械製作所

    重量フック 鍛造製(ハズレ止めなし)

    水本機械製作所
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    材質SUS304タイプハズレ止めなし
  • ステンレス クロスビット 水本機械製作所

    ステンレス クロスビット

    水本機械製作所
    85,980税込94,578
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする。トラスコ品番336-0384材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)200寸法d(mm)14寸法t(mm)2寸法D(mm)89.1寸法D1(mm)32寸法T(mm)300寸法W(mm)300寸法P(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 一般鋼管用Uボルト 水本機械製作所

    ステンレス 一般鋼管用Uボルト

    水本機械製作所
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
    用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用。材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ワイヤーUボルト 水本機械製作所

    ステンレス ワイヤーUボルト

    水本機械製作所
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。
    トラスコ品番113-2983材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ全長(mm)275ねじ径M5寸法D(mm)2寸法T(mm)40寸法W(mm)75参考使用荷重(kN)0.29使用荷重(kN)0.29
  • ステンレス Uボルト(レギュラータイプ) 水本機械製作所

    ステンレス Uボルト(レギュラータイプ)

    水本機械製作所
    739税込813
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。壁面・床面・地面への固定金具です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
  • ステンレス Uボルト 水本機械製作所

    ステンレス Uボルト

    水本機械製作所
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    壁面・床面・地面への固定金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。仕様【捻径】M-12トラスコ品番113-6202セット内容楕円プレート・丸ワッシャー:2枚・六角ナット2個付。材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L1(mm)140寸法D(mm)12寸法L2(mm)52寸法L3(mm)65寸法W1(mm)48寸法W2(mm)60使用荷重(kN)2.16
  • UボルトA型 水本機械製作所

    UボルトA型

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1袋
    7日以内出荷
    壁面・床面・地面への固定金具です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として材質ステンレス(SUS304)ねじ径M-8寸法D(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 引き取手用化粧座金 水本機械製作所

    ステンレス 引き取手用化粧座金

    水本機械製作所
    85税込94
    1個ほか
    7日以内出荷
    引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
    用途引き取手の化粧座金としてご使用ください。材質ステンレス(SUS304)適合サイズ引き取手Φ4寸法T1(mm)2寸法T2(mm)1寸法A1(mm)6寸法A2(mm)4.2寸法A3(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス プチカラビナ(環付)(黒色塗装) 水本機械製作所

    ステンレス プチカラビナ(環付)(黒色塗装)

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
    用途舞台・照明・装飾・光学機器用にチェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)表面処理黒色塗装(艶消し黒)
  • ステンレス トランク取手 水本機械製作所

    ステンレス トランク取手

    水本機械製作所
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途機械部材の一部・取手として使用。材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ寸法D(mm)8参考使用荷重(kN)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス SUS316 カラビナD型 水本機械製作所

    ステンレス SUS316 カラビナD型

    水本機械製作所
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    荷重をかけた際長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS316)、バネ:ステンレス(SUS304)寸法L(mm)113寸法D(mm)10寸法W(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス SUS316 カラビナ 水本機械製作所

    ステンレス SUS316 カラビナ

    水本機械製作所
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    スプリングフックです。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS316)、バネ:ステンレス(SUS304)寸法L(mm)90寸法D(mm)10寸法W(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ワリカン 水本機械製作所

    ステンレス ワリカン

    水本機械製作所
    149税込164
    1個
    5日以内出荷
    プライヤなどで絞って閉じます。
    用途連結金具として。トラスコ品番211-5051材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)26寸法D(mm)4寸法W(mm)6.5使用荷重(kN)0.15
  • 重量フック(ハズレ止め付) 水本機械製作所

    重量フック(ハズレ止め付)

    水本機械製作所
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくいフックです。外れ止め付きです。
    用途ワイヤーロープなどの端末金具として、荷物の吊り上げ作業などに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量フック(ハズレ止めなし) 水本機械製作所

    重量フック(ハズレ止めなし)

    水本機械製作所
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくいフックです。
    用途ワイヤーロープなどの端末金具として、荷物の吊り上げ作業などに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定スナップ 水本機械製作所

    固定スナップ

    水本機械製作所
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    アイの部分が固定されています。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸カンプレート 水本機械製作所

    丸カンプレート

    水本機械製作所
    739税込813
    1個
    7日以内出荷
    丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤロープ用ディスプレイパーツ ナイロンプーリー フック外れ止め付 使用ロープ径~9mm 水本機械製作所

    ワイヤロープ用ディスプレイパーツ ナイロンプーリー フック外れ止め付 使用ロープ径~9mm

    水本機械製作所
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    小型・軽量の滑車です。フックに外れ止めが付いています。
    用途ロープ用調整滑車として。トラスコ品番151-7190材質枠:ステンレス(SUS304)、シーブ:ナイロン寸法L(mm)126寸法d(mm)17寸法S(mm)9寸法D(mm)6寸法B(mm)19寸法W(mm)66適合ロープ径(Φmm)~9車数1個車溝幅(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤロープ用ディスプレイパーツ ナイロンプーリー フック外れ止め付 使用ロープ径:~9mm 水本機械製作所

    ワイヤロープ用ディスプレイパーツ ナイロンプーリー フック外れ止め付 使用ロープ径:~9mm

    水本機械製作所
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    小型・軽量の滑車です。フックに外れ止めが付いています。
    用途ロープ用調整滑車として。トラスコ品番151-8732材質枠:ステンレス(SUS304)、シーブ:ナイロン寸法L(mm)126寸法d(mm)17寸法S(mm)9寸法D(mm)6寸法B(mm)19寸法W(mm)66適合ロープ径(Φmm)~9車数1個車溝幅(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングキャッチ ステンレス カラビナジャンボ 水本機械製作所

    リングキャッチ ステンレス カラビナジャンボ

    水本機械製作所
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    スプリングフックです。バネの力で開口部分が戻ります。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番201-3445材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)229寸法S(mm)58寸法D(mm)16寸法W(mm)124RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)4.41
  • プレートフック縦型 水本機械製作所

    プレートフック縦型

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    背面がVの形状になっているので曲面にもフィットします。背面に座ぐり付です。ブラインドナットの使用を想定しています。(別途ご用意ください。)
    用途壁面・床面・柱などに設置し、物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレートフック (ツイスト) 水本機械製作所

    プレートフック (ツイスト)

    水本機械製作所
    739税込813
    1個
    7日以内出荷
    設置幅の狭い面でも取り付け可能です。座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
    用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プチカラビナ(環付) 水本機械製作所

    プチカラビナ(環付)

    水本機械製作所
    919税込1,011
    1個
    7日以内出荷
    環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プチカラビナ(ハズレ止め付) 水本機械製作所

    プチカラビナ(ハズレ止め付)

    水本機械製作所
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    ハズレ止め付で絡まりを防ぎます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナス型カラビナ(環付) 水本機械製作所

    ナス型カラビナ(環付)

    水本機械製作所
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)寸法S(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナス型カラビナ(環なし) 水本機械製作所

    ナス型カラビナ(環なし)

    水本機械製作所
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    ワンタッチで付け外しができます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンジョイント 水本機械製作所

    チェーンジョイント

    水本機械製作所
    229税込252
    1個
    7日以内出荷
    ハンマーでたたいて、外れなくすることもできます。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップフックDE型 水本機械製作所

    スナップフックDE型

    水本機械製作所
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    ラッチ部分がななめにカットされたフックです。対象物に簡単に連結できます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップフックDA型 長さ74mm 水本機械製作所

    スナップフックDA型 長さ74mm

    水本機械製作所
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    フック部と、チェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番316-6603材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)74寸法d(mm)11寸法t(mm)6.5寸法S(mm)9寸法D(mm)7寸法W(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.29
  • スナップフックDA型 水本機械製作所

    スナップフックDA型

    水本機械製作所
    829税込912
    1個
    7日以内出荷
    フック部と、チェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 足のみ丸カンボルト(ミリネジ) 水本機械製作所

    ステンレス 足のみ丸カンボルト(ミリネジ)

    水本機械製作所
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    ボルトの端に丸リンク等を通せる穴が開いています。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 足のみ丸カンボルト(ブネジ) 水本機械製作所

    ステンレス 足のみ丸カンボルト(ブネジ)

    水本機械製作所
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    ボルトの端に丸リンク等を通せる穴が開いています。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 環付スナップフックNBL型 水本機械製作所

    ステンレス 環付スナップフックNBL型

    水本機械製作所
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどが絡みません。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 枠式ターンバックル(ストレート&ストレート) 水本機械製作所

    ステンレス 枠式ターンバックル(ストレート&ストレート)

    水本機械製作所
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
    用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質材質:ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 枠式ターンバックル (ストレート&ストレート) 水本機械製作所

    ステンレス 枠式ターンバックル (ストレート&ストレート)

    水本機械製作所
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
    用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質材質:ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 固定ブロックヨコ型 水本機械製作所

    ステンレス 固定ブロックヨコ型

    水本機械製作所
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    柱や壁面・床面等に固定できる滑車です。2車のブロック等と組み合わせる事により、荷の上げ下ろしにかかる力を1/2や1/3にする事ができます。
    用途ロープ等を通し、荷物等の吊り上げ+引張り作業に。トラスコ品番849-3225材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)98寸法H(mm)63寸法A(mm)36寸法F(mm)36寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)52寸法C(mm)2寸法I(mm)58寸法J(mm)80寸法G(mm)41寸法K(mm)5使用ロープ径(mm)8車幅(mm)12.8車溝幅(mm)10使用荷重(kN)1.47