カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,063)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステンレス ネジシャックル 呼び13mm
水本機械製作所¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番849-0960材質ステンレス(SUS304)質量(g)290寸法L(mm)52ねじ径W1/2寸法d(mm)26寸法B(mm)26寸法D1(mm)13寸法D2(mm)13仕上バレル研磨仕上げ使用荷重(kN)4.90
ステンレス チェーンフック 線径6mm長さ60mm
水本機械製作所¥449税込¥4941個翌々日出荷チェーンをセットし、ピンをたたいて使用します。用途チェーンの端末金具としてトラスコ品番849-1201材質ステンレス質量(g)24種類フック寸法L(mm)60寸法d(mm)2.0寸法A(mm)8.5寸法S(mm)21寸法D(mm)6寸法B(mm)2.5寸法W(mm)32チェーン径(Φmm)2表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.29材質(スプリングピン)ステンレス(SUS420J2)
ステンレス チェーンフック 線径10mm長さ84mm
水本機械製作所¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷チェーンをセットし、ピンをたたいて使用します。用途チェーンの端末金具としてトラスコ品番849-1203材質ステンレス質量(g)84種類フック寸法B(mm)4寸法W(mm)36チェーン径(Φmm)3表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.88材質(スプリングピン)ステンレス(SUS420J2)
ステンレス ダブルシャックル 全長88mm
水本機械製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。用途金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります、両方の頭の部位はねじシャックル形式で広範囲の用途に使用可能ですトラスコ品番849-3208材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)161ねじ径W5/16寸法L1(mm)88寸法A(mm)8寸法D(mm)8寸法B(mm)16寸法L2(mm)16使用荷重(kN)2.45
ステンレス ダブルシャックル 全長64mm
水本機械製作所¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。用途金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります、両方の頭の部位はねじシャックル形式で広範囲の用途に使用可能ですトラスコ品番849-3207材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)68ねじ径M6寸法L1(mm)64寸法A(mm)6.2寸法D(mm)6寸法B(mm)12寸法L2(mm)12使用荷重(kN)1.67
ステンレス ダブルシャックル 全長114mm
水本機械製作所¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。用途金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります、両方の頭の部位はねじシャックル形式で広範囲の用途に使用可能ですトラスコ品番849-3203材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)313ねじ径W3/8寸法L1(mm)114寸法A(mm)10寸法D(mm)10寸法B(mm)20寸法L2(mm)22使用荷重(kN)3.43
ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径4mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から3日以内出荷ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
ステンレス スナップフックB型 線径7mm長さ70mm
水本機械製作所¥899税込¥9891個4日以内出荷トラスコ品番849-0734長さ(mm)70材質(本体)ステンレス種類スナップフック線径(Φmm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スナップフックB型 線径6mm長さ61mm
水本機械製作所¥769税込¥8461個当日出荷トラスコ品番849-0733長さ(mm)61材質(本体)ステンレス種類スナップフック線径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スナップフックB型 線径4mm長さ45mm
水本機械製作所¥489税込¥5381個4日以内出荷トラスコ品番849-1081長さ(mm)45材質(本体)ステンレス種類スナップフック線径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1500mm
水本機械製作所¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用しますトラスコ品番849-2813材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地材質(本体)ステンレス質量(g)157種類Sカン寸法L1(mm)1500寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法L2(mm)1492寸法W(mm)21材質(キャップ)PVC使用荷重(kN)0.07
ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1200mm
水本機械製作所¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用しますトラスコ品番849-2810材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地材質(本体)ステンレス質量(g)127種類Sカン寸法L1(mm)1200寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法L2(mm)1192寸法W(mm)21材質(キャップ)PVC使用荷重(kN)0.07
ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-12
水本機械製作所¥2,598税込¥2,8581個当日出荷回転するアイの付いたボルトです。用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用しますトラスコ品番849-1999材質ステンレス(SUS304)質量(g)206寸法L(mm)65寸法H(mm)26ねじ径M-12ねじ径(mm)M-12寸法D(mm)11.5表面処理電解研磨寸法B(mm)24寸法W(mm)25使用荷重(kN)2.16
ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-10
水本機械製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷回転するアイの付いたボルトです。用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用しますトラスコ品番849-1998材質ステンレス(SUS304)質量(g)134寸法L(mm)57寸法H(mm)26.5ねじ径(mm)M-10寸法D(mm)10表面処理電解研磨寸法B(mm)24寸法W(mm)24使用荷重(kN)1.47
ステンレス スイベル 線径6mm長さ66mm
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷回転するのでねじれを取り除きます。用途中心部分が回転し、よりとりとして使用トラスコ品番849-1995材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)54寸法L1(mm)66寸法A(mm)6.2寸法D(mm)6寸法L2(mm)15寸法W1(mm)27寸法W2(mm)15
ステンレス シングルシャックル 全長65mm
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷回転するのでねじれを取り除きます。 片方のアイはシャックル形式です。 ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付けできます。用途チェーン等のよりとりに、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具としてトラスコ品番849-2843材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)60ねじ径M6寸法L1(mm)65寸法A(mm)6.2寸法D(mm)6寸法B(mm)12寸法L2(mm)14寸法W(mm)15寸法L3(mm)12使用荷重(kN)1.67
ステンレス シートフックA型 2ケ入り
水本機械製作所¥339~税込¥373~1袋当日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途物掛けとして材質ステンレス(SUS304)種類プレートフック寸法T(mm)1.5入数50
ステンレス グレーチング用金具GCH型 高さ70mm
水本機械製作所¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷使用しない時は、フラットになりますので、足元の邪魔になりません。用途天面のオネジを外すとメネジが現れ、ここに別売のハンドルをネジ込む事で、マンホール蓋の引上用の取手となりますトラスコ品番849-1533材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)383寸法L(mm)70ねじ径細目ネジM-14寸法D(mm)32寸法W(mm)16
ステンレス グレーチングクリップGCI型 幅10mm
水本機械製作所¥409税込¥4501袋当日出荷差し込むだけのワンタッチタイプです。用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制しますトラスコ品番849-0769材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)29寸法L(mm)30寸法H(mm)35寸法S(mm)8.5寸法D(mm)2寸法B(mm)4寸法W(mm)10
ステンレス グレーチングクリップGCA型 適用高さ38~50mm
水本機械製作所¥699税込¥7691袋当日出荷細目タイプにもご使用できます。 差し込むだけのワンタッチタイプです。用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制しますトラスコ品番849-0754材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)38寸法L(mm)80寸法H(mm)54.5寸法T(mm)1.5寸法W(mm)20寸法W1(mm)18.5適合高さ(mm)38~50
ステンレス グレーチングクリップGCA型 適用高さ32~45mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥719税込¥7911袋当日出荷細目タイプにもご使用できます。 差し込むだけのワンタッチタイプです。用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制しますトラスコ品番849-0753材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)36寸法L(mm)70寸法H(mm)47.5寸法T(mm)1.5寸法W(mm)20寸法W1(mm)16適合高さ(mm)32~45
ステンレス グレーチングクリップGCA型 適用高さ19mm~32mm
水本機械製作所¥699税込¥7691袋当日出荷細目タイプにもご使用できます。 差し込むだけのワンタッチタイプです。用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制しますトラスコ品番849-0752材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)31寸法L(mm)60寸法H(mm)37.5寸法T(mm)1.5寸法W(mm)20寸法W1(mm)16適合高さ(mm)19~32
ステンレス オタフクボルト止めシャックル
水本機械製作所¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷太いロープなどにも対応できます。 ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス(SUS304)
ステンレス オープンフックP型 線径6mm長さ66mm
水本機械製作所¥1,398税込¥1,5381個当日出荷環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2202材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)41種類スイベルスナップ寸法L(mm)66寸法S(mm)15寸法D(mm)6寸法W1(mm)15.5寸法W2(mm)18表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.98
ステンレス オープンフックP型 線径5mm長さ58mm
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2201材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)26種類スイベルスナップ寸法L(mm)58寸法S(mm)15寸法D(mm)5寸法W1(mm)14.5寸法W2(mm)16表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.69
ステンレス オープンフックB型 線径8mm長さ84mm
水本機械製作所¥1,598税込¥1,7581個当日出荷環のついた外開きの構造です。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1128材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)72種類リングキャッチ寸法L(mm)84寸法S(mm)23寸法D(mm)8寸法W(mm)41寸法d1(mm)9.5寸法d2(mm)12.5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)1.47
ステンレス エレガンスフック ブラック 高さ40mm
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷から4日以内出荷高級感のあるフックです。用途コートフックとして、物掛けとして付属品皿木捻子(フックと同色です)材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸化発色仕上げ種類プレートフック寸法L(mm)40寸法H(mm)30寸法d(mm)3.5寸法B(mm)10寸法W(mm)15寸法t1(mm)6表面処理(本体)酸化発色
ステンレス アンカープレート コンクリート埋め込み用 内径18mm
水本機械製作所¥899税込¥9891袋ほか翌々日出荷から11日以内出荷コンクリート埋め込み用です。用途コンクリート面に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質ステンレス種類アイプレート内径(Φmm)18
ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQタイプ) 全長115mm
水本機械製作所¥429税込¥4721個翌々日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できますトラスコ品番849-0652材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)38種類その他金具寸法L(mm)115寸法H(mm)29寸法D(mm)6寸法W(mm)15表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用 全長115mm
水本機械製作所¥499税込¥5491袋4日以内出荷トラスコ品番849-0774全長(mm)115材質(本体)ステンレス種類その他金具RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アイフック 線径4mm長さ43.5mm
水本機械製作所¥369税込¥4061個当日出荷バネ状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。 リング部分が溶接されていないので、工具を使ってひねる(開閉)もできます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1353材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)9種類フック寸法L(mm)43.5寸法S(mm)8寸法D(mm)4寸法W1(mm)8寸法W2(mm)15表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.15