カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,063)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステンレス アイスクリュー
水本機械製作所¥759~税込¥835~1個当日出荷から5日以内出荷直接木製の壁面などにねじ込めます。用途木製の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類ボルト・スクリュー表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス T型アイ
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷皿頭のネジをご使用下さい。 4箇所を止めるタイプです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具としてトラスコ品番849-1491材質ステンレス(SUS304)質量(g)50種類アイプレート寸法H(mm)30寸法d(mm)5.2寸法D(mm)5寸法T(mm)3寸法W(mm)14寸法A1(mm)37寸法h(mm)26.5寸法A2(mm)24使用荷重(kN)0.29
ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び10mm
水本機械製作所¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2521材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)135寸法L(mm)40ねじ径M10寸法d(mm)20寸法t(mm)10寸法D(mm)10寸法B(mm)20使用荷重(kN)5.88
ステンレス O型フック(ロープ用)線径5mm長さ41mm
水本機械製作所¥599税込¥6591個当日出荷シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用しますトラスコ品番849-1968材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)17種類スナップフック寸法L(mm)41寸法S(mm)11寸法D(mm)5寸法W(mm)16寸法R(mm)5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.16
ステンレス OPMMリング
水本機械製作所¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷連結部分を回転させることにより、太いロープなどにも容易にセットできます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ種類リングキャッチ表面処理(本体)電解研磨
ステンレス JIS型シャックルSC型 呼び8mm
水本機械製作所¥4,198税込¥4,6181個当日出荷枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ねじ込みタイプのシャックルです。 JIS型です。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-2595材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(g)73寸法L(mm)32ねじ径M10寸法d(mm)21寸法t(mm)8寸法D(mm)10寸法B(mm)14使用荷重(kN)3.43
ステンレス JIS型シャックルSC型 呼び6mm
水本機械製作所¥3,998税込¥4,3981個当日出荷枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ねじ込みタイプのシャックルです。 JIS型です。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-2594材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(g)40寸法L(mm)24ねじ径M8寸法d(mm)17寸法t(mm)6寸法D(mm)8寸法B(mm)11使用荷重(kN)1.96
ステンレス Dリンク 線径4mm内幅25mm
水本機械製作所¥269税込¥2961個当日出荷溶接付です。用途かばんや衣類等の金具としてトラスコ品番849-2345材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)9種類リンク寸法A(mm)25寸法D(mm)4寸法B(mm)22表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.39
ステンレス Dリンク 線径3mm内幅25mm
水本機械製作所¥159税込¥1751個5日以内出荷溶接付です。用途かばんや衣類等の金具としてトラスコ品番849-2343材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)5種類リンク寸法A(mm)25寸法D(mm)3寸法B(mm)22表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.20
ステンレス Cリンク 内長各種
水本機械製作所¥319~税込¥351~1個当日出荷から翌々日出荷2つ以上のCリンクを組合せることにより、連結・取り外しが簡単にできます。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リンク表面処理(本体)バレル研磨
アルック ホネ ブラック
水本機械製作所¥449~税込¥494~1個翌々日出荷軽量でカラフル&キュートなスプリングフックです。用途アクセサリー用ですキーホルダー等にご使用下さい材質/仕上本体:アルミ軽合金・二重リンク:鉄(ニッケルメッキ)/アルマイト仕上げ材質(本体)アルミ軽合金種類リンク表面処理(二重リンク)ニッケルメッキ表面処理(本体)アルマイト材質(二重リンク)鉄
アルック ホネ シルバー
水本機械製作所¥449~税込¥494~1個翌々日出荷軽量でカラフル&キュートなスプリングフックです。用途アクセサリー用ですキーホルダー等にご使用下さい材質/仕上本体:アルミ軽合金・二重リンク:鉄(ニッケルメッキ)/アルマイト仕上げ材質(本体)アルミ軽合金種類リンク表面処理(二重リンク)ニッケルメッキ表面処理(本体)アルマイト材質(二重リンク)鉄
鎖用反射部品 チェーンアイ(レッド)
水本機械製作所¥109税込¥1201個当日出荷夕方や夜に見えにくいチェーンに取り付けると車のヘッドライトに反射して光ります。用途夜間の目印(反射タイプ)仕様水本鎖用反射部品チェーンアイ(レッド)トラスコ品番849-0326材質ポリエチレン(PE)質量(g)0.75寸法H(mm)5~7寸法d(mm)6寸法D(mm)16
ステンレス ミニジョイント 使用チェーン径2~2.5mm
水本機械製作所¥349税込¥3841個4日以内出荷中央の小ねじによって、付け外しができます。用途チェーンの連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-0393材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)3寸法L(mm)20寸法H(mm)8寸法W(mm)8ボルト径M-3寸法P(mm)12寸法h1(mm)5.3寸法h2(mm)1.2チェーン径(Φmm)2~2.5
ステンレス ボールチェーン30m 玉径3.2mm
水本機械製作所¥13,980税込¥15,3781個当日出荷トラスコ品番849-0219材質/仕上ステンレス/バレル研磨仕上げ質量(g)480寸法d(mm)3.2寸法A(mm)4.4ボール径(Φmm)3.2使用荷重(kN)0.06
ステンレス セーフティーミニチェーン チェーン長さ900mm
水本機械製作所¥2,698税込¥2,9681個当日出荷両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠にトラスコ品番849-0353材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)457寸法L(mm)900寸法L1(mm)31寸法D1(mm)6寸法D2(mm)5寸法L2(mm)27寸法W1(mm)18寸法W2(mm)8
ステンレス カットチェーン 線径2.5mm
水本機械製作所¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ線径d(Φmm)2.5使用荷重(kN)0.59内長P(mm)14内幅W(mm)4.5
アルミカラーチェーン レッド
水本機械製作所¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷から14日以内出荷質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
ステンレス 棚受KLT型 200mm×250mm
水本機械製作所¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷皿頭のネジをご使用ください。 補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます。(座操りは内側からの片面のみです)用途棚作りにトラスコ品番849-3421セット内容皿タッピンネジ付(長3本、短3本)材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ質量(g)294寸法L(mm)200寸法d(mm)5寸法L1(mm)250寸法A(mm)20寸法D(mm)6寸法E(mm)6寸法B(mm)30寸法C(mm)140寸法T(mm)3寸法W(mm)25寸法C1(mm)190耐荷重(kN)【参考】0.44(2本の場合)棚受け金具L型棚受け
ファンシーSフックツイスト
水本機械製作所(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個4日以内出荷材質(本体)アルミ軽合金種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)6寸法W(mm)54寸法R(mm)21使用荷重(kN)0.15使用荷重(N)147
アルミカラビナ環なし
水本機械製作所¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として。また端末の金具のジョイントに。材質アルミ軽合金タイプ環なし種類カラビナ入数10RoHS指令(10物質対応)対応
スライド滑車
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷車輪径(Φmm)20質量(g)41材質(車輪)滑車(シーブ):プラスチック種類滑車使用ロープ径(mm)~7材質(枠)ステンレス車数1車溝幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.29使用荷重(N)294
Fブロックステンレス
水本機械製作所¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷材質(車輪)ステンレス種類滑車寸法B(mm)13寸法C(mm)7.5材質(枠)ステンレス(SUS304)車幅(mm)8.5車溝幅(mm)5使用荷重(kN)0.29
豆ブロック2車ベケ付き
水本機械製作所(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から3日以内出荷材質(車輪)ステンレス(SUS304)種類滑車材質(枠)ステンレス車数2RoHS指令(10物質対応)対応
豆ブロック2車
水本機械製作所¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷車輪径(Φmm)50質量(g)560材質(車輪)ステンレス(SUS304)種類滑車寸法L(mm)128寸法A(mm)54寸法D(mm)8寸法B(mm)56寸法C(mm)20使用ロープ径(mm)~15材質(枠)ステンレス車数2車溝幅(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)2.35使用荷重(N)2352
枠式ターンバックルJ&J
水本機械製作所¥13,980税込¥15,3781個当日出荷材質SUS304質量(g)1380寸法L(mm)250寸法H(mm)25ねじ径W-5/8寸法d(mm)22寸法L1(mm)353寸法A(mm)125寸法D(mm)14寸法B(mm)190寸法L2(mm)543寸法W(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)7.84使用荷重(N)7840