カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,063)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステンレス 回転アイプレート
水本機械製作所¥2,198~税込¥2,418~1個7日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。アイが回転するので連結した時に絡みません。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法T(mm)2.5
ステンレス 丸カンスクリュー
水本機械製作所¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。スクリュー加工で、木材に直接ねじ込み可能です。用途木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。トラスコ品番776-4880材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)50寸法H(mm)56寸法d(mm)8寸法D(mm)7使用荷重(kN)0.69
ステンレス ワイヤーキャッチ
水本機械製作所¥1,098~税込¥1,208~1本ほか7日以内出荷両端を合わせてねじを締めて閉じます。チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス ロングネジシャックル
水本機械製作所¥759~税込¥835~1個7日以内出荷シャックル部が長く用途が広がります。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス リングキャッチ 黒色塗装
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途舞台・照明・装飾・光学機器用に。チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。トラスコ品番317-9242材質ステンレス(SUS304)タイプ両ねじタイプ寸法L(mm)49寸法S(mm)9.5寸法D(mm)6寸法E(mm)6.5表面処理黒色塗装(艶消し黒)寸法B2(mm)13.5寸法B1(mm)15使用荷重(kN)1.47
ステンレス ライトシンブル
水本機械製作所¥129~税込¥142~1個5日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)17
ステンレス メガカラビナ(環付)
水本機械製作所¥6,898~税込¥7,588~1個7日以内出荷オーバル型のカラビナで、幅が広い物にも使用しやすいです。環付きは不用意にフックが開くことがなく、より安心です。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス メガカラビナ(環なし)
水本機械製作所¥7,898~税込¥8,688~1個7日以内出荷オーバル型のカラビナで、幅が広い物にも使用しやすいです。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス プレートフック (ツイスト)
水本機械製作所¥779~税込¥857~1個7日以内出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス プレートフック
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。設置幅の狭い面でも取り付け可能です。座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。トラスコ品番776-5096材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法H(mm)32寸法d(mm)5寸法A(mm)40寸法D(mm)5寸法B(mm)12寸法P(mm)28.5使用荷重(kN)0.15
ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付)
水本機械製作所¥1,098~税込¥1,208~1個7日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。ハズレ止め付で絡まりを防ぎます。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
ステンレス フックアイボルトブネジ
水本機械製作所¥3,500~税込¥3,850~1個7日以内出荷従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。用途アイボルトをフック式にして、端末の金具として。鳩除け・カラス除けネット等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス フックアイボルト 捻子径M-5
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281袋7日以内出荷従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。用途アイボルトをフック式にして、端末の金具として。鳩除け・カラス除けネット等の端末金具としてトラスコ品番317-6080材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)20寸法H(mm)30ねじ径M5寸法A(mm)12寸法S(mm)6寸法D(mm)5寸法B(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
ステンレス フックアイボルト
水本機械製作所¥1,298~税込¥1,428~1個ほか7日以内出荷従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。用途アイボルトをフック式にして、端末の金具として。鳩除け・カラス除けネット等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス パッドアイ
水本機械製作所¥469税込¥5161個7日以内出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。用途支柱や壁面等に取り付けて使用。トラスコ品番589-2868材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)25.8寸法d(mm)3.2寸法A(mm)12寸法D(mm)4寸法T(mm)1.8寸法W(mm)12.5寸法B2(mm)28.5寸法B1(mm)36寸法h(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.07
ステンレス パイプターンバックル(ストレート&ストレート) 捻子径5分
水本機械製作所¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)250ねじ径W5/8寸法L1(mm)410寸法A(mm)120寸法D(mm)14.3寸法B(mm)200寸法L2(mm)480寸法W(mm)27寸法J(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)8.82
ステンレス トグルピン用プレート
水本機械製作所¥429~税込¥472~1個7日以内出荷ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れます。用途ロープやチェーン、シャックル、カラビナなどを取り付けるための固定ポイントに。材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)10寸法D(mm)10寸法B(mm)20寸法T(mm)4寸法b(mm)5
ステンレス スナップフックBL型
水本機械製作所¥1,398~税込¥1,538~1個7日以内出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スナップフック B型 黒色塗装
水本機械製作所¥739~税込¥813~1個7日以内出荷黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。スタンダードなスプリングフックです。用途舞台・照明・装飾・光学機器用に。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)表面処理黒色塗装(艶消し黒)
ステンレス スイベルスナップV型
水本機械製作所¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷アイが従来品より大きいので、幅広で厚みのある物に使用できます。アイ部分がスイベルで回転するので、連結した物が絡みません。用途チェーン・ワイヤ・ロープ・ベルトなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)73寸法H(mm)6.5寸法S(mm)11寸法D(mm)5寸法D1(mm)5寸法W1(mm)44寸法W2(mm)26使用荷重(kN)0.15
ステンレス スイベルスナップ
水本機械製作所¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷アイが従来品より大きいので、幅広で厚みのある物に使用できます。アイ部分がスイベルで回転するので、連結した物が絡みません。用途チェーン・ワイヤ・ロープ・ベルトなどの連結や、端末の金具のジョイントに。トラスコ品番708-8722材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)73寸法H(mm)6.5寸法S(mm)11寸法D(mm)5寸法D1(mm)5寸法W1(mm)44寸法W2(mm)26使用荷重(kN)0.15
ステンレス スイべルベース
水本機械製作所¥939税込¥1,0331個7日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。用途船舶・ヨット等で使用されます。トラスコ品番849-2882材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法H(mm)26寸法d(mm)4寸法D(mm)5寸法A1(mm)50寸法A2(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス シートフックJ型
水本機械製作所¥349~税込¥384~1個5日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法d(mm)4寸法T(mm)2.5使用荷重(kN)0.1
ステンレス シートフックE型
水本機械製作所¥939税込¥1,0331個11日以内出荷用途物掛けとして。トラスコ品番113-4557材質ステンレス(SUS304)幅(mm)80寸法L(mm)80寸法t(mm)3寸法W(mm)15使用荷重(kN)0.03
ステンレス シートフックA型
水本機械製作所¥209税込¥2301個5日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。用途物掛けとして。トラスコ品番113-4592材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)25寸法d(mm)2.1寸法S(mm)12寸法T(mm)1.5寸法W(mm)7使用荷重(kN)0.03
ステンレス シングルクリップ
水本機械製作所¥1,498~税込¥1,648~1個7日以内出荷一本のワイヤーに取り付けます。用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)でワイヤーを固定します。材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
ステンレス クロスビット
水本機械製作所¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス クリートローフラット型
水本機械製作所¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。用途ボートに取り付けて係留用に。トラスコ品番317-2904材質材質:ステンレス(SUS304)寸法H(mm)22寸法d(mm)3.3寸法L1(mm)75寸法L2(mm)22.5寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス カラビナジュニア
水本機械製作所¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷スプリングフックです。バネの力で開口部分が戻ります。用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。トラスコ品番211-5450材質ステンレス(SUS304)タイプ環付寸法L(mm)80寸法S(mm)15寸法D(mm)10寸法W(mm)30使用荷重(kN)2.11
ステンレス カラビナジャンボ(環なし)
水本機械製作所¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷環付きは不用意にフックが開くことがなく、より安心です。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番849-3223材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)229寸法S(mm)58寸法D(mm)16寸法W(mm)124使用荷重(kN)4.41
ステンレス カップリング
水本機械製作所¥19税込¥211個7日以内出荷ボールチェーンの連結金具です。容易に取り付けできます。トラスコ品番315-8623材質ステンレス品名ステンレス カップリング 2.3mm用寸法d(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応適合チェーン線径(Φmm)2.3
ステンレス オープンフックP型
水本機械製作所¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
ステンレス オープンアイプレート
水本機械製作所¥1,898~税込¥2,088~1袋7日以内出荷4箇所を止めるタイプです。用途支柱や壁面等に取り付けます。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス オタフクボルト止めシャックル
水本機械製作所¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷トラスコ品番318-0757寸法L(mm)40ねじ径M8寸法d(mm)16寸法t(mm)8寸法D(mm)8寸法B(mm)16寸法W(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)2.7
ステンレス アイプレート
水本機械製作所¥499~税込¥549~1個ほか7日以内出荷H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。皿頭のねじをご使用下さい。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス TFB グランドフック
水本機械製作所¥499~税込¥549~1個ほか7日以内出荷使わない時は、リングが倒れて邪魔にならず、使用時には、リングにロープ・ワイヤー・チェーンなどを通すことが出来ます。用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤー・ロープなどの受け金具として。材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
ステンレス TFA グランドフック
水本機械製作所¥629税込¥6921袋(2個)7日以内出荷使わない時は、リングが倒れて邪魔にならず、使用時には、リングにロープ・ワイヤー・チェーンなどを通すことが出来ます。用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤー・ロープなどの受け金具として。トラスコ品番849-0895材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)11寸法d(mm)3.8寸法A(mm)17寸法B(mm)14寸法D1(mm)1寸法D2(mm)2寸法W(mm)10使用荷重(kN)0.05
ステンレス SUS316 枠式ターンバックル 外れ止め付(フック&フック)
水本機械製作所¥2,498~税込¥2,748~1個7日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)90ねじ径W-1/4寸法L1(mm)155寸法A(mm)48寸法B(mm)81寸法L2(mm)213寸法W(mm)19寸法R(mm)2.5参考使用荷重(kN)0.78RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス SBMシャックル
水本機械製作所¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷トラスコ品番318-2309寸法L(mm)60ねじ径M16寸法d(mm)30寸法t(mm)15寸法D(mm)16寸法B(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)11.76