533件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨 種類カラビナ 表面処理バレル研磨 表面処理(本体)バレル研磨
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。 先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくい。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 表面処理(本体)バレル研磨
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します ねじ径M-8 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 寸法L(mm)55 寸法T(mm)2 寸法W(mm)25 適合高さ(mm)18~38
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 種類カラビナ 表面処理(本体)バレル研磨
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途物掛けとして。 材質ステンレス(SUS304) 種類プレートフック 表面処理バレル研磨 寸法T(mm)2.5 仕上バレル研磨 参考使用荷重(kN)0.1 表面処理(本体)バレル研磨 吊下荷重N(kgf)10
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに。 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 包装JAN付袋入り
1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

手軽にフックを開閉出来ます。
用途脱落防止用の金具として 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類スナップフック 表面処理バレル研磨 表面処理(本体)バレル研磨
1個ほか
40 税込44
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。 トラスコ品番849-1646 材質ステンレス 寸法(mm)25×28 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g)12.5 種類アイプレート 寸法H(mm)16 寸法d(mm)3 寸法D(mm)4 寸法T(mm)2 寸法W(mm)11.5 寸法B2(mm)18 寸法A1(mm)25 寸法B1(mm)28 寸法h(mm)10 寸法A2(mm)16 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.07
1個
379 税込417
当日出荷

自由に開閉できます。
用途書類・カードを綴ります 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 繰り返し・詰め替え対応
1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに 仕様水本ステンレスパイプナット全長50mm 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 寸法L(mm)50 寸法A(mm)25
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡まりません。
用途チェーン・ワイヤーロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 チェーンなどのよりとりに。 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
1袋
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途グレーチング固定用の部品として使用します。 材質ステンレス(SUS304)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途一番スタンダードなジョイント金具です 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番849-2120 材質(本体)ステンレス 質量(g)4 種類カラビナ 寸法L(mm)25 寸法S(mm)5 寸法D(mm)3 寸法W(mm)10 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.08
1個
599 税込659
当日出荷

ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ ねじ径M-8 トラスコ品番849-1527 質量(g)78 寸法L(mm)75 寸法T(mm)2 寸法W(mm)25 寸法W1(mm)15 適合高さ(mm)38~55
1個
719 税込791
当日出荷

両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に 材質ステンレスSUS304 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 長さ(m)0.6 寸法L(mm)600
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。 持ち手部分はローレット加工で滑りにくいです。
用途ロープ加工の道具、ロープをほどいて編み込む為に使用します「シノ」とも呼ばれます 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 仕上バレル研磨 寸法h(mm)5.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 種類リンク 表面処理(本体)バレル研磨
1個
8 税込9
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 寸法L(mm)600
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角穴付き止めネジで固定します。 コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 寸法A(mm)39 寸法B(mm)19 寸法D(mm)4.5 寸法L(mm)42 寸法W(mm)25 寸法C(mm)10.5 寸法h(mm)20 寸法d(mm)10 寸法W1(mm)7 寸法W2(mm)6 寸法T(mm)2 寸法P(mm)31 寸法H(mm)13.5 質量(g)90
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途棒に取り付けて、ボートを引き寄せる道具として使用します 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質ステンレス(SUS304) 仕上バレル研磨 寸法d(mm)4
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。 チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。
用途水栓用・プレートの吊り下げ等に 材質/仕上ステンレス/バレル研磨仕上げ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。 SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として 材質ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所Sカン SA型
RoHS
細い径のSカンです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。 材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.05
1袋(2個)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途船舶・ヨット使用時において、ロープ等に取り付けたスマルを海中(水中)に放り込み簡易の係留に使用したり、水中の物を拾うために使用出来ます
1個
7,590 税込8,349
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所グレーチングクリップGCJ型
RoHS
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。 トラスコ品番849-0827 材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 寸法(mm)(縦×横×内幅)35×20×9 寸法L(mm)35 寸法T(mm)1 寸法W(mm)20 寸法W1(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します 仕様レンチサイズ2 適合ワイヤー径1.5~2 トラスコ品番849-2602 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)4 寸法L(mm)8 レンチサイズ(mm)2 ねじ径M4 寸法A(mm)2.3 寸法D(mm)10 仕上バレル研磨 適合ワイヤ径(Φmm)1.5~2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 種類洋灯吊 表面処理(本体)バレル研磨
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 種類カラビナ 表面処理(本体)バレル研磨
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途ボートに取り付けて係留用に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車体ドア留め金具C型の押さえとして使用します。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番849-3358 質量(g)23 寸法H(mm)10 寸法d(mm)6 寸法L1(mm)50 寸法D(mm)6 寸法L2(mm)31 寸法T(mm)2.5 寸法W(mm)25.2
1個
259 税込285
当日出荷

従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2427 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)85 寸法L(mm)66.5 ねじ径M8 寸法d(mm)20 寸法t(mm)5 寸法F(mm)8 寸法D(mm)8 寸法B(mm)34.5 使用荷重(kN)1.47
1個
999 税込1,099
当日出荷

リングが二方向にあります。
用途H鋼などに取り付け、防鳥ネット等の取り付けに使用 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番849-3323 質量(g)623 寸法L(mm)44 寸法H(mm)20 ねじ径M-12 寸法d(mm)35 寸法A(mm)30 寸法D(mm)8 寸法E(mm)50 寸法B(mm)65 寸法C(mm)7 寸法T(mm)9 寸法W(mm)40
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)