通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
SUS304。錆び難い。強い。
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。
余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。
転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。
用途ガスボンベ等の転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用
壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。
用途ガスボンベ等の転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用。
包装JAN付袋入り
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類リンク
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡まりません。
用途チェーン・ワイヤーロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
チェーンなどのよりとりに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
回転するのでねじれを取り除きます。
片方のアイはシャックル形式です。ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
用途チェーンなどのよりとりに。
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
リング部分がたおれるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途チェーン・ロープ・ワイヤ各種の部材の止め金具。
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
参考使用荷重(kN)0.1
入数20
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.1
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。ねじシャックルのピンの出っ張り(掴む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン等のよりとりに。チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途一番スタンダードなジョイント金具です
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
トラスコ品番849-2120
材質(本体)ステンレス
質量(g)4
種類カラビナ
寸法L(mm)25
寸法S(mm)5
寸法D(mm)3
寸法W(mm)10
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.08
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
回転するのでねじれを取り除きます。
片方のアイはシャックル形式です。
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付けできます。
用途チェーン等のよりとりに、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として
トラスコ品番849-2839
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)284
ねじ径W3/8
寸法L1(mm)115
寸法A(mm)10
寸法D(mm)10
寸法B(mm)20
寸法L2(mm)26
寸法W(mm)24
寸法L3(mm)22
使用荷重(kN)3.43
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
チェーン等がよじれません。
専用のスパナで締めるので車止めチェーン等の盗難防止になります。
仕様専用スパナ付
材質ステンレス(SUS304)、専用スパナ:鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
回転するのでねじれを取り除きます。
片方のアイはシャックル形式です。
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付けできます。
用途チェーン等のよりとりに、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として
トラスコ品番849-2843
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)60
ねじ径M6
寸法L1(mm)65
寸法A(mm)6.2
寸法D(mm)6
寸法B(mm)12
寸法L2(mm)14
寸法W(mm)15
寸法L3(mm)12
使用荷重(kN)1.67
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
ベルトなどとチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様両ねじタイプ
材質ステンレス(SUS304)
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
チェーン等がよじれません。
専用のスパナで締めるので車止めチェーン等の盗難防止になります。
仕様専用スパナ付
材質ステンレス(SUS304)、専用スパナ:鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓のフタ部分にチェーンを繋ぐために。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
回転するのでねじれを取り除きます。
片方のアイはシャックル形式です。
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付けできます。
用途チェーン等のよりとりに、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として
トラスコ品番849-2844
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)150
ねじ径W5/16
寸法L1(mm)89
寸法A(mm)8
寸法D(mm)8
寸法B(mm)16
寸法L2(mm)20
寸法W(mm)20
寸法L3(mm)16
使用荷重(kN)2.45
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンの接続、連結に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
チェーンをセットし、ピンをたたいて使用します。
用途チェーンの端末金具として。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類フック
包装JAN付袋入り
ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンの留め金具。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡みません。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、チェーンなどのよりとりに。
仕様●使用荷重(kN):0.59●D1(mm):5●D2(mm):5●L1(mm):72●L2(mm):11●S(mm):7●W1(mm):26●W2(mm):11●捻径:M-5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4555
アズワン品番67-7188-92
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.69●D(mm):5.5●L(mm):60●S(mm):9●W(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●安全帯として使用できません。●コード番号:418-5763
アズワン品番67-7202-95
1個
¥729
税込¥802
8日以内出荷
ベアリング入りのスイベルです。
チェーンなどのよりとりに。
仕様●使用荷重(kN):0.29●D(mm):3●L1(mm):35●L2(mm):8●A(mm):3.5●W1(mm):16●L3(mm):6●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:147-8216
アズワン品番67-7192-13
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途ジョイント金具
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。、シャックル部分が回転しますのでチェーンなど絡みません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、チェーンなどのよりとりに。
チェーンをセットし、ピンをたたいて使用します。
用途チェーンの端末金具として
トラスコ品番849-1201
材質ステンレス
質量(g)24
種類フック
寸法L(mm)60
寸法d(mm)2.0
寸法A(mm)8.5
寸法S(mm)21
寸法D(mm)6
寸法B(mm)2.5
寸法W(mm)32
チェーン径(Φmm)2
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.29
材質(スプリングピン)ステンレス(SUS420J2)
1個
¥449
税込¥494
翌々日出荷
チェーンをセットし、ピンをたたいて使用します。
用途チェーンの端末金具として
トラスコ品番849-1203
材質ステンレス
質量(g)84
種類フック
寸法L(mm)84
寸法d(mm)3.0
寸法A(mm)14
寸法S(mm)25
寸法D(mm)10
寸法B(mm)4
寸法W(mm)36
チェーン径(Φmm)3
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.88
材質(スプリングピン)ステンレス(SUS420J2)
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。、ベルト等とチェーンの連結に適しています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ボールチェーンの連結金具です。容易に取り付けできます。
トラスコ品番317-6072
材質ステンレス
寸法d(mm)5.7
チェーン径(Φmm)適合4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36
税込¥40
当日出荷
熱加工したステンレス特殊鋼使用により、SUS304チェーンの約3倍の硬度があります。
盗難防止用に通常チェーンよりも硬度を上げています。
用途盗難防止に
全長(mm)1000
材質/仕上ステンレス(SUS420J2)/クロームメッキ仕上げ
チェーンをセットし、ピンをたたいて使用します。
用途チェーンの端末金具として
トラスコ品番849-1202
材質ステンレス
質量(g)46
種類フック
寸法L(mm)70
寸法d(mm)2.5
寸法A(mm)11
寸法S(mm)23
寸法D(mm)8
寸法B(mm)3
寸法W(mm)34
チェーン径(Φmm)2.5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.59
材質(スプリングピン)ステンレス(SUS420J2)
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
アイの部分が回転しますので、チェーンなど絡みません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、端末金具のジョイントに、チェーンなどのよりとりに
材質ステンレス(SUS304)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ