絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,069件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャリパー形外側マイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ)

    キャリパー形外側マイクロメーター

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリアタイプです。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.01平面度(μm)0.3
  • 簡易形ハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    簡易形ハイトゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    35,980税込39,578
    1個ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    小形、軽量、小物の測定やケガキ作業に最適です。スクライバ(標準付属品:NO.900173)先端は超硬合金チップ付です。ベースは塗装です。ダイヤルゲージ、テストインジケータををご使用の場合、専用ホルダアーム(NO. 953639/全長50mm)をご利用下さい。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • 歯厚マイクロメータGMAシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    歯厚マイクロメータGMAシリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    57,980税込63,778
    1台ほか
    翌々日出荷から60日以内出荷
    平歯車、はずば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    仕様定圧装置付き種別歯厚用タイプアナログ式シリーズ123寸法t(mm)1最小表示量(mm)0.01寸法e(mm)30測定子直径(Φmm)30測定可能モジュール0.7~11平面度(μm)1.6寸法c(mm)6寸法f(mm)12
  • 片球面マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    片球面マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別アナログ片球面シリーズ115最小表示量(mm)0.01
  • シリンダゲージ用継足ロッド Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダゲージ用継足ロッド

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダゲージに接続し、深穴の測定が可能です。
    その他シリンダーゲージ・アクセサリー
  • 153シリーズ マイクロメーターヘッド (高機能形) Mitutoyo(ミツトヨ)

    153シリーズ マイクロメーターヘッド (高機能形)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    測定物に対し、ねじれの影響を与えないスピンドル直進タイプのマイクロメータヘッドです。測定物の回転を防ぎ、変形・磨耗がおさえられます。
    仕様測定面:ラップ仕上げシリーズ153硬度測定面:90HRA以上表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状平面(超硬合金チップ付)ステム形状ストレート材質(測定面)超硬合金チップ最大許容誤差(μm)JMPE:±3
  • テストインジケータ ステム Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストインジケータ ステム

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    ステム径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルゲージ リフティング用レバーストップネジ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルゲージ リフティング用レバーストップネジ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    レバー本体No.900527、No.900525用のストップネジ。
    ミツトヨ品番101171
  • U字形鋼板マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    U字形鋼板マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    23,980税込26,378
    1台ほか
    翌々日出荷から60日以内出荷
    既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.01測定面形状平面
  • インサイドノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    インサイドノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    内側測定専用のノギスです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    タイプ標準
  • ノギス部品クランプネジ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ノギス部品クランプネジ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    119税込131
    1個
    当日出荷
  • ノギス部品クランプネジ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ノギス部品クランプネジ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ミツトヨ品番134586
  • シリンダーゲージ部品サブアンビル Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダーゲージ部品サブアンビル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    シリンダーゲージCG-150A(511-132-05)用部品
    適合シリンダーゲージCG-150A(511-132-05)ミツトヨ品番102178
  • ソトワク Mitutoyo(ミツトヨ)

    ソトワク

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    689税込758
    1個
    3日以内出荷
    ミツトヨ製ダイヤルゲージ専用外枠です。(オオイ板一体型)
  • 両側小穴アームスタイラス(12AAM110 Mitutoyo(ミツトヨ)

    両側小穴アームスタイラス(12AAM110

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    52,980税込58,278
    1個
    欠品中
    輪郭形状測定用アームスタイラス(アームとスタイラス一体型)
    先端寸法(mm)9先端形状円すい先端角度30°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAM110先端半径(μm)25
  • 深溝用スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)

    深溝用スタイラス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    先端角度60°RoHS指令(10物質対応)対応識別色先端半径(μm)2
  • 三次元用スタイラス/MS2-2R22.5 Mitutoyo(ミツトヨ)

    三次元用スタイラス/MS2-2R22.5

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    材質(先端)ルビーRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN763
  • 三次元用スタイラス/MS2-2R32.5 Mitutoyo(ミツトヨ)

    三次元用スタイラス/MS2-2R32.5

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    材質(先端)ルビーRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN764
  • 三次元用エクステンション MS2-EXT20 Mitutoyo(ミツトヨ)

    三次元用エクステンション MS2-EXT20

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN805
  • 三次元用スタイラス/MS2-1R12.5 Mitutoyo(ミツトヨ)

    三次元用スタイラス/MS2-1R12.5

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    材質(先端)ルビーRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN756
  • 接続ケーブル1M Mitutoyo(ミツトヨ)

    接続ケーブル1M

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12BAA303
  • 裏蓋止めネジ Mitutoyo(ミツトヨ)

    裏蓋止めネジ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    109税込120
    1個
    翌々日出荷
    材質(ボール)超硬取付部5mmボール(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AAA307
  • 接続コード(HDM用) Mitutoyo(ミツトヨ)

    接続コード(HDM用)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06AGF590
  • ナイフエッジスタイラス(354899 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ナイフエッジスタイラス(354899

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-71・72先端角度20°先端幅(mm)3先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354899先端半径(μm)25
  • 小穴スタイラス(12AAM106 Mitutoyo(ミツトヨ)

    小穴スタイラス(12AAM106

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    適合アームNO.:AB-33先端形状片角先端角度20°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAM106先端半径(μm)25
  • 円錐スタイラス(超硬/12AAA568 Mitutoyo(ミツトヨ)

    円錐スタイラス(超硬/12AAA568

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-71・72先端角度30°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA568先端半径(μm)25
  • 粗さ標準片 Mitutoyo(ミツトヨ)

    粗さ標準片

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    SJ-410標準付属品
    適合機種SJ-410シリーズ表示Ra=約3μmRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-601
  • 三次元用アダプタ Mitutoyo(ミツトヨ)

    三次元用アダプタ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    スタイラス取付部ねじがM3のプローブにM2ねじのスタイラスを取付けるためのアダプタです。
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN837
  • スタンド用アダプタ Mitutoyo(ミツトヨ)

    スタンド用アダプタ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    サーフテストSJ-210シリーズ 駆動部用アクセサリ
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA221取付軸径(Φmm)8
  • ACアダプタ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ACアダプタ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    EV-16A、表示ユニットD-EVの電源端子に接続するACアダプタです。端子台接続ケーブルはEV-16A、表示ユニットD-EVへ電源供給する際に接続します。
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番357651
  • ACコード Mitutoyo(ミツトヨ)

    ACコード

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合EH-101P、EH-102P、EH-102Z、EH-102DRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ZAA000
  • RS232Cケーブル(SJ-210用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    RS232Cケーブル(SJ-210用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAL067
  • スクライバクランプ(HS・丸 Mitutoyo(ミツトヨ)

    スクライバクランプ(HS・丸

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番07GZA002
  • ユビカケ N30 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ユビカケ N30

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    469税込516
    1台
    当日出荷
    ミツトヨ品番905193
  • ビニールカバー/H730N Mitutoyo(ミツトヨ)

    ビニールカバー/H730N

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    659税込725
    1台
    3日以内出荷
    ミツトヨ品番450291
  • ケガキノギス(バーニヤタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    ケガキノギス(バーニヤタイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    ケガキ作業にご利用いただけるノギス(アナログタイプ)
    最小表示量(mm)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • 対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    対物レンズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    299,800税込329,780
    1本
    9日以内出荷から63日以内出荷
    明視野用近紫外域補正対物レンズ。・明視野観察用。・レーザ加工用。・近紫外観察。・プラン・アポクロマート仕様。・長作動距離設計(ロングWD)。・波長補正範囲 355~620nm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    対物レンズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    79,980税込87,978
    1本
    9日以内出荷から93日以内出荷
    明視野用近赤外域補正対物レンズ 。・明視野観察用。・近赤外観察。・レーザ加工用。・プラン・アポクロマート仕様。・長作動距離設計(ロングWD)。・波長補正範囲 480~1800nm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジマチッククリンプハイトマイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチッククリンプハイトマイクロ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    64,980税込71,478
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    圧着端子のクリンプハイト測定用です。CHM-20MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。CHM-15QMは、シンブル1回転でスピンドルが10mm送れるクイックマイクロ仕様です。
  • クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(USB)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    クイックマイクロシリーズは、シンブル1回転でスピンドルが10 mm移動するので、大小異なる形状の寸法を素早く測定可能です。測定面は超硬合金チップ付き。定圧装置付き
    最小表示量(mm)0.001最大応答速度無制限平面度(μm)0.3保護等級IP65平行度(μm)2電源(個)ボタン形酸化銀電池SR44 1位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ電池寿命5年最大許容誤差(μm)JMPE:±2