絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,069件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジマチックマイクロメータ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックマイクロメータ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    42,980税込47,278
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。
    測定範囲(mm)0~25電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)平行度(μm)1器差(μm)±1位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ
  • デジマチックノギス/定圧+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス/定圧+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    94,980税込104,478
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。普通のノギスでは変形して測定が困難なプラスチック部品などでも正確な測定ができます。サムローラにより、微動送りが簡単にできます。絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
    測定範囲(mm)0~180最小表示量(mm)0.01測定力(N)0.5~1.0器差(mm)±0.05デプスバーなし
  • デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    50,980税込56,078
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。(測定範囲200mm以下の機種に採用)。人間工学に基づいたユビカケ形状を採用しています。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。絶対スケールの採用により連続18000時間の電池寿命を達成しています。段差測定も可能です。超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
    測定範囲(mm)0~150電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個(標準付属標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限サムローラあり位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ(※CD-30Cは静電容量式アブソリュートエンコーダです。)電池寿命通常使用状態で約5年(連続18000時間)出力端子あり
  • デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    35,980税込39,578
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。(測定範囲200mm以下の機種に採用)。人間工学に基づいたユビカケ形状を採用しています。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スライダ(摺動面)はムラなく、しっかり心地良い作動を実現しています。
    測定範囲(mm)0~100電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)量子化誤差±1カウントを含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限サムローラあり位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ広範囲精度(μm)0.01電池寿命通常の使用状態で約5(連続18000時間)出力端子あり
  • デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    65,980税込72,578
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
    仕様使用可能姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)表示6桁LCD、符号最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダー
  • フラット測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    フラット測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。
    平面度(μm)5先端径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AAB714
  • 丸形ジョウ/8、GB Mitutoyo(ミツトヨ)

    丸形ジョウ/8、GB

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
    全長(mm)50タイプ1外形寸法(mm)A 8±0.0005 /B 20 /C 50 /D 8.5呼び寸法(mm)8平面度(μm)0.5平行度(μm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619012
  • 丸形ジョウ/12、GB Mitutoyo(ミツトヨ)

    丸形ジョウ/12、GB

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
    全長(mm)75タイプ2外形寸法(mm)A 12±0.0005 /B 25 /C 75 /D 13呼び寸法(mm)12平面度(μm)0.5平行度(μm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619013
  • 丸形ジョウ/5、GB Mitutoyo(ミツトヨ)

    丸形ジョウ/5、GB

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
    全長(mm)45タイプ1外形寸法(mm)A 5±0.0005 /B 15.5 /C 45 /D 7.5呼び寸法(mm)5平面度(μm)0.5平行度(μm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619011
  • 小穴スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)

    小穴スタイラス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニヤゲージカウンタ(542-072 Mitutoyo(ミツトヨ)

    リニヤゲージカウンタ(542-072

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    1軸表示タイプと、2軸独立または和差演算結果が表示可能な2軸表示タイプを用意しました。ゼロセット、プリセット、公差判定の機能を持つ多機能カウンタです。RS-232Cを標準装備。パソコン等へのデータ伝送が可能です。ネットワーク機能(RSリンク)を内蔵し、多点測定システムの構築が容易にできます。(最大10台まで接続可能)。DINサイズ(144×72mm)、パネルマウント形状でシステムへの組込みが容易にできます。[A]ch、[B]chを4bit単位で同時出力します。アナログレコーダ等に接続し、動作波形をモニタすることが可能です。最大10台までカウンタを接続し、最大20チャンネルまでの多点測定が可能です。測定値の取込み及び、カウンタに対しゼロセット等の各種設定のリモート操作が可能です。PCとのデータのやりとりには、ターミナルウェアが必要です。市販のターミナルソフトウェアをご用意ください。
    仕様ゼロセット:有制御出力オープンコレクタ最大消費電力(W)8.4使用環境温度(℃)0~40入力周波数(Hz)デジマチック出力カウンタゼロセット、プリセット、公差判定出力軸数表示軸数:2信号方式デジマチック出力ゲージ用2軸入力タイプRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番542-072
  • 微動送り付ノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    微動送り付ノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    スライダは微動送りができます。段差測定も可能です。
    最小読取値(mm)0.02デプスバーありRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷
    ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
    仕様●測定姿勢:水平横姿勢●測定子取付部:M2.5×0.45測定範囲(mm)25.4最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最大1.8繰返し精度(mm)0.002(MPEr)機能入力機能:デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ戻り誤差(mm)0.002(MPEh)RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番543-851全測定範囲行き指示誤差(mm)0.0025
  • パルス信号ユニット(539-005 Mitutoyo(ミツトヨ)

    パルス信号ユニット(539-005

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    98,980税込108,878
    1個
    4日以内出荷
    PSU-200とはメーカーリニヤスケールから出力されている正弦波信号を最小4分割・最大200分割すると共に正弦波を方形波信号に変換し出力することでNCフィードバックシステムや計測制御装置等にリニヤスケールと併用することにより位置決めの高精度化を実現できる装置です。
    入力信号アラームリセット信号;AL(アノード)、AL(カソード)フォトカプラ入力使用環境温度(℃)0~50寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)160×100×28保存温度範囲(℃)-20~70出力信号90°実線位相差二相正弦波コネクタ出力:MR-20RMA(本多通信工業)軸数1RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様DA-15S-NR(JAE)相当品/MR-20RMA(本多通信工業)ミツトヨ品番539-005分割数4、8、10、20、40、80、100、200供給電圧(V)DC5±5%
  • ユニバーサルホルダー▽ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ユニバーサルホルダー▽

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ユニバーサルホルダ(ねじ付き)ポケット形テストインジケータのステム取り付け穴に取り付けて、首を自由に回転させることができるホルダです。したがって、フライス盤などで、加工物の取り付け、芯出しに利用できます。また、不意に受ける衝撃から、テストインジケータを保護する役目も果たします。
    タイプアリ溝付きRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21CZA230
  • 超硬コニカル Mitutoyo(ミツトヨ)

    超硬コニカル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    測定位置を正確に決める時に使用します。
    先端長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AZB765
  • アンビル/超硬 Mitutoyo(ミツトヨ)

    アンビル/超硬

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンビル(超硬 Mitutoyo(ミツトヨ)

    アンビル(超硬

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TIステム・4DIA/ナット Mitutoyo(ミツトヨ)

    TIステム・4DIA/ナット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    899税込989
    1セット
    4日以内出荷
    タイプステム径Φ6用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21CZB131
  • BMX-D/長尺GB用ホルダー Mitutoyo(ミツトヨ)

    BMX-D/長尺GB用ホルダー

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619034
  • ゴム硬度計 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ゴム硬度計

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    硬さの測定対象となる試料は、軟らかなスポンジから硬いプラスチックまで様々です。 また、試料の測定する箇所も、平坦な面や穴、溝の底部など多様です。こうした色々な素材の硬さ測定環境に、HH-300シリーズの10機種の硬度計ラインナップがお応えします。コンパクトな外観は、測定の際に手のひらに無理なくフィットします。アナログ表示器に取付けられている置針は、測定時のピーク値計測に大変便利です。
    仕様負荷装置:コイルスプリング方式軸径(Φmm)押針形状:1.25精度ばね力:±392.3mN先端形状押針形状:円截形吐出量加圧面からの押針の吐出量:2.5mm分類規格上:TypeD形状(mm)加圧面:44×18表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接続ケーブル(1m) Mitutoyo(ミツトヨ)

    接続ケーブル(1m)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    タイプSA
  • 【レンタル】ABSデジマチックハイトゲージ HDS-30CX Mitutoyo(ミツトヨ)

    【レンタル】ABSデジマチックハイトゲージ HDS-30CX

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    測定データのワイヤレス送信を実現する「U-WAVE(オプション)」の装着性を高めた筐体デザインを採用。製造現場におけるスマートなデータの利活用を促進します。スライダ移動用ハンドルによりスムーズな上下動を実現。また、高い剛性を確保した支柱や大型クランプレバーを採用し、円滑で確実な作業性を追求しています。LCDをより大型化し、数字や各種表示の視認性を高めました。また、操作スイッチの数を減らしてシンプルな3ボタン式に変更したことに加え、DATA/HOLDボタンを押しやすく大型化することでより確実な操作性を確保しています。平面度が保たれた定盤上にHDS本体とTIを設置することで、複雑な形状でも正確かつ容易に測定が行えます。また、定盤上を滑らかに移動できるため作業性にも優れます。
    質量(g)4600測定範囲(mm)0~300最小表示量(mm)0.01サービス分類レンタル
  • 鋼製スケヤゲージブロックバラ 10.00mm 校正証明書付 614671シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    鋼製スケヤゲージブロックバラ 10.00mm 校正証明書付 614671シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    12,180税込13,398
    1個
    26日以内出荷から106日以内出荷
    商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
    校正証明書一般校正
  • 鋼製スケヤゲージブロックバラ 1.50mm 校正証明書付 614641シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    鋼製スケヤゲージブロックバラ 1.50mm 校正証明書付 614641シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    10,780税込11,858
    1個
    106日以内出荷
    商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
    校正証明書一般校正
  • 鋼製スケヤゲージブロックバラ 15.00mm 校正証明書付 614625シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    鋼製スケヤゲージブロックバラ 15.00mm 校正証明書付 614625シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    12,980税込14,278
    1個
    106日以内出荷
    商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
    校正証明書一般校正
  • 鋼製ゲージブロックバラ 40.00mm 校正証明書付 611674シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    鋼製ゲージブロックバラ 40.00mm 校正証明書付 611674シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    21,680税込23,848
    1個
    22日以内出荷
    商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
    校正証明書一般校正
  • 鋼製ゲージブロックバラ 1.00mm 校正証明書付 611611シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    鋼製ゲージブロックバラ 1.00mm 校正証明書付 611611シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    9,098税込10,008
    1個
    22日以内出荷
    商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
    校正証明書一般校正
  • 鋼製ゲージブロックバラ 1.40mm 校正証明書付 611600シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    鋼製ゲージブロックバラ 1.40mm 校正証明書付 611600シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    9,098税込10,008
    1個
    22日以内出荷
    商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
    校正証明書一般校正
  • 鋼製ゲージブロックバラ 1.20mm 校正証明書付 611580シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    鋼製ゲージブロックバラ 1.20mm 校正証明書付 611580シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    9,098税込10,008
    1個
    22日以内出荷
    商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
    校正証明書一般校正
  • 鋼製ゲージブロックバラ 1.70mm 校正証明書付 611517シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    鋼製ゲージブロックバラ 1.70mm 校正証明書付 611517シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    9,898税込10,888
    1個
    22日以内出荷
    商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
    校正証明書一般校正
  • 鋼製ゲージブロックバラ 1.60mm 校正証明書付 611516シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    鋼製ゲージブロックバラ 1.60mm 校正証明書付 611516シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    9,898税込10,888
    1個
    22日以内出荷
    商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
    校正証明書一般校正
  • セラミックゲージブロックバラ 60.00mm 校正証明書付 613676シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    セラミックゲージブロックバラ 60.00mm 校正証明書付 613676シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    24,880税込27,368
    1個
    26日以内出荷
    商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
    校正証明書一般校正
  • セラミックゲージブロックバラ 40.00mm 校正証明書付 613674シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    セラミックゲージブロックバラ 40.00mm 校正証明書付 613674シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    20,280税込22,308
    1個
    22日以内出荷
    商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
    校正証明書一般校正
  • セラミックゲージブロックバラ 30.00mm 校正証明書付 613673シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    セラミックゲージブロックバラ 30.00mm 校正証明書付 613673シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    17,680税込19,448
    1個
    22日以内出荷
    商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
    校正証明書一般校正
  • セラミックゲージブロックバラ 20.00mm 校正証明書付 613672シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    セラミックゲージブロックバラ 20.00mm 校正証明書付 613672シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    15,580税込17,138
    1個
    22日以内出荷
    商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
    校正証明書一般校正
  • セラミックゲージブロックバラ 1.50mm 校正証明書付 613641シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    セラミックゲージブロックバラ 1.50mm 校正証明書付 613641シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    11,980税込13,178
    1個
    22日以内出荷
    商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
    校正証明書一般校正
  • セラミックゲージブロックバラ 25.00mm 校正証明書付 613635シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    セラミックゲージブロックバラ 25.00mm 校正証明書付 613635シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    16,480税込18,128
    1個
    22日以内出荷から26日以内出荷
    商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
    校正証明書一般校正
  • セラミックゲージブロックバラ 15.00mm 校正証明書付 613625シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    セラミックゲージブロックバラ 15.00mm 校正証明書付 613625シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    14,280税込15,708
    1個
    22日以内出荷
    商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
    校正証明書一般校正
  • セラミックゲージブロックバラ 1.40mm 校正証明書付 613600シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    セラミックゲージブロックバラ 1.40mm 校正証明書付 613600シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    10,780税込11,858
    1個
    22日以内出荷
    商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
    校正証明書一般校正