絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,069件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロメーターヘッド取付金具 B-1 Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメーターヘッド取付金具 B-1

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    仕様ナット付ステム用寸法H(mm)12寸法A(mm)Φ9.5寸法F(mm)7寸法D(mm)30寸法E(mm)35寸法B(mm)11.5寸法C(mm)20寸法I(mm)1.75寸法J(mm)40寸法G(mm)16寸法K(mm)Φ4.5ミツトヨ品番303568
  • ボール測定子 Φ20 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ボール測定子 Φ20

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    本体の両測定面に精密鋼球を取り付け、歯車のオーバーピン径を測定します。
    モジュール1.25ボール径(Φmm)2.0ダイヤメトラルピッチ22ミツトヨ品番124-805
  • ボール歯車マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ボール歯車マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    64,980税込71,478
    1台ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    本体の量測定面に精密鋼球を取付け、歯車のオーバーピン径を測定します。保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメーターです。測定データーの主力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • クリンプハイトマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    クリンプハイトマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    36,980税込40,678
    1台ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    圧着端子のクリンプハイト測定用です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • 替ロッド形デプスマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    替ロッド形デプスマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    本体の送り器差±3測定面(ロッド)の平面度0.3μmロッド径(Φmm)4
  • ダイヤルゲージ ボール付防水用測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルゲージ ボール付防水用測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    標準的な測定子です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。溝あり(防水用)
    適合機種1044S-60、1900S-70、1929S-60、2110S-70、2900S-70寸法L(mm)8.3材質(ボール)超硬RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番902119
  • 536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    41,980税込46,178
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ”穴の中心間寸法”を素早く測定できます既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • ABSデジマチック ポイントノギスNTシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ABSデジマチック ポイントノギスNTシリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    21,980税込24,178
    1個ほか
    翌々日出荷から40日以内出荷
    不定形の狭い寸法間の測定などに使用できます。段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    測定範囲(mm)0.05~150最小表示量(mm)0.05最大測定長(mm)150器差(mm)±0.05デプスバー
  • 527シリーズ デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    527シリーズ デプスゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    16,980税込18,678
    1個ほか
    翌々日出荷から40日以内出荷
    一般的深さ測定用のデプスゲージです。VDは微動送り付のデプスゲージです。スパン取付可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別標準型シリーズ527
  • 歯厚マイクロメータGMAシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    歯厚マイクロメータGMAシリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    38,980税込42,878
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    平歯車、はずば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    タイプカウント式寸法t(mm)0.7最小表示量(mm)0.01測定可能モジュール0.5~6
  • 棒球面マイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ)

    棒球面マイクロメーター

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    18,980税込20,878
    1台ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    スピンドル測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.01
  • 148シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形) Mitutoyo(ミツトヨ)

    148シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    8,598税込9,458
    1個ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。シンブルでの基点調整が簡単にできます。
    測定範囲(mm)0~13目量(mm)0.01
  • ダイヤルゲージ 超硬ブレード測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルゲージ 超硬ブレード測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    円筒の測定などに便利です。1.替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。2.測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。3.超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
    材質超硬合金
  • スプラインマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    スプラインマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    21,980税込24,178
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別スプラインタイプアナログ式シリーズ111最小表示量(mm)0.01平面度(μm)0.3
  • 536シリーズ オフセットノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    536シリーズ オフセットノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    35,980税込39,578
    1個ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    本尺のジョウを上下にスライドさせることができ、段違い部の測定が正確にできます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    シリーズ536最大測定長(mm)300器差(mm)±0.08
  • オフセットノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    オフセットノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    27,980税込30,778
    1個ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    本尺のジョウを上下にスライドさせることができ、段違い部の測定が正確にできます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • デジマチックハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックハイトゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    169,800税込186,780
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    二本柱構造で、より安定した測定ができます。 二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スクライバ(標準付属品の品番:No.905200)先端は超硬合金チップ付、しかもロングスクライバ(全長150mm)付です。 手になじみやすいデザインのベースを採用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    繰返し精度(mm)0.01最大応答速度(mm/s)500
  • ポイントマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ポイントマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    24,980税込27,478
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.01測定面形状ポイントタイプ
  • マイクロメーター部品ラチェット Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメーター部品ラチェット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ミツトヨ品番951588
  • シリンダーゲージ部品アンビル Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダーゲージ部品アンビル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    749税込824
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シリンダーゲージCG-35A(511-126-05)用部品
  • ノギス部品セットネジ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ノギス部品セットネジ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    128税込141
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ミツトヨ品番135426
  • ステムブッシュ パイ9.5X8.5 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ステムブッシュ パイ9.5X8.5

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    リニヤゲージ取付け金具/ストレートステム用。Φ8ステムリニヤゲージを使用する場合は、ステムブッシュΦ9.5を併用ください。
    サイズΦ9.5×8.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番546343
  • ステムブツシユ パイ9.5X15 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ステムブツシユ パイ9.5X15

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    689税込758
    1個
    3日以内出荷
    リニヤゲージ取付け金具/ストレートステム用。Φ8ステムリニヤゲージを使用する場合は、ステムブッシュΦ9.5を併用ください。
    サイズΦ9.5×15RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番546288
  • 両側小穴アームスタイラス(12AAM109 Mitutoyo(ミツトヨ)

    両側小穴アームスタイラス(12AAM109

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    輪郭形状測定用アームスタイラス(アームとスタイラス一体型)
    先端寸法(mm)5先端形状円すい先端角度30°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAM109先端半径(μm)25
  • ホルダー/100、GB Mitutoyo(ミツトヨ)

    ホルダー/100、GB

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
    幅(mm)29.5厚さ(mm)15使用範囲(mm)5~100RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619003
  • 変換プラグ(Zカウンタ用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    変換プラグ(Zカウンタ用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    多機能カウンタへの接続用プラグ
    適合Zカウンタ用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21HZA196
  • 三次元用スタイラス(MS2-1R7) Mitutoyo(ミツトヨ)

    三次元用スタイラス(MS2-1R7)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    三次元測定機用スタイラスです。
    有効長(mm)7 ※EWL:ボールに軸部分が干渉しない有効長さ材質(軸)超硬材質(先端)ルビー先端ボール径(mm)1取付ネジ径2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN755
  • 両側円錐スタイラス(12AAM096 Mitutoyo(ミツトヨ)

    両側円錐スタイラス(12AAM096

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    輪郭形状測定用スタイラス
    適合アームNO.:AB-31、AB-37長さ(mm)32先端角度30°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAM096先端半径(μm)25
  • 極小穴用検出器(0.75mN Mitutoyo(ミツトヨ)

    極小穴用検出器(0.75mN

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷
    穴径(Φmm)最小測定:2.8測定力(N)0.00075先端角度スタイラス形状:60°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-384先端半径(μm)スタイラス形状:2R
  • 平面用ノーズピース/SJ-210用、SJ-311用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    平面用ノーズピース/SJ-210用、SJ-311用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    適合機種サーフテスト/SJ-210シリーズ、SJ-310シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA217
  • 円錐スタイラス(超硬/12AAE869 Mitutoyo(ミツトヨ)

    円錐スタイラス(超硬/12AAE869

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    適合アームNO.:AB-91・92材質超硬合金先端角度20度RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAE869
  • 駆動部ケーブル SJ-310 Mitutoyo(ミツトヨ)

    駆動部ケーブル SJ-310

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAW066
  • 三次元用スタイラス/MS3-2R9.6 Mitutoyo(ミツトヨ)

    三次元用スタイラス/MS3-2R9.6

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    材質(先端)ルビーRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN820
  • 細長穴用スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)

    細長穴用スタイラス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    先端角度60°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAE938
  • 三次元用スタイラス/MS3-4R27 Mitutoyo(ミツトヨ)

    三次元用スタイラス/MS3-4R27

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    材質(先端)ルビーRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN828
  • 三次元用スタイラス/MS2-1R20.5 Mitutoyo(ミツトヨ)

    三次元用スタイラス/MS2-1R20.5

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    材質(先端)ルビーRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN757
  • サブアンビル50mm Mitutoyo(ミツトヨ)

    サブアンビル50mm

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    適合機種CGF-35X、CGF-60X、CGF-150X寸法L(mm)50取付部M3.5×0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21DAA596
  • 深溝用スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)

    深溝用スタイラス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    15,980税込17,578
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 測定/3Dポイント Mitutoyo(ミツトヨ)

    測定/3Dポイント

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
    適合機種コードNo.(符号):513-405-10H(TI-112HX)、513-435-10H(TI-112HLX)、513-425-10H(TI-152HX)513-465-10H(TI-412HX)、513-445-10H(TI-512HX)、513-455-10H(TI-212HX)、513-475-10H(TI-112HRX)、513-485-10H(TI-312HX)材質超硬寸法L(mm)15.2先端径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番131315
  • 三次元用スタイラス/MS2-1.5R22.5 Mitutoyo(ミツトヨ)

    三次元用スタイラス/MS2-1.5R22.5

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    材質(先端)ルビーRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN760