絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,396)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,156)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,770)
- ニッサン(87,709)
- エスコ(70,013)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,756)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,371)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
15ページ目: Mitutoyo(ミツトヨ)のすべての商品
特価

サブアンビル50mm
Mitutoyo(ミツトヨ)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷適合機種CGF-35X、CGF-60X、CGF-150X寸法L(mm)50取付部M3.5×0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21DAA596
測定/3Dポイント
Mitutoyo(ミツトヨ)¥959税込¥1,0551個翌々日出荷適合機種コードNo.(符号):513-405-10H(TI-112HX)、513-435-10H(TI-112HLX)、513-425-10H(TI-152HX)513-465-10H(TI-412HX)、513-445-10H(TI-512HX)、513-455-10H(TI-212HX)、513-475-10H(TI-112HRX)、513-485-10H(TI-312HX)材質超硬寸法L(mm)15.2先端径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番131315
測定/1Dポイント
Mitutoyo(ミツトヨ)¥959税込¥1,0551個当日出荷適合機種コードNo.(符号):513-405-10H(TI-112HX)、513-435-10H(TI-112HLX)、513-425-10H(TI-152HX)、513-465-10H(TI-412HX)、513-445-10H(TI-512HX)、513-455-10H(TI-212HX)、513-475-10H(TI-112HRX)、513-485-10H(TI-312HX)材質超硬寸法L(mm)15.2先端径(Φmm)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番131314
小穴スタイラス(12AAM106
Mitutoyo(ミツトヨ)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷適合アームNO.:AB-33先端形状片角先端角度20°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAM106先端半径(μm)25
円錐スタイラス(サファイヤ/354894
Mitutoyo(ミツトヨ)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-71・72先端角度30°先端材質サファイヤRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354894先端半径(μm)25
小穴スタイラス(12AAM105
Mitutoyo(ミツトヨ)¥25,980税込¥28,5781個欠品中適合アームNO.:AB-33先端形状片角先端角度20°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAM105先端半径(μm)25
片角スタイラス(354883
Mitutoyo(ミツトヨ)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-61・62材質超硬合金先端角度12°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354883先端半径(μm)25
両角スタイラス(354889
Mitutoyo(ミツトヨ)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-71・72先端角度20°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354889先端半径(μm)25
小穴アーム(12AAM103
Mitutoyo(ミツトヨ)¥28,980税込¥31,8781個欠品中適合スタイラス:SPH-41、 42、 43RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAM103
粗さ標準片
Mitutoyo(ミツトヨ)¥55,980税込¥61,5781個欠品中サーフテストSJ-210/SJ-310シリーズ(横駆動タイプ)標準付属品RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-605
リニヤゲージカウンタ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥55,980税込¥61,5781個当日出荷インラインや測定室でも使用できるリニヤゲージ用小型カウンタです。高速・省スペースで生産現場の可視化、生産性向上、情報蓄積を実現しました。小型カウンタ(EJカウンタ)は最大8台連結可能で、リニヤゲージを最大16軸接続できます。DINレール上で、各ユニットをケーブルレスでダイレクト接続できるので、場所を取りません。連結した全てのユニット、ゲージは電源1本で全て駆動可能です。小型カウンタ(EJカウンタ)とインタフェースユ ニットを 連 結し 、産 業 用 インタフェース(CC-Link)を通してのデータ出力が可能。常時データのモニタリングや傾向管理を実現します。またUSBインタフェースを備えており、パソコンとも簡単に接続できます。同じカウンタに接続された2軸間の和差演算が可能です。仕様●外部入出力/対応通信規格:EJカウンタ8台+インタフェースユニット(オプション)1台(最大リニヤゲージ接続数:16本)●対応ゲージ信号:差動方形波、原点付差動方形波(5、1、0.5、0.1μm分解能)ポート数リニヤゲージ接続ポート:2入力電圧(V)10V~27VDC使用可能機種LG100(変換ケーブル不要)、LFG-Z(変換ケーブル/No.21NZA194必要)、LGF/LGK/LGB/LG(変換ケーブル/No.21HZA193必要)最大消費電力(W)1台のみ/3以下(リニヤゲージ2本含む)、 最大連結時/30以下(インタフェースユニット およびリニヤゲージ16本含む)表示単位mmRoHS指令(10物質対応)対応ユーザーインタフェースキー数:4、表示:負符号+8桁およびインジケータ(表示軸数は1軸、手動で切替)入力周波数(MHz)応答周波数:5ミツトヨ品番542-080I/Oポート入力/4ポート(Ch切替、ピーククリア、ホールド、プリセット)、出力/4ポート(Err/ALLGO、公差公差判定)
三次元用アダプタ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷スタイラス取付部ねじがM2のプローブにM3ねじのスタイラスを取付けるためのアダプタです。RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN813
送信ユニット/U-WAVE-TC/IP67タイプ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ミツトヨ製品のデジマチック出力付測定器のデータをワイヤレス送信で送り、汎用ソフトウエア(エクセルやメモ帳など)に取り込むことが可能。ワイヤレスのため測定時の操作性を損なわない。測定データをボタン1つで入力でき、手間とミスを無くし、作業効率を大幅向上。測定データの一元管理が実現。既存のデジマチック出力付測定に簡単に取り付けが出いるので、コストを抑えたシステム構築が可能。仕様着信確認:LED適合機種キャリパ用電源リチウム電池(CR2032)X1個適合規格ARIB STD-T66(日本)防塵防水性能あり/IP67RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式独自(IEEE802.15.4(2.4GHz)ベース)通信距離(m)約20(見通せる環境時)ミツトヨ品番264-620通信速度(kbps)250kbps
歯面用スタイラス
Mitutoyo(ミツトヨ)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷表面粗さ測定用スタイラス。歯面用先端角度60°RoHS指令(10物質対応)対応識別色黒ミツトヨ品番12AAB339先端半径(μm)2
ゲージブロック手入れセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥53,980税込¥59,3781セット4日以内出荷ゲージブロック手入れセットは、かえり取りや密着作業などに必要な用具をセットにしたゲ ージブロック使用時の必需品です。セット内容601645、158-117RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番516-650E
GBアクセサリー/Bセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥299,800税込¥329,7801セット4日以内出荷レクタンギュラゲージブロックをより有効に使うためのアクセサリセットです。レクタンギュラゲージブロックアクセサリには22個組と14個組があります。また使用目的に合わせた単体販売もいたします。セラブロックにも使用できます。セット内容619002、619003、619004、619005、619009、619010×2、619011×2、619012×2、619019、619020、619022RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番516-602
U-WAVEフットスイッチ用接続ケーブル
Mitutoyo(ミツトヨ)¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷から6日以内出荷測定器とU-WAVE-Tを接続する専用ケーブルです。仕様データスイッチ:有適合フットスイッチ用適合機種U-WAVE-TRoHS指令(10物質対応)対応