絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)
- モノタロウ(5,951)
- ホンダ(546,450)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,160)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,762)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,969)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,801)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,481)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
13ページ目: Mitutoyo(ミツトヨ)のすべての商品

専用デジマチック マイクロメータACM
Mitutoyo(ミツトヨ)¥39,980~税込¥43,978~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 アンビル部に各種の替測定子(V測定子、棒状測定子)を取付けて、外側管厚、鋲頭の測定が可能 保護等級IP65の防水形デジマチックメイクロメータ仕様 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。最小表示量(mm)0.001
ダイヤルゲージスタンド
Mitutoyo(ミツトヨ)¥46,980税込¥51,6781台翌々日出荷ダイヤルゲージ等を取付けて測定をするために便利なスタンドです。 上下の微動に平行バネを使用していますので、ワンタッチ操作で微動できます。
マイクロメータヘッド (151シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥9,998~税込¥10,998~1台ほか翌々日出荷から40日以内出荷スピンドル直径をΦ8mmと太くしています。(通常はΦ6.35mm)
V溝マイクロ (114シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥38,980~税込¥42,878~1台翌々日出荷から30日以内出荷奇数溝のタップリーマの外径測定用です。 スピンドル測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付最小表示量(mm)0.01
TMC用替駒測定子(126シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷から翌々日出荷替駒式ねじマイクロメータTMCシリーズ用替駒測定子(一対)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニマイクロ (117シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から30日以内出荷アンビル部に各種の替測定子(V測定子、棒状測定子、平測定子)を取付けて、外側管厚、鋲頭の測定ができます。 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01平行度(μm)3器差(μm)±4
ゴム硬度計
Mitutoyo(ミツトヨ)¥59,980~税込¥65,978~1台ほか当日出荷から92日以内出荷硬さ測定は、硬度計を手で握り、試料に押し当て、あとは指示値を読みとるだけの簡単な操作です。 スポンジ、ゴム、プラスチック等の軟質材料の硬さ試験用として、最も幅広く利用されているデュロメータタイプの硬度計です。
コンパレータスタンド
Mitutoyo(ミツトヨ)¥58,980~税込¥64,878~1台翌々日出荷から30日以内出荷堅牢な鋳物ベースに焼入鋼の測定台を使用しています。しかも平面度は2.3μm以下を保証していますので、精密な測定ができます。 焼入鋼測定台は測定中に測定物と密着し作業が中断される場合があります。このリンギング防止のために溝入測定台を採用しています。
534シリーズ ロングジョウ長尺ノギスCM-L
Mitutoyo(ミツトヨ)¥55,980~税込¥61,578~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷ジョウが長くなっています。 CM-Lは、スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。 スライダは微動送りができます。 内側は最小内側測定長から測定可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。最小読取値(mm)0.02
552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-GL
Mitutoyo(ミツトヨ)¥159,800~税込¥175,780~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。 ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、計量化を図っております。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成出来ます。最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01
511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージCGM-X
Mitutoyo(ミツトヨ)¥44,980~税込¥49,478~1台翌々日出荷から30日以内出荷アンビルにマイクロメータヘッドを取付けたもので微小な寸法設定が簡単にできます。 内径寸法を高精度測定できます。 測定子の先端は超硬合金ボールを使用していますので、耐久性防磨耗性に優れています。 グリップサイズを大きくし、加えて中間構造にすることにより作業者の手の熱を50%軽減することで、高精度測定を維持します。 サブアンビルを取付けることで測定範囲が簡単に広がります。 基点調整のための基準ゲージとしてシリンダーゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています。測定子の有効ストローク(mm)1.6
568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980~税込¥109,978~1台ほか当日出荷から30日以内出荷レバー操作により簡単に、しかもスピーディーに測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。 測定面にチタンコーティングを施しています。 三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。 絶対原点を持つABS(絶対)スケールの内蔵で、電源ON毎の原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 公差判定機能を搭載していますので、上下限値を設定すれば合否判定が可能です。また、判定結果のみを拡大表示することもできます。 2箇所にレイアウトされたスイッチで操作性がアップします。 表示部は見やすい位置にセットできます。(330°回転) 止まり穴の底面近くまで測れます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。最小表示量(mm)0.001
152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥7,998~税込¥8,798~1台ほか当日出荷から60日以内出荷素早い送り位置決めが可能なスピンドルピッチ1mmのマイクロメータヘッドです。 ねじ山が大きいので耐荷重にも優れています。目量(mm)0.01先端形状平面、(超硬合金チップ付)ステム形状ストレートステム
313シリーズ 三針ユニット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷から9日以内出荷三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取り付けてねじの有効径を測定します。
つぎたしパイプ形内側マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷1個の本体に数本の「つぎたしパイプ」を組合わせて、広範囲の内側測定ができます。 測定面超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
ボアマチック
Mitutoyo(ミツトヨ)¥82,980~税込¥91,278~1台ほか当日出荷から30日以内出荷レバー操作により簡単に、しかもスピーディーに測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。 測定面にチタンコーティングを施しています。 三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。 絶対原点を持つABS(絶対)スケールの内蔵で、電源ON毎の原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 公差判定機能を搭載していますので、上下限値を設定すれば合否判定が可能です。また、判定結果のみを拡大表示することもできます。 2箇所にレイアウトされたスイッチで操作性がアップします。 表示部は見やすい位置にセットできます。(330°回転) 止まり穴の底面近くまで測れます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。最大応答速度無制限
レバーヘッド
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷から30日以内出荷小物部品の多点測定、X・Yテーブルなどの平面度測定および真直度測定、シャフトの振れ測定が可能です。測定範囲(mm)±0.50
ABSデジマチック測長ユニット
Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷から30日以内出荷デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。 表示部が縦形となっており、高さ測定をするのに便利です。電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01電池寿命(時間)約20000応答速度無制限
ABSデジマチックインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥29,980~税込¥32,978~1個ほか当日出荷から40日以内出荷電源を切って原点位置を再現できるミツトヨ独自のABS(絶体)センサーを内蔵しています。 液晶表示反転機能で作業性が向上しました。 大量の切削液かクーラント液がかかるような環境でも十分使用できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。用途治具に組み込んでの使用。質量(g)130測定範囲(mm)0~5電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)測定力(N)2以下保護等級IP66
クーラントプルーフカーボンデジマチックキャリパ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥119,800~税込¥131,780~1台ほか当日出荷から30日以内出荷ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。 オートパワーON/OFF機能付です。用途外側測定、内側測定。
ABSデジマチック測長ユニット(横形単機能タイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1個翌々日出荷から30日以内出荷デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01電池寿命(時間)約20000応答速度無制限
【レンタル】サーフテスト(校正書付)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,998~税込¥6,598~1台翌日出荷から4日以内出荷安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。タッチパネルで簡単操作の触針式表面粗さ測定器です。検出器は、新JIS規格の測定力0.75mNです。粗さパラメーターや統計処理機能も充実しています。プリンター内蔵。用途金属表面測定に。セット内容本体、駆動検出部、タッチペン、ACアダプター、予備記録紙、接続ケーブル、検出器、支持足平面用ノーズピース、円筒用ノーズピース、粗さ標準片、マイナスドライバー、六角レンチ、簡易通信プログラム、RS-232Cケーブル、収納ケース、取扱説明書材質ダイヤモンド(触針先端)質量(kg)演算指示部/1.2駆動部/0.2測定範囲X軸/12.5mmZ軸/350μm(-200~+150μm)タイプSJ-301 0.75mNタイプ規格Jis'82、Jis'94、Jis'01、DIN、ISO、ANSI対応電源バッテリー(Ni-H充電電池)、ACアダプターのⅡ電源方式検出方式差動インダクタンス倍率【記憶】縦倍率/×10、×20、×50、×100、×200、×500、×1K、×2K、×5K、×10K、×20K、×50K、×100k、AUTO横倍率/×1、×2、×5、×10、×20、×50、×100、×200、×500、×1K、AUTO測定力(N)0.75m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)演算指示部/307×165×94駆動部/115×23×26フィルター2CR/PC75/Gaussian外部出力SPC出力機能【合否判定】上限・下限値の設定/3パラメータ合否判定ルール/平均値、16%ルール、最大値ルール【測定条件の保存】最大5件【データの保存】メモリーカード(オプション)に、測定条件(最大20件)、評価データ、サンプリングデータ、統計データの保存/呼出【省電力機能】オートパワーオフON時/5分間無操作【測定可能回数】約600回(使用条件、環境等により多少異なる)プリンターサーマルプリンター内蔵液晶サイズ100×70mm(ダッチパネル式)コード178-952-3校正数値入力による自動校正方式統計機能1パラメータについて最大値、最小値、平均値、標準偏差、合格率、度数分布表充電時間(時間)最大15外部入力RS-232CI/Fカスタマイズ表示、演算させたいパラメータを選択曲率半径2μm(先端)
ゲージブロックセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥54,980税込¥60,4781セット64日以内出荷マイクロメータ検査に適した組み合わせのセットです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。仕様オプチカルパラレル:JIS1級、12mmセット内容(mm)2.5、5.1、7.7、10.3、12.9、15、17.6、20.2、22.8、25組数10個組RoHS指令(10物質対応)対応
単体レクタンレギュラーゲージブロックセラミックパーツ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか翌々日出荷から60日以内出荷既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。材質セラミックス製寸法(mm)35×9等級0級呼び寸法(mm)25寸法公差(面方向)±0.40μm許容寸法偏差0.10μm