12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゲージ圧測定タイプの低圧の小型・高精度センサ。ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現
用途水・油・ガス等、ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体 材質SUS316L(ダイアフラム部 ハステロイC-22相当) 温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-10~80(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~100(結露、氷結不可) 接続ねじR1/4 最大締付トルク(N・m)19.6 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V) ケーブル0.5SQ 耐油性シールドケーブル 2m RoHS指令(10物質対応)対応 許容過負荷300%R.C. 限界過負荷400%R.C. 推奨締付トルク(N・m)9.8(G1/4) 応答時間(ms)5以下
1個
47,980 税込52,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

絶対圧測定対応の小型・高精度センサ。ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現
用途水・油・ガス等、ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体 材質SUS316L(ダイアフラム部:ハステロイC-22相当) 温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-10~80(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~100(結露、氷結不可) 接続ねじR1/4 最大締付トルク(N・m)19.6 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V) ケーブル0.5SQ 耐油性シールドケーブル 2m RoHS指令(10物質対応)対応 許容過負荷300%R.C. 限界過負荷400%R.C. 推奨締付トルク(N・m)9.8(G1/4) 応答時間(ms)5以下
1個
47,980 税込52,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイアフラムカバーの採用により急激な圧力変動のある場所に最適。高い耐環境性[幅広い温度補償範囲/保護構造:IPx7/耐振性:196m/s2(50~1000Hz)]
用途水・油・ガス等SUS304を腐食させない媒体 温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-20~120(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-40~120(結露、氷結不可) 接続ねじG3/8 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V) 締付トルク(N・m)68.6以下 ケーブルΦ6mm ケーブル2m 耐振動(m/s2)196(50~1000Hz) 耐水性IP×7相当 RoHS指令(10物質対応)対応 許容過負荷150%R.C. 応答時間(ms)5以下
1個
40,980 税込45,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

隔膜構造により低圧側も高精度に測定可能(非直線性±0.25%R.C.)。高い耐リーク性能を有し高真空域でも使用可能。ゲージ圧基準と絶対圧基準をご用意
用途水・油・ガス等SUS316Lを腐食させない媒体 材質SUS316L 電源(V)DC24(±10%) 出力4~20mA(4線式) 温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):0~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~80(結露、氷結不可) 抵抗(Ω)許容負荷:500以下 最大締付トルク(N・m)30 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V) ケーブルケーブル2m標準 Φ6mm IP40相当 非直線性±0.25%R.C. 許容過負荷200%R.C. 限界過負荷300%R.C. 推奨締付トルク(N・m)20
1個
92,980 税込102,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現。隔膜構造により低圧側も高精度に測定可能(非直線性±0.2%R.C.)。ゲージ圧基準と絶対圧基準をご用意
用途水・油・ガス等ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体 材質SUS316L(ダイアフラム部:ハステロイC-22相当) 電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%) 温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):0~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~80(結露、氷結不可) アナログ出力4~20mA(4線式) 最大締付トルク(N・m)30 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V) ケーブル2m標準 Φ6mm 非直線性±0.2%R.C. 許容過負荷300%R.C.(700kPa、700kPa abs:200%R.C.) 限界過負荷400%R.C.(700kPa、700kPa abs:200%R.C.) 推奨締付トルク(N・m)20
1個
88,980 税込97,878
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接液部がフラッシュタイプ(導入口なし)で目詰まりが起こりにくいため、粘性媒体の測定に最適。受圧接液部材質にSUS316Lを使用しており、幅広い媒体の測定が可能。隔膜構造により低圧側も高精度に測定可能(非直線性±0.25%R.C.)。ゲージ圧基準と絶対圧基準をご用意
用途水・油・ガス等SUS316Lを腐食させない媒体 材質SUS316L 電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)選択可 温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):0~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~80(結露、氷結不可) 接続ねじG3/4 アナログ出力4~20mA(4線式) 最大締付トルク(N・m)30 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V) ケーブルケーブル 2m標準 Φ6mm 非直線性±0.25%R.C. 許容過負荷200%R.C. 限界過負荷300%R.C. 推奨締付トルク(N・m)20
1個
119,800 税込131,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接液部がフラッシュタイプ(導入口なし)で目詰まりが起こりにくいため粘性媒体の測定に最適。接液部は封入液を一切使用しないダイアフラム一体構造のため、頑丈・安心・長寿命
用途水・油・ガス等S15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体 材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼) 電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)選択可 温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-10~50(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-10~75(結露、氷結不可) 接続ねじG3/8 アナログ出力4~20mA(4線式) 最大締付トルク(N・m)30 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V) ケーブル2m標準 Φ6mm 非直線性±0.5%R.C. 許容過負荷150%R.C. 限界過負荷200%R.C. 推奨締付トルク(N・m)10~20
1個
99,980 税込109,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センサ部は切削加工によるダイアフラム一体構造のため、頑丈・長寿命。短納期・低価格を実現したエコノミータイプ。圧力導入口はΦ9.5と広く、スラッジ、液が溜まりにくい構造
用途水・油・ガス等15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体 材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼) 電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)選択可 温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-30~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-40~100(結露、氷結不可) アナログ出力4~20mA(4線式) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V) ケーブル2m標準 Φ6mm 非直線性±0.8%R.C.(100MPa:±1%R.C.) 許容過負荷150%R.C. 限界過負荷200%R.C.
1個
60,980 税込67,078
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高精度(非直線性±0.2%R.C.)。センサ部は切削加工によるダイアフラム一体構造のため、頑丈・長寿命。圧力導入口はΦ9.5と広く、スラッジ、液が溜まりにくい構造
用途水・油・ガス等は15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体 材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼) 電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)選択可 温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-20~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-30~80(結露、氷結不可) アナログ出力4~20mA(4線式) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V) ケーブル2m標準 Φ6mm 非直線性±0.2%R.C.(1MPa:±0.3%R.C.) 許容過負荷150%R.C. 限界過負荷200%R.C.
1個
80,980 税込89,078
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

センサエレメント部およびアンプ部にモールド処理をほどこした耐振・耐衝撃構造。高精度(非直線性±0.2%R.C.)。センサ部は切削加工によるダイアフラム一体構造のため、頑丈・長寿命
用途水・油・ガス等15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体 材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼) 電源(V)DC24(±10%) 保護構造本体:IP64相当(直出し:IP54相当) 出力4~20mA(4線式) 温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-20~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-30~80(結露、氷結不可) 抵抗(Ω)許容負荷:500以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V) ケーブル2m直結 Φ6mm 耐衝撃性1000m/s2 6msec.(3軸X、Y、Z6方向各3回) 耐振動(m/s2)300(X、Y、Z各方向 2時間) 非直線性±0.2%R.C.(1MPa:±0.3%R.C.) 許容過負荷150%R.C. 限界過負荷200%R.C.
1個
82,980 税込91,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

センサエレメント部およびアンプ部にモールド処理をほどこした耐振・耐衝撃構造。センサ部は切削加工によるダイアフラム一体構造のため、頑丈・長寿命
用途水・油・ガス等15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体 材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼) 電源(V)DC24(±10%) 保護構造本体:IP64相当(直出し:IP54相当) 温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-30~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-40~100(結露、氷結不可) 抵抗(Ω)許容負荷:500以下 アナログ出力4~20mA(4線式) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V) ケーブル2m直結 Φ6mm 耐衝撃性1000m/s2 6msec.(3軸X、Y、Z6方向各3回) 耐振動(m/s2)300(X、Y、Z各方向 2時間) 非直線性±0.8%R.C.(100MPa:±1%R.C.) 許容過負荷150%R.C. 限界過負荷200%R.C.
1個
63,980 税込70,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

製造現場の計測結果をカラーでわかりやすく直感的に表示。現在状態の正常またはエラーを瞬時に判断できます。各種判定も連続・バンド・マルチゾーン・組み合わせなどあらゆる圧力・荷重・トルクなどに対応。多機能マルチ表示指示計の決定版です。
仕様A/D変換:24bit、5000回/秒、25000回/秒、RS-232C:RXD、TXD タイプパルス:A/B相またはA相、差動方形波(RS-422適合) 電圧(V)ブリッジ:DC2.5、10、5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能) 出力D/A:AD変換と同じ周期で出力、絶縁出力、電圧出力±1~±10V(設定1Vステップ)、分解能 約1/59000(±10V設定時)、または電流出力4~20mA、分解能 約1/43000 電源定格 DC24V±10% 13W、AC100~240V PA-91 ACアダプタ使用(オプション)【出力】+5V±10%、500mA、DC12V±10%、250mA 適合規格CEマーキング、FCC(クラスA)、UL61010-1 精度【ゲインドリフト】±0.005% F.S./℃ 以内【ゼロドリフト】0.5μV/℃ 以内(入力換算値) 表示4.3型 カラー液晶(480×272ドット)、表示回数:4回/秒 入力電圧(V)5.2 フィルターデジタル:3、10、30、100、300、1000Hz(-6dB/oct)、offより選択、ローパス:なし、10、30、100、300Hz 機能TEDS:IEEE1451.4 クラス2 ミックスモードインターフェース 入力信号差動パルス変位センサー(A相、B相)、バックライト強制点灯、タッチパネル操作禁止、強制RESET、ワーク切換(4Bit)、ゾーン区間切換、結果クリア(測定結果リセット)、デジタルゼロ、判定出力有効/無効、測定開始/終了、変位位置プリセット、フォトカプラにて本機回路と絶縁 校正0.1%F.S.以内(標準Φ8、4芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、3.2mV/Vの設定時) 表示範囲-32000~32000 直線性0.01%F.S.+1Digit 以内(入力 3.2mV/Vの時) 出力信号荷重判定出力(HH、HI、OK、LO、LL)、トリガー出力(1、2)、変位判定出力(HI、OK、LO)、ロードセル異常、測定完了、オープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁) 最大カウント数15000000 校正範囲0.1mV/V~3.2mV/V 信号入力±3.2mV/V 入力周波数(MHz)最大2 小数点設定表示位置選択可能 SDカード適合メディア SD/SDHC 記憶容量 2GB~32GB、スピードクラス Class 10推奨
1台
196,980 税込216,678
10日以内出荷