絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11,132件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイクロン式掃除機 三菱電機

    サイクロン式掃除機

    三菱電機
    43,980税込48,378
    1式
    7日以内出荷
    軽さと多彩な機能がうれしいサイクロン。軽量&コンパクトだから、リビングはもちろん階段のお掃除もスイスイ。さらに、ビッグハンドルで持ち運びもラクラク。かるスマグリップ:軽い力で操作ができるグリップ 段差や階段掃除などブラシの方向転換がラクになります。らくピタ機構:ブラシヘッドを動かしても、床面から浮かずにスイスイお掃除できます。フラットヘッド機構:家具下もベッド下もスムーズにお掃除できます。(家具下約10cmまでOK)。すみずみブラシ:伸縮パイプ先端部、手元ハンドル部の2ヶ所にすみずみブラシ搭載。ブラシが入らない狭い場所など、掃除しにくい場所はすみずみブラシ。遠心力によって風とゴミを分け、強い吸引力を実現。様々な床面のゴミもしっかり吸い取る2種類の植毛:掻き出し植毛と拭き植毛の2種類の植毛を採用して、じゅうたん・畳・フローリングどこでもしっかりと吸い取れる日本家屋に適したブラシ。掻き出し植毛により、カーペットやじゅうたんの奥まで入り込んでしまったゴミを掻き出し、拭き植毛によって床面を拭き掃除いたします。床面からブラシが浮きづらい「らくピタ機構」:床にぴったり吸い付く「らくピタ機構」とゴミを掻き出しながら進む自走ブラシを搭載。壁ぎわスッキリバンパー:ブラシが壁に密着して壁ぎわのゴミもしっかり吸い込みます。こだわりの日本製:三菱電機の掃除機は、企画から設計・製造・品質管理まですべて日本国内で行っています。過酷な品質試験でボディやハンドルの強度を徹底してチェック:フルマラソンの距離を超える走行耐久試験で、軽量化と耐久性の両立をチェック。また、ボディやハンドルに衝撃を与えるメーカー独自の試験で、強度を確認しています。家電リサイクルの取り組み:役目を終えた家電のプラスチックを再利用し、加工した再生材を活用することでサステナブルな製品づくりを行っています。一部の部材に導入していた再生材を車輪部分にも利用拡大することで、製品製造時に使用する資源量の削減、使用済み製品のリサイクル、廃棄物最終処分率の低減に貢献します。「快速からみにくい自走ブラシ」で毛がからみにくい。「らくリーニングヘッド」で回転ブラシのお手入れの負担を軽減:壁ぎわの掃除をしながら回転ブラシについた毛やゴミをクリーニング。毛がらみ除去機能:吸引力の低下につながる毛のからみも、回転ブラシをサッと引き抜くだけで簡単除去。お手入れのわずらわしさを軽減します。「テッシュdeガード」でお手入れ回数を軽減:ティッシュをセットすることで、フィルターのお手入れ回数を軽減します。【NEW】回転ブラシに、ウイルス抑制加工とアレルパンチ加工を採用:植毛に、ウイルス抑制加工(紫色)とアレルパンチ加工(赤色)を採用。清潔を保ちながらお掃除をすることができ、回転ブラシをお手入れする際も安心です。ふきブラシにもウイルス抑制加工を追加し、より清潔性がアップしています。SIAA抗菌加工認証取得(本体ハンドル部・手元ハンドル部・回転ブラシ樹脂部・プレート(くし歯)・コード巻き込みボタン):本体ハンドル部、手元ハンドル部、回転ブラシ樹脂部に加えプレート(くし歯)、コード巻き込みボタンにも抗菌加工を採用。みんなが触れるところだから清潔に。排気性能:0.5μm以上の微細なゴミを99.9%以上逃がさない!
    付属品サッシノズル、お手入れブラシ(本体装着品)仕様【お手入れ】快速からみにくい自走ブラシ、らくリーニングヘッド、毛がらみ除去機能、ティッシュdeガード、【清潔性】SIAA認定抗菌:回転ブラシ樹脂部/手元ハンドル部/本体ハンドル部/コード巻き込みボタン/プレート(くし歯)、ウイルス抑制:回転ブラシ/拭き植毛(紫色)、ふきブラシ/拭き植毛(緑色)、アレルパンチ:回転ブラシ/掻き出し植毛(赤色)、丸ごと水洗い:ダストケース/回転ブラシ/フィルター、排気性能 :0.5μm以上の微細なゴミを99.9%以上逃さない性能【操作性能】フラットヘッド機構、壁ぎわスッキリバンパー、すみずみブラシ(伸縮パイプ先端部、手元ハンドル部)、かるスマグリップ、ビッグハンドル、らくピタ機構メタルグレータイプ【ダストケース】フィルター、【ブラシ】自走式パワーブラシ:らくリーニングヘッド/毛がらみ除去機能/ウイルス抑制植毛/アレルパンチ植毛/回転ブラシ樹脂部・プレート(くし歯)抗菌加工/フラットヘッド機構/壁ぎわスッキリバンパー/ふきブラシ(フローリング用)消費電力(W)850~約300コード長さ(m)5本体質量(kg)2.4吸込仕事率(W)300~約80集塵容量(L)0.6(ゴミ捨てラインまで)運転音(dB)64~約59標準質量(kg)3.8(ホース・パイプ・パワーブラシ含む)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×323×220
  • LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 C級10形(一般形) 三菱電機

    LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 C級10形(一般形)

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1台
    62日以内出荷
    2026三菱照明総合カタログ_P475
    本体プラスチック・白色電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1台
    92日以内出荷
    用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 トラフタイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)1.440タイプ一般タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CW・CHTK-A・CHTK-C、ガードGAF26グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 中間取付形ダクトファン 1~3部屋換気用 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き 三菱電機

    中間取付形ダクトファン 1~3部屋換気用 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    質量(kg)3.1材質(本体)合成樹脂風量(m3/min)50Hz/60Hz(24時間換気)195/200定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極定格消費電力(W)(50/60Hz)(24時間換気):19/22騒音値(dB)(50/60Hz)(24時間換気)32/32.5定格電流(A)(50/60Hz)(24時間換気)0.22/0.24有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時(強/24時間換気:弱):128/145、パイプ長さ30m時(強/24時間換気:弱):110/125耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)140
  • GOT3000シリーズ 表示器 三菱電機

    GOT3000シリーズ 表示器

    三菱電機
    229,800税込252,780
    1台
    6日以内出荷
    シリーズGOT3000色(パネル)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ

    三菱電機
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690
  • LED照明 屋外用小型投光器 灯具 三菱電機

    LED照明 屋外用小型投光器 灯具

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1台
    32日以内出荷
    段調光機能で節電、明るさ制御が可能。使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応。保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV。昼白色(5000K)
    定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外用光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 天井埋込形換気扇 2~3部屋用低騒音形 三菱電機

    天井埋込形換気扇 2~3部屋用低騒音形

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:30.50/35.50、弱:14.50/16ダクト径(Φmm)EA:100.0騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:36/35.50、弱:25/24.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:265/260、弱:170/165羽根径(Φmm)180
  • 天井埋込形換気扇 2部屋用定風量タイプ 三菱電機

    天井埋込形換気扇 2部屋用定風量タイプ

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
  • 天井埋込形換気扇 取替専用タイプ 三菱電機

    天井埋込形換気扇 取替専用タイプ

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
  • 天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用 三菱電機

    天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
  • 24時間換気機能付ダクト用換気扇 三菱電機

    24時間換気機能付ダクト用換気扇

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    質量(kg)1.6電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:13/15.50、弱:5.50/5.50ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×351×286騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:27.50/28.50、弱:19/18.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:125/130、弱:70/65羽根径(Φmm)115
  • 24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ 三菱電機

    24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 器具本体 三菱電機

    Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 器具本体

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します
    40形 階段通路誘導灯兼用形材質(本体)鋼板 白色仕上タイプ人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形
  • LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形 三菱電機

    LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    ベーシックなデザインで幅広い空間に調和するLED一体形屋外用シーリング 一般住宅の浴室灯としても使用可能です
    仕様防雨・防湿形材質グローブ:アクリル 乳白色質量(kg)1取付天井面、壁面取付兼用形定格固定出力定格電圧(V)AC100~242使用可能温度範囲5~35℃光源寿命40000時間、光束維持率(%):70演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト ランプ 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト ランプ

    三菱電機
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    Lファインecoシリーズ。安全に配慮した口金GX16t-5に対応。
    用途屋内用(一般仕様)長さ(mm)580タイプLDL20管径(Φmm)28.8口金GX16t-5定格消費電力(W)9.9色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)121.2光源寿命40000時間明るさ(Lm)1300演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1200電球の種類LED
  • ベースダウンライト 三菱電機

    ベースダウンライト

    三菱電機
    5,998税込6,598
    1台
    90日以内出荷
    MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
    タイプ白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)100ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色エコロジー商品省エネ
  • 標準換気扇フィルターコンパック 交換形 電気式 三菱電機

    標準換気扇フィルターコンパック 交換形 電気式

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • ストレートシロッコファン 厨房用 三菱電機

    ストレートシロッコファン 厨房用

    三菱電機
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    適合場所厨房用
  • 湿度スイッチ 埋込 三菱電機

    湿度スイッチ 埋込

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
  • パワーアンプ 三菱電機

    パワーアンプ

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    質量(kg)0.3取付方式DINレール、床面、壁面取付
  • 温度調節ブロック 三菱電機

    温度調節ブロック

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    仕様温度センサ入力(温度調節):4ch出力点数4入力点数4制御演算周期(ms)250/4ch
  • 制御回路端子台 取付互換アタッチメント 三菱電機

    制御回路端子台 取付互換アタッチメント

    三菱電機(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    仕様制御回路端子台取付互換アタッチメント種類別置形主な用途FR-A700/A500シリーズの制御回路端子台をFR-A800シリーズに取り付けるためのアタッチメント
  • ダクト用換気扇専用十字格子グリル 三菱電機

    ダクト用換気扇専用十字格子グリル

    三菱電機
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×250×15
  • LED誘導灯 本体のみ 三菱電機

    LED誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    電源密閉形 Ni-MH 蓄電池 2.4V700mAh(非常時)定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60
  • エンコーダコネクタセット (ワンタッチ接続タイプ) 三菱電機

    エンコーダコネクタセット (ワンタッチ接続タイプ)

    三菱電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途HK-KT/HK-ST用 (注1) HG-KR/HG-MR用 (中継タイプ) (注2),HG-SR/HG-JR53(4), 73(4), 103(4),153(4), 203(4), 353(4), 503(4),703(4), 903(4)/HG-RR/HG-UR用 (直結タイプ) HF-KP (注2)/HF-MP (注2)/HF-SP/HF-JP53(4)~903(4)/HC-LP/HC-RP/HC-UP/HA-LP用 注) 1. このコネクタセットをHK-KTシリーズに使用するときは、MR-AEPB2J20CBL03M-_-LまたはMR-AEP2J20CBL03M-_-Lと組み合わせて使用してください。 注) 2. HG-KR/HG-MR/HF-KP/HF-MPシリーズに使用するときは、MR-J3JSCBL03M-A1-LまたはMR-J3JSCBL03M-A2-Lと組み合わせて使用してください。保護等級IP67
  • 防水ハウジング 三菱電機

    防水ハウジング

    三菱電機
    899税込989
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    用途防水性が必要な接続に付属品リテーナ付材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング端子 三菱電機

    ハウジング端子

    三菱電機
    1,498税込1,648
    1袋(50個)
    当日出荷
    用途ハウジング対応の専用端子材質黄銅スズメッキ適合電線0.5~0.85sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • インバータ用FR-A800用オプション 液晶操作パネル(高保護構造) 三菱電機

    インバータ用FR-A800用オプション 液晶操作パネル(高保護構造)

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
    仕様液晶操作パネル種類別置形主な用途液晶表示によるグラフィカル操作パネル適合インバーター全機種共用
  • GOT1000シリーズ用 耐油カバー 三菱電機

    GOT1000シリーズ用 耐油カバー

    三菱電機
    6,898税込7,588
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(カバー)ニトリルゴム保護構造(JEM1030)IP67F材質(表示部)PET シート
  • 脱臭フィルター 三菱電機

    脱臭フィルター

    三菱電機(2件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×304×15
  • レジスター用交換フィルター 三菱電機

    レジスター用交換フィルター

    三菱電機
    559税込615
    1台
    当日出荷
    屋外のホコリや花粉だけでなくフィルターからのいやなニオイの発生も抑えるカテキン入りの給気レジスター専用交換用フィルターです。
    材質(フィルター)不織布フィルター(カテキン入り)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×145×15捕集効率(%)82
  • 主回路B接点形電磁接触器 B-Tシリーズ 三菱電機

    主回路B接点形電磁接触器 B-Tシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    B-T/N 形電磁接触器は主接点を b 接点 ( 常時閉接点 ) にしたものです。
    用途モータの始動抵抗短絡用、交流モータの緩始動用、発電制動 ( ダイナミック・ブレーキ ) 用および電灯回路の交流・直流電源切換用などに適しています。種別電磁接触器補助接点3b定格使用電流(A)【直流モータ(DC2・DC4級)2極直列】DC110V以下:8・DC220V以下:1、【直流抵抗負荷(DC1級)2極直列】DC110V以下:15・DC220V以下:5開放熱電流(A)(主接点)25
  • 高速カウンタユニット 三菱電機

    高速カウンタユニット

    三菱電機
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    測定項目パルス幅(ON幅/OFF幅/立上り~立上がり/立下り~立下り)チャンネル数2チャンネル外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110配線方式40ピンコネクタ外部入力プリセット、ファンクションスタート、ディジタルフィルタ適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)計数範囲32ビット符号付きバイナリ(-2147483648~2147483647)測定点数(点)1/チャンネル入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点)カウント入力信号1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)、CW/CCW入力測定分解能(ns)100
  • ソケットユニット 三菱電機

    ソケットユニット

    三菱電機(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    対応機種直付(主にベーシックライン)・埋込(主にオプション取付可能形)
  • 信号制御調光器 三菱電機

    信号制御調光器

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    幅(mm)116取付2個用スイッチボックスに適合高さ(mm)120
  • 交換用外気清浄フィルター / (高性能タイプ) 三菱電機

    交換用外気清浄フィルター / (高性能タイプ)

    三菱電機
    1,998税込2,198
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)0.01外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)11×150捕集効率(%)97