カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,633)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,679)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 三菱電機
- 14ページ目
14ページ目: 三菱電機のすべての商品

深形フード / (ステンレス製・防虫網付)
三菱電機¥4,598税込¥5,0581台欠品中耐食性ステンレス(フード部:SUS304。防虫網は10メッシュ。防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
自然給気ユニット(天井取付)
三菱電機¥4,298税込¥4,7281台当日出荷から6日以内出荷過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%)。薄形デザイングリル採用(厚さ13mm)。ボード止可能(取付部品同梱)。グリル部ワンタッチ取付材質プラスチック製質量(kg)0.45適合パイプ径(Φmm)Φ100通過風量(m3/h)27
CC-Link マスタ・ローカルユニット FXシリーズ用
三菱電機¥23,980税込¥26,3781個当日出荷FX5U/FX5UC CPUユニット,FX3G/FX3U/FX3GC/FX3UCシーケンサをCC-Linkのマスタ局とするための特殊増設ブロックです。 マスタ局には、最大8局のリモートI/O局と最大8局のリモートデバイス局、またはインテリジェントデバイス局を接続できます。(FX3G/FX3GCシーケンサは最大4局) FX3U-16CCL-M形CC-LinkマスタブロックとFX3U-64CCL形CC-Linkインタフェースブロックを用いるとFXシーケンサのみで、CC-Link V2システムを構成することができます。適合FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC出力点数8通信方式ブロードキャストポーリング方式フォーマット形式HDLC準拠伝送速度(bps)156k、625k、2.5M、5M、10M 選択可能(ロータリースイッチで設定)同期方式フレーム同期方式符号化方式NRZI方式局種類マスタ局(ローカル局、待機マスタ局機能なし)
ラジオノイズフィルタ
三菱電機(4件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷インバータの電源側から輻射するラジオノイズを抑制するためのラジオノイズフィルタです。 (適用インバータ容量)インバータ容量に関係なく使用可能* (改善効果)10MHz以下での効果大(ただし、地域によりその効果は異なります。)適合E700、F700PJ、D700、V500質量(kg)0.1適用インバータ容量インバータ容量に関係なく使用可能
ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無)
三菱電機(2件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台3日以内出荷から17日以内出荷優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実(0.4~2.2kW)。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。ブレーキブレーキなしモータータイプギヤードモータ周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
FX1N用バッテリユニット
三菱電機(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷コンデンサキープ(10日間保持)エリアのデバイスを長期間保持するためのバッテリ。稼動前設備の長期保管や長距離輸送時などにシーケンサ内のキープデバイスを長期間保持できます。適合FX1N用適合機種FX1N用種類FX1N用キープメモリバックアップ用バッテリバッテリー寿命(年)目安2(周囲温度25℃)
FXシリーズインタフェースブロック
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から5日以内出荷フォーマット形式(伝送)HDLC準拠入出力占有点数8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい)符号化方式NRZI方式
電磁接触器 S-2XNシリーズ
三菱電機(73件のレビュー)¥129,800~税込¥142,780~1個5日以内出荷から63日以内出荷モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。種類電磁接触器動作方式可逆式取付け方法IEC35mmレール取付ができます。
Myシリーズ ライトユニット 省電力タイプ
三菱電機¥9,598~税込¥10,558~1台4日以内出荷から92日以内出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状ライトユニット質量(kg)(器具本体のみ)0.8形40タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆品)
三菱電機¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から9日以内出荷国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および認定を取得しています。用途電磁接触器とサーマルリレーにより構成され、主にモーターの始動・停止、およびモーターの焼損の保護に。仕様可逆運転:不可能(非可逆)取付け方法ねじ、DINレール
分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP1NTシリーズ
三菱電機¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から6日以内出荷定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC100V 5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50
マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(熱電対温度センサ入力拡張アダプタ)
三菱電機¥39,980税込¥43,9781台欠品中適合機種FX5S CPUユニット、FX5UJ CPUユニット、FX5U CPUユニット:Ver.1.010~、FX5UC CPUユニット:Ver.1.010~質量(kg)約0.1入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)
GOT2000シリーズ用 Ethernet通信ユニット
三菱電機¥27,980税込¥30,7781台当日出荷GT25-J71E71-100 は、GOTでEthernet接続やゲートウェイ機能などを行う場合に使用します。適合機種GT27、GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデル、ハンディGOTを除く)質量(kg)0.07長さ(m)(最大セグメント)100段数(最大カスケード接続)100BASE-TX:2段、10BASE-T:4段適合規格UL/cUL、CE(EMC)、CE(RoHS)、KC対応機種GT27、GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデル、ハンディGOTを除く)消費電流(A)(内部DC5V)0.14伝送方法ベースバンド接続台数GOT/128台(推奨16台以下)伝送距離(m)(ノード間最長距離)200GOTへの装着ユニット数拡張ユニットインタフェースに1ユニットのみ装着可能GOT設置距離(m)(接続条件)100データ転送方式100BASE-TX、10BASE-T
SD メモリカード
三菱電機¥49,980税込¥54,9781台欠品中OS,プロジェクトデータの転送およびアラーム履歴機能のデータ格納を行うために使用します。適合機種GT27、GT25、GT21、GT14、GT14ハンディGOT種別SDHCメモリカード質量(kg)0.002シリーズGOT2000/GOT1000適合規格CE(EMC)、ATEX(GOT本体に組み込んだ状態で対応)、KCs(GOT本体に組み込んだ状態で対応)、ABS(対応予定)、BV(対応予定)、NV(対応予定)、LR(対応予定)、NK(対応予定)、RINA(対応予定)、GL(対応予定)記憶容量(GB)4
分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP2シリーズ
三菱電機¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷定格電圧(V)AC100-200定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 2.5・AC100/200V 5・AC100V 5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付
三菱電機¥98,980~税込¥108,878~1台当日出荷から91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フェースマウント
三菱電機¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷から17日以内出荷タフで長寿命 業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。 低騒音 最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。 豊富なラインナップ フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。 減速比1/5~1/240、豊富なラインナップからお選びいただけます。モータータイプギヤードモータ
ハンディ・スティックタイプクリーナー専用 抗菌紙パック(10枚入)
三菱電機¥1,198税込¥1,3181式7日以内出荷ハンディクリーナー(HC-P1・HC-P2)・スティッククリーナー(HC-A1・HC-A2・HC-A3・HC-B30・HC-B70)共用
丸排気アタッチメント
三菱電機¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷角排気ダクトを丸形にします。Φ150mmパイプに接続。接続パイプ:Φ150mmダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】168×322×170
LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 C級10形(一般形)
三菱電機¥9,998税込¥10,9981台62日以内出荷2026三菱照明総合カタログ_P475本体プラスチック・白色電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)
LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形)
三菱電機¥15,980税込¥17,5781台62日以内出荷2026三菱照明総合カタログ_P475本体プラスチック・白色電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)
フィルターコンパック換気扇 再生型フィルタータイプ
三菱電機¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッタースイッチとの連動式電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
エアーカーテン
三菱電機¥66,980~税込¥73,678~1台4日以内出荷質量(kg)13.5(50Hz)電圧(V)200消費電力(W)131(50Hz)、148(60Hz)電源三相騒音値(dB) 65(50Hz)、65(60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×600×238風量(m3/h)1450(50Hz)、1450(60Hz)
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ
三菱電機¥9,998~税込¥10,998~1セット92日以内出荷用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト全長(mm)1250質量(kg)1(器具本体のみ)形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200製品形状逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ取付け方法直付形ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ