カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,063)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,442)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

計器用高圧変流器 CDシリーズ
三菱電機¥41,980~税込¥46,178~1台ほか4日以内出荷から6日以内出荷部分放電性能向上 計器の電子化を背景とした低負担化対応 従来機種と取付互換用途6600V以下、キュービクル式高圧受電設備用定格二次電流(A)5
漏電リレー NV-ZBAシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から5日以内出荷寸法(mm)43×70×114.5質量(kg)0.3規格JIS:JIS C 8374定格電圧(V)AC100/200接点構成1c接続方法表面形:◎線押え相線式3Φ4W、3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W漏電表示方式電気式(LED)連続通電電流(A)5制御電圧(V)100・200
電磁接触器 機械ラッチ式直流操作形 SL-Tシリーズ
三菱電機¥21,980税込¥24,1781台当日出荷機械的に投入状態を保持しますので、操作コイルの常時の消費電力が節約できます。 電磁接触器に信頼性のある機械ラッチ機構を取付けたもので、投入コイルと引外しコイルを備えており、投入状態が機械的に保持されます。(手動操作もできます) 停電、瞬時停電、電圧降下で電磁接触器が開放することがありません。 端子カバーを標準装備。長さ(mm)81幅(mm)63厚さ(mm)136.5質量(kg)0.55種類電磁接触器フレームT21動作方式非可逆式補助接点2a2b定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)18/(380~440V)18/(500~550V)17、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)32/(380~440V)32適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5
CC-Link IEコントローラネットワークユニット
三菱電機¥159,800税込¥175,7801台当日出荷質量(kg)0.18通信方式トークンリング方式消費電流(A)0.88(DC5V内部)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110ケーブル(通信)1000BASE-SXの規格を満たす光ファイバケーブル:マルチモード光ファイバ(GI)適合コネクタ2連LC形コネクタ通信速度1Gbps入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)伝送路二重ループ伝送容量最大1920バイト最大ネットワーク数239
深形スクエアフード / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付)
三菱電機(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181台6日以内出荷耐蝕性ステンレス(SUS304)。フード、防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。適用パイプ:Φ100mm。防虫網は10メッシュ質量(kg)0.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×170×127.50
丸形給排気グリル(ネットフィルター付)
三菱電機¥2,298税込¥2,5281台欠品中風量調節機構付き(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。清掃容易なグリル部2分割構造。抜け止め金具付き。適用パイプ:Φ100mm。ネットフィルター付質量(kg)0.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×184×180
24時間換気用スイッチ(標準タイプ)
三菱電機¥3,398税込¥3,7381台当日出荷カバー付入・切スイッチ。運転表示ランプ付(LED)。定格0.5A・AC300V。24時間換気専用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×35.50
コントロールスイッチ / (入・切タイプ)(消費電力10W未満機種用)
三菱電機¥3,198税込¥3,5181台4日以内出荷運転表示ランプ(LED)。入・切スイッチ。プラスチック製パネル。定格0.5A・AC300V。消費電力10W未満機種用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.30
コントロールスイッチ(入・切タイプ)
三菱電機¥3,198税込¥3,5181台当日出荷運転表示ランプ付(LED)。入・切のみスイッチ。プラスチック製パネル。定格4A・AC300V。消費電力10W以上の機種に適用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.30
コントロールスイッチ / (強・弱タイプ)
三菱電機¥4,398税込¥4,8381台当日出荷強・弱スイッチ。運転表示ランプ(LED)。プラスチック製パネル。定格4A・AC300V外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.30
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン
三菱電機¥26,980税込¥29,6781台当日出荷接続パイプ:Φ150mm。低騒音・給排形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様。給排切替可能質量(kg)4.6電圧(V)100消費電力(W)【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230風量(m3/h)【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)135
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン
三菱電機¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷接続パイプ:Φ150mm。大風量形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様質量(kg)4.6電圧(V)100消費電力(W)【強】21/25.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、21/25.5(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】49/52(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、49/52(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230風量(m3/h)【強】336/378(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、336/378(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)135
中間取付形ダクトファン / 低騒音オール金属タイプ
三菱電機¥26,980税込¥29,6781台当日出荷から6日以内出荷接続パイプΦ150mm。低騒音設計。給気転用可能。風圧式角形2枚シャッター搭載。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切換。速結端子接続。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。天吊金具同梱。オール金属タイプ。シロッコファン採用(金属製)質量(kg)11.5電圧(V)100消費電力(W)【強】75/95(50Hz/60Hz)、【弱】62/65(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】48/48(50Hz/60Hz)、【弱】38.5/35.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×682風量(m3/h)【強】600/610(50Hz/60Hz)、【弱】400/350(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)200
中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ
三菱電機¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷接続パイプΦ150mm。低騒音設計。給気転用可能。風圧式角形2枚シャッター搭載。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切換。速結端子接続。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)質量(kg)10.8電圧(V)100消費電力(W)【強】75/95(50Hz/60Hz)、【弱】62/65(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】48/48(50Hz/60Hz)、【弱】38.5/35.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×682風量(m3/h)【強】600/610(50Hz/60Hz)、【弱】420/370(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)200
中間取付形ダクトファン / 消音タイプ
三菱電機¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷接続パイプΦ150mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。風圧式角形2枚シャッター搭載。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切替。給気転用可能。シロッコファン採用(プラスチック製)質量(kg)10.7電圧(V)100消費電力(W)【強】52/58(50Hz/60Hz)、【弱】29/32(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】35/35(50Hz/60Hz)、【弱】27/26(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)277×365×1032風量(m3/h)【強】450/450(50Hz/60Hz)、【弱】290/280(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)180
床下用換気扇
三菱電機¥46,980税込¥51,6781セット4日以内出荷世界最小コンデンサモーター採用。耐食性に優れた材質使用<換気扇本体:樹脂製、換気扇前面パネル:アルミ+塗装製>。換気孔高さ120mmまで対応可能な薄型本体採用。大風量低騒音ツインエクストラファン採用。換気孔位置合わせが容易な上下スライド式前面パネルを採用。24時間プログラムタイマーと温度・湿度センサー内蔵コントローラー付属。コントローラ前面パネル部に表示が見やすい7セグメントディスプレイを採用セット内容換気扇×3、コントローラー×1質量(kg)1.4電圧(V)100消費電力(W)5.6/6.4(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)30/33.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×520×160風量(m3/h)160/180(50Hz/60Hz)
キッチンフードシステム部材 / グリスフィルター
三菱電機¥6,298税込¥6,9281台当日出荷適用機種:P-60H2,P-60H(2枚1組)。Φ150丸形ダクト長さ1.5m相当外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)418×284×10
ロスナイシステム部材 / 防火ダンパー付ステンレス製フード
三菱電機¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易質量(kg)0.9外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)183.50×188×107
深形フード / (アルミ製・防虫網付)
三菱電機¥6,598税込¥7,2581台欠品中アルミ製。防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐蝕処理仕上げ。適用パイプ:Φ150mm質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×169
レンジフードファン用システム部材 / 差圧式給気ユニット
三菱電機¥4,598税込¥5,0581台6日以内出荷プラスチック製。レンジフードとの併用に最適。室内インテリアにマッチする薄形フラットデザイン。ロックレバー機構付(閉止可能)。差圧感応圧力調整可能。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)。天井取付不可質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×215×158捕集効率(%)75
交換用外気清浄フィルター
三菱電機(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181台92日以内出荷P-18QDLF6-BL専用。フィルター材質:不織布フィルター。フィルター捕集率約82%(質量法)で外気に含まれる粉じん、花粉をカットします捕集効率(%)82
防火ダンパー付深形スクエアフード / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付)
三菱電機¥9,798税込¥10,7781台4日以内出荷耐蝕性ステンレス(SUS304)。フード、防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。適用パイプ:Φ150mm。防虫網は10メッシュ。防火ダンパー付(防火設備該当品)。建材試験センター証明番号:第01EG022号質量(kg)1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)221×220×173.50
丸形フード / (ステンレス製・防虫網付)
三菱電機¥4,998~税込¥5,498~1台4日以内出荷から6日以内出荷耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(フード部)。フード、防虫網着脱可能。適用パイプ:Φ150mm
ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・防虫網付)
三菱電機(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台6日以内出荷耐食性ステンレス(SUS304)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(キャップ部)。抜け止め金具付(スプリング式)質量(kg)0.2適合パイプ径(Φmm)Φ100
MELSEC-Qシリーズ AnSサイズ版Qラージブランクカバー
三菱電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様AnSサイズ版Qラージベースユニットに既存Qシリーズユニット装着時の隙間調整用適合機種MELSEC-Qシリーズ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×34.5×54