絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11,133件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MELSEC-Qシリーズ スプリングクランプ端子台 三菱電機

    MELSEC-Qシリーズ スプリングクランプ端子台

    三菱電機(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.07適合電線(mm2)0.3~1.5(AWG22~16)電線はく離長さ(mm)8~11
  • GT SoftGOT2000用ライセンスキー 三菱電機

    GT SoftGOT2000用ライセンスキー

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷
    適合機種GT SoftGOT2000対応機種GT SoftGOT2000主な用途USBポート用
  • Q ラージ出力ユニット 三菱電機

    Q ラージ出力ユニット

    三菱電機
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    絶縁方式フォトカプラ絶縁
  • MELSEC-Qシリーズ FL-netユニット(OPCN-2) 三菱電機

    MELSEC-Qシリーズ FL-netユニット(OPCN-2)

    三菱電機
    179,800税込197,780
    1個
    当日出荷
  • RS-232インタフェースユニット 三菱電機

    RS-232インタフェースユニット

    三菱電機
    58,980税込64,878
    1個
    欠品中
    内容RS-232 1チャンネル、DC入力2点・トランジスタ出力2点付き
  • HG-MRシリーズ(超低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機

    HG-MRシリーズ(超低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
  • GOT1000・2000シリーズ用 シリアル通信ユニット 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 シリアル通信ユニット

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    対応機種GT16、GT15
  • 増設電源ユニット 三菱電機

    増設電源ユニット

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • バッテリパック付きパラメーターユニット 三菱電機

    バッテリパック付きパラメーターユニット

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    インバーターに電源を接続することなくパラメータ設定が可能なパラメータユニット。
  • LED誘導灯C級片面直付形 三菱電機

    LED誘導灯C級片面直付形

    三菱電機
    46,980税込51,678
    1個
    13日以内出荷
    材質(本体)プラスチック・白色定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100
  • ロスナイフィルターPZ-N350CF2 三菱電機

    ロスナイフィルターPZ-N350CF2

    三菱電機
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED誘導灯 自己点検リモコン 三菱電機

    LED誘導灯 自己点検リモコン

    三菱電機
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    「周期点検機能」と「リモコン自己点検機能」の両方に対応しており、施設に合わせて、点検方式を選択することが可能です。
    対応一般形/長時間定格形/点滅形/誘導音付点滅形/防雨・防湿形/クリーンルーム用/HACCP対応
  • 業務用ロスナイ フィルター 三菱電機

    業務用ロスナイ フィルター

    三菱電機
    7,698税込8,468
    1個
    欠品中
    予備フィルター
  • ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応 防雨・防湿形 天井直付形 誘導灯 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応 防雨・防湿形 天井直付形 誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1台
    92日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで、食品工場に適したHACCP対応の誘導灯。衛生管理が求められる空間に対応します。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井直付形。省エネにも貢献します
    カバープラスチック・透明(帯電防止仕様)取付天井直付形・吊下兼用形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類HACCP対応 防雨・防湿形 誘導灯 本体定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)周波数50Hz/60Hz保護等級IP23電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03耐震性Aクラス枠・カバーステンレス・白色仕上(マンセルNo.N9.4)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • シーケンサRシリーズ (MELSECIQ-R) シーケンサCPUユニット 三菱電機

    シーケンサRシリーズ (MELSECIQ-R) シーケンサCPUユニット

    三菱電機
    78,980税込86,878
    1個
    欠品中
    オートメーションの新たな時代を切り拓く革新的次世代コントローラです。
    仕様ハードウェア仕様 演算制御方式:ストアードプログラム繰返し演算トラスコ品番376-3228幅(mm)27.8高さ(mm)106奥行(mm)110入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)プログラムメモリ容量20Kステップ(80Kバイト)Ethernetポート10BASE-T/100BASE-TX×1
  • 漏電遮断器(NV) NV30AF 三菱電機

    漏電遮断器(NV) NV30AF

    三菱電機
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    漏電遮断器(NV)NV30AFです。
    仕様●IECレール:標準取付可能高さ(mm)72奥行(mm)73.5フレーム30A電流の種類AC
  • 非可逆式電磁接触器 三菱電機

    非可逆式電磁接触器

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
  • 非常灯 交換用電池 三菱電機

    非常灯 交換用電池

    三菱電機(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)4.8
  • 電力量計 電池モジュール 三菱電機

    電力量計 電池モジュール

    三菱電機
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
    種類電池モジュール対応機種M7FM-S1R、M8FM-S1RM7FM-N1LTR、M8FM-N1LTR、M7FM-N1LT、M8FM-N1LT、M7FM-N3LTR、M8FM-N3LTR、M7FM-N3LT、M8FM-N3LT、M8FM-S1R、M8FM-N1LTR、M8FM-N1LT、M8FM-N3LTR、M8FM-N3LT
  • エアカーテン用部材 化粧パネル 三菱電機

    エアカーテン用部材 化粧パネル

    三菱電機
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • 有圧換気扇用 ステンレス 防虫網 三菱電機

    有圧換気扇用 ステンレス 防虫網

    三菱電機
    4,498税込4,948
    1台
    4日以内出荷
  • 端子カバー 三菱電機

    端子カバー

    三菱電機
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.02外形寸法(mm)91.6×51×52.2対応機種FW-S、FW-V、FW-F
  • UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SVFUシリーズ 三菱電機

    UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SVFUシリーズ

    三菱電機
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレーム(AF)50
  • 標準→小型変換ケーブル 三菱電機

    標準→小型変換ケーブル

    三菱電機
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
  • 排湿用ロスナイ(冬季結露防止用) / 壁掛1パイプ取付 三菱電機

    排湿用ロスナイ(冬季結露防止用) / 壁掛1パイプ取付

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    プラスチック製熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 既存の換気口への据付可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載
    接続パイプ(Φmm)100
  • CLS形ヒューズリンク 三菱電機

    CLS形ヒューズリンク

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • インバータ用オプション 取付互換アタッチメント FR-A5ATシリーズ 三菱電機

    インバータ用オプション 取付互換アタッチメント FR-A5ATシリーズ

    三菱電機
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付け互換パネル1
  • インバータ用オプション 取付互換アタッチメント FR-AATシリーズ 三菱電機

    インバータ用オプション 取付互換アタッチメント FR-AATシリーズ

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
  • ブレーキ抵抗器 三菱電機

    ブレーキ抵抗器

    三菱電機
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • 5A電流センサ 三菱電機

    5A電流センサ

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 裏面端子カバー 三菱電機

    裏面端子カバー

    三菱電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • LED常備灯 三菱電機

    LED常備灯

    三菱電機
    799税込879
    1本
    当日出荷
    ホルダーから外すと点灯します。 蓄光仕様で暗闇でも光ります。
    トラスコ品番795-4701セット内容取り付けねじ2本材質本体:ABS幅(mm)25高さ(mm)145質量(g)39奥行(mm)28電源単3形乾電池×2個(別売)全光束(Lm)14使用電池単3形乾電池×2本点灯時間(最大)約22時間電球の種類LED最大点灯時間(最大)約22時間
  • HG-RR(超低慣性 中容量) サーボモータ 三菱電機

    HG-RR(超低慣性 中容量) サーボモータ

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷から91日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
  • 通路 表示板 B級BL・BH兼用 三菱電機

    通路 表示板 B級BL・BH兼用

    三菱電機
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    適合KYH2951B/KYH4951B共用
  • 避難口 表示板 B級BL・BH兼用 三菱電機

    避難口 表示板 B級BL・BH兼用

    三菱電機
    3,398税込3,738
    1枚
    62日以内出荷
    適合KYH2951B/KYH4951B共用
  • HF-KNシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機

    HF-KNシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付

    三菱電機
    66,980税込73,678
    1台
    5日以内出荷
    ブレーキ電磁ブレーキ付種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
  • ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フランジ形 三菱電機

    ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フランジ形

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷から17日以内出荷
    タフで長寿命 業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。 低騒音 最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。 豊富なラインナップ フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。 減速比1/5~1/240、豊富なラインナップからお選びいただけます。
    モータータイプギヤードモータ
  • ギヤードモータ GM-SSYシリーズ 三菱電機

    ギヤードモータ GM-SSYシリーズ

    三菱電機
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    モータータイプギヤードモータ軸方向中空軸
  • ジェットタオル [本体]スリムタイプ JT-HC116KN2-W 三菱電機

    ジェットタオル [本体]スリムタイプ JT-HC116KN2-W

    三菱電機
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    さまざまなサニタリーに調和する、スクエアデザイン
    質量(kg)10電圧(V)100消費電力(W)650電源単相騒音値(dB)56外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)670×300×219色(本体)ホワイト運転電流(A)6.8
  • 紙パック式掃除機 三菱電機

    紙パック式掃除機

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1式
    7日以内出荷
    ハイパワーだから 気持ちいいほどぐんぐん吸い込む。紙パック式で軽量なのに、ハイパワー。かるスマグリップ:軽い力で操作ができるグリップ 段差や階段掃除などブラシの方向転換がラクになります。らくピタ機構:ブラシヘッドを動かしても、床面から浮かずにスイスイお掃除できます。フラットヘッド機構:家具下もベッド下もスムーズにお掃除できます。(家具下約10cmまでOK)。すみずみブラシ:伸縮パイプ先端部、手元ハンドル部の2ヶ所にすみずみブラシ搭載。ブラシが入らない狭いすき間など、掃除しにくい場所はすみずみブラシ。グングン吸い込むブラシで、パワフルにゴミをキャッチします。様々な床面のゴミもしっかり吸い取る2種類の植毛:掻き出し植毛と拭き植毛の2種類の植毛を採用して、じゅうたん・畳・フローリングどこでもしっかりと吸い取れる日本家屋に適したブラシ。掻き出し植毛により、カーペットやじゅうたんの奥まで入り込んでしまったゴミを掻き出し、拭き植毛によって床面を拭き掃除いたします。床面からブラシが浮きづらい「らくピタ機構」:床にぴったり吸い付く「らくピタ機構」とゴミを掻き出しながら進む自走ブラシを搭載。壁ぎわスッキリバンパー:ブラシが壁に密着して壁ぎわのゴミもしっかり吸い込みます。こだわりの日本製:三菱電機の掃除機は、企画から設計・製造・品質管理まですべて日本国内で行っています。過酷な品質試験でボディやハンドルの強度を徹底してチェック:フルマラソンの距離を超える走行耐久試験で、軽量化と耐久性の両立をチェック。また、ボディやハンドルに衝撃を与えるメーカー独自の試験で、強度を確認しています。家電リサイクルの取り組み:役目を終えた家電のプラスチックを再利用し、加工した再生材を活用することでサステナブルな製品づくりを行っています。一部の部材に導入していた再生材を車輪部分にも利用拡大することで、製品製造時に使用する資源量の削減、使用済み製品のリサイクル、廃棄物最終処分率の低減に貢献します。「快速からみにくい自走ブラシ」で毛がからみにくい。毛がらみ除去機能:吸引力の低下につながる毛のからみも、回転ブラシをサッと引き抜くだけで簡単除去。お手入れのわずらわしさを軽減します。大容量な集じん容積:集じん容積1.5Lの大容量だから、紙パックを交換する手間が省け、費用も削減できます。【NEW】回転ブラシに、ウイルス抑制加工。1とアレルパンチ加工を採用:植毛に、ウイルス抑制加工(紫色)とアレルパンチ加工(赤色)を採用。清潔を保ちながらお掃除をすることができ、回転ブラシをお手入れする際も安心です。ふきブラシにもウイルス抑制加工を追加し、より清潔性がアップしています。SIAA抗菌加工認証取得(本体ハンドル部・手元ハンドル部・回転ブラシ樹脂部・コード巻き込みボタン):本体ハンドル部、手元ハンドル部、回転ブラシ樹脂部に加えコード巻き込みボタンにも抗菌加工を採用。みんなが触れるところだから清潔に。排気性能:0.5μm以上の微細なゴミを99%以上逃がさない
    付属品サッシノズル、紙パック(MP-9)仕様【お手入れ】快速からみにくい自走ブラシ、毛がらみ除去機能、【清潔性】SIAA認定抗菌:回転ブラシ樹脂部/手元ハンドル部/本体ハンドル部/コード巻き込みボタン、ウイルス抑制※:回転ブラシ/拭き植毛(紫色)、ふきブラシ/拭き植毛(緑色)、アレルパンチ:回転ブラシ/掻き出し植毛(赤色)、丸ごと水洗い:回転ブラシ、フィルター、排気性能:0.5μm以上の微細なゴミを99%以上逃さない性能【操作性能】フラットヘッド機構、壁ぎわスッキリバンパー、すみずみブラシ(伸縮パイプ先端部、手元ハンドル部)、かるスマグリップ、ビッグハンドル、大容量紙パック、らくピタ機構クールシルバータイプ【ブラシ】自走式パワーブラシ:毛がらみ除去機能/フラットヘッド機構/ウイルス抑制植毛/アレルパンチ植毛/ふきブラシ(フローリング用)/壁ぎわスッキリバンパー消費電力(W)1000~約300コード長さ(m)5本体質量(kg)2.5吸込仕事率(W)450~約90集塵容量(L)1.5運転音(dB)65~約58標準質量(kg)3.9(ホース・パイプ・パワーブラシ含む)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×323×210