カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,385)
- MAZDA(マツダ)(216,646)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,151)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,706)
- エスコ(69,971)
- スズキ(67,821)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,762)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,811)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,440)
- RS PRO(34,741)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,005)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 三菱電機
- 20ページ目
20ページ目: 三菱電機のすべての商品

オプションユニット
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個欠品中質量(kg)0.16チャンネル数1ch出力方式TMDS (Transition Minimized Differential Signaling)対応機種GT27 (GT2705-VTBDを除く)消費電流(A)0.06解像度[GT2715-X]XGA: 1024×768 ドット、[GT2712-S/GT2710-S/GT2708-S]SVGA: 800×600 ドット、[GT2710-V/GT2708-V]VGA: 640×480 ドット水平周波数(kHz)[GT2715-X]48.4、[GT2712-S/GT2710-S/GT2708-S]37.9、[GT2710-V/GT2708-V]31.5垂直周波数(Hz)60外部接続HDMI コネクタタイプA
ロスナイ用 交換用外気清浄フィルター
三菱電機¥499税込¥5491枚92日以内出荷給気の際、10μm以上の粒子を約82%(質量法)カット。仕様重量法捕集高率(%):約82材質不織布フィルタータイプ(適用)標準装備・外気清浄フィルター入数(枚)1フィルター外気清浄フィルター外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×218×15形名(適用)換気空清機ロスナイ用
Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 器具本体
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から93日以内出荷LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します質量(kg)2.9形20形 階段通路誘導灯兼用形材質(本体)鋼板 白色仕上エコロジー商品省エネ
MILCO.S ワイヤレスタイプ 双方向ワイヤレスリモコン
三菱電機¥34,980税込¥38,4781個当日出荷ローカル自動調光システム MILCO.S 双方向ワイヤレスリモコン付属品乾電池2本(動作確認用)質量(kg)0.16(電池除く)材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上)使用温度範囲(℃)0~35電源単3アルカリ乾電池2本(付属)操作屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)通信機能自動/消灯の操作、調光率の明暗、調光率指示の操作、設定された調光率「シーン」のワンタッチ再現モニタ調光率、色温度、省エネ率、電力値、各種設定の情報設定項目通常、シーン1~6、調光率、上下限調光率、不在時調光率、感度設定、初期照度、目標照度、人感センサ保持時間、不在時フェード時間、スケジュール設定機能適合コントローラ機種【別売】MS681、MS681S、MS682、MS682S、MS683S、MS684SA、MS691S、MS691S、MS692S、MS851、MS711S(設定の高さによっては使用できない機種があります)
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形
三菱電機¥17,980~税込¥19,778~1組当日出荷LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形 塩害地域(軒下)での使用が可能 錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)形Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用)材質(本体)ステンレス 白色仕上定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED電球
三菱電機¥5,198税込¥5,7181個当日出荷密閉器具にも使用可能仕様外管バルブ:フロスト質量(g)82タイプ全方向タイプ口金E26定格消費電力(W)8全光束(Lm)900定格寿命(時間)40000最大幅(mm)60大きさ60形電球形状一般電球[調光器対応タイプ][屋内用]色温度(K)5000定格入力電流(A)0.085ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5外形寸法(全長)L(mm)106グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ベースダウンライト
三菱電機¥5,998~税込¥6,598~1台翌々日出荷から90日以内出荷MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。タイプ白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)100ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色エコロジー商品省エネ
浅形レンジフードファン / 大風量タイプ
三菱電機¥31,980税込¥35,1781台7日以内出荷寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0質量(kg)13電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)99/130/48/49電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)52.50/53.50/36/33.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)755/790/375/335羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ブース形(深形)レンジフードファン / 標準タイプ(60cm幅)
三菱電機¥49,980~税込¥54,978~1台5日以内出荷から7日以内出荷電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×600機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
エアパス用ファン〈高密閉電気式シャッタータイプ〉 / 「とじピタ」Φ100タイプ
三菱電機¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷質量(kg)1電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)2.60/2.60電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)19.50/21ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×123シャッター電気式風量(m3/h)(50Hz/60Hz)53/57羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ100タイプ(人感センサータイプ)
三菱電機¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷質量(kg)0.9電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
24時間換気機能付パイプ用ファン / (湿度センサータイプ)
三菱電機¥12,980~税込¥14,278~1台翌々日出荷から4日以内出荷電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇 低騒音形 防錆タイプ 排気専用 3相200/200/220V(50/60/60Hz)
三菱電機¥79,980~税込¥87,978~1台5日以内出荷電圧(V)200電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
入出力混合ユニット
三菱電機¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷ユニット種別入出力混合ユニット応答時間【入力】1/5/10/20/70ms以下/【出力】1ms以下定格負荷電圧(V)DC12~24(+20/-15%)入力形式DC入力(プラスコモンタイプ)出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット
三菱電機¥64,980~税込¥71,478~1台当日出荷から8日以内出荷絶縁方式チャンネル間絶縁あり入出力点数(点)16点(I/O割付:インテリ 16点)
分電盤・制御盤用遮断器 制御盤用遮断器 NF-FHUシリーズ
三菱電機¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から5日以内出荷定格電圧(V)(UL 1077/CSA C22.2/No.235)AC240定格絶縁電圧(V)(IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics)、GB/T 14048.2(Icu/Ics)、JIS C 8201-2-1Ann.1 Ann.2(Icu/Ics))500接続方式表面形定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 5/2、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC240V 5/2、JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 5/2極数・素子数3Pフレーム(AF)100
ワンタッチコネクタタイプ 入力ユニット出力ユニット
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個欠品中タイプワンタッチコネクタタイプケーブルVer.1.10対応CC-Link専用ケーブル:FANC-110SBH、FA-CBL200PSBH、CS-110定格負荷電圧(V)DC12/24出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)CC-Linkバージョン1.10局種別リモートI/O局
人感センサスイッチ
三菱電機¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から4日以内出荷用途屋内・軒下天井用(非防水・非防滴 雨線内使用可)。水滴がかからない、かつ結露しない場所。直射日光や熱光源の当たらない場所質量(kg)0.2切替方式【動作周囲照度設定】3段切替(切・明・暗)、【動作時間設定】4段切替(10秒・1分・3分・10分)、【動作モード設定】3段切替(ON/OFF・8hタイマ・12hタイマ)負荷接続定格:3A/1mA(最大/最小)検知距離(m)天井高さ最大6(検知対象が垂直直下時)
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20
三菱電機¥76,980~税込¥84,678~1台当日出荷から93日以内出荷Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱用途非常用照明器具。屋内用仕様表示文字:別売取付壁面横付専用形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力定格電圧(V)100~242色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)8H10DA材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装)光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)耐震性S2エコロジー商品省エネ
防犯灯
三菱電機¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から93日以内出荷電源ユニット内蔵。防雨形。IP23。使用可能温度範囲:-10~35℃。耐雷サージ15kV(コモンコード)用途屋外用照明材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上定格固定出力色温度(K)5000グローブ種別アクリル 半透明光源色昼白色光源寿命60000時間クラスB+演色指数(Ra)75
IHクッキングヒーター
三菱電機¥77,980税込¥85,7781台5日以内出荷2口IH+ラジエント 水無両面自動焼き 上面に操作ボタンあり質量(kg)18.0色グレー電源(V)単相200消費電力(W)5.8口数2口IH+ラジエント外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)236×598×556RoHS指令(10物質対応)対応
換気空清機ロスナイ 準寒冷・温暖地仕様24時間換気
三菱電機¥17,980~税込¥19,778~1台92日以内出荷仕様タテ据付不可、24時間換気、速結端子接続、抗菌質量(kg)2.5電圧(V)単相100適合場所居室用フィルターアレル除菌外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×410×182ISO規格SIAA ISO22196接続パイプ(Φmm)100機外静圧(Pa)0![壁取付形換気扇 換気扇・ロスナイ [本体]Jファンロスナイ<熱交換> 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64346854-210414-02.jpg)
壁取付形換気扇 換気扇・ロスナイ [本体]Jファンロスナイ<熱交換>
三菱電機¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷仕様寒冷地仕様、タテ据付不可、24時間換気、速結端子接続、抗菌質量(kg)2.5電圧(V)単相100適合場所居室用フィルターアレル除菌外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×410×182ISO規格SIAA ISO22196接続パイプ(Φmm)100機外静圧(Pa)0











































![壁取付形換気扇 換気扇・ロスナイ [本体]Jファンロスナイ<熱交換> 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64346854-210414-02.jpg)