絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12,172件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバータ FR-F720PJシリーズ 三菱電機

    インバータ FR-F720PJシリーズ

    三菱電機
    77,980税込85,778
    1個
    4日以内出荷から33日以内出荷
    工場出荷時から換気送風機用にパラメータ設定がされていますので、面倒な初期設定が不要 電動式シャッター(システム部材)との組合せ時も、パラメータ設定が不要 「Mダイヤル」による周波数変更にファンが即連動しますので、風量調節が容易 Soft-PWM制御により、騒音増加・ノイズを最小限に抑制 充実した保護機能を搭載 電源高調波抑制用DCリアクトルFR-HELが接続可能 共振周波数を避ける周波数ジャンプ(3点)が可能 多彩な入出力に対応 風量・温度などの制御が簡単にできるPID制御を搭載 見やすい日本語表示
    用途三菱換気送風機用交流電圧許容変動(V)170~264 50Hz/60Hz周波数許容変動±5%定格入力交流電圧(V)3相 200~240 50Hz/60Hz出力過負荷電流定格120%60s、150%0.5s(反限時特性)
  • MELSEC iQ-Rシリーズ 拡張SRAMカセット 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ 拡張SRAMカセット

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    質量(kg)0.02外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×32×18.5挿抜回数50回以内
  • 高速カウンタユニット 三菱電機

    高速カウンタユニット

    三菱電機
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    測定項目パルス幅(ON幅/OFF幅/立上り~立上がり/立下り~立下り)チャンネル数2チャンネル外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110配線方式40ピンコネクタ外部入力プリセット、ファンクションスタート、ディジタルフィルタ適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)計数範囲32ビット符号付きバイナリ(-2147483648~2147483647)測定点数(点)1/チャンネル入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点)カウント入力信号1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)、CW/CCW入力測定分解能(ns)100
  • 信号制御調光器 三菱電機

    信号制御調光器

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    幅(mm)116取付2個用スイッチボックスに適合高さ(mm)120
  • 防水ソケットキャップ 三菱電機

    防水ソケットキャップ

    三菱電機
    1,298税込1,428
    1セット(2個)
    当日出荷
    PCチューブ直管LEDランプ(Φ25.5mm管)用。防水ソケットL-911GXC/25、L-921GXC/25と組合せてご使用ください。屋内防湿環境にはPC管(飛散防止相当)との組合せを推奨します
    質量(kg)0.08仕上【ソケットグランド】プラスラスチック白色【スリップリング】プラスラスチック白色【パッキン】シリコン灰色
  • グリスフィルター 三菱電機

    グリスフィルター

    三菱電機
    2,498税込2,748
    1台
    欠品中
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210
  • ダクト用換気扇DCブランレスモーター搭載タイプ / 専用コントロールスイッチ(風量スイッチ選択時) 三菱電機

    ダクト用換気扇DCブランレスモーター搭載タイプ / 専用コントロールスイッチ(風量スイッチ選択時)

    三菱電機
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    運転表示ランプ付。プラスチック製パネル。定格15A・AC300V。DCタイプ専用。風量2ノッチ選択時
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×36.50
  • ロスナイセントラル換気システム / 分岐チャンバー(4分岐) 三菱電機

    ロスナイセントラル換気システム / 分岐チャンバー(4分岐)

    三菱電機
    7,598税込8,358
    1台
    29日以内出荷
    Φ100mmダクト(主管)をΦ50mmダクト(枝管)×4本(最大)に分岐します
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133×477×384
  • 換気扇専用温度スイッチ(埋込形) 三菱電機

    換気扇専用温度スイッチ(埋込形)

    三菱電機
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×116×72
  • 床下用換気扇 三菱電機

    床下用換気扇

    三菱電機(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    世界最小コンデンサモーター採用。耐食性に優れた材質使用<換気扇本体:樹脂製、換気扇前面パネル:アルミ+塗装製>。換気孔高さ120mmまで対応可能な薄型本体採用。大風量低騒音ツインエクストラファン採用。換気孔位置合わせが容易な上下スライド式前面パネルを採用
    質量(kg)1.4電圧(V)100消費電力(W)5.6/6.4(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)30/33.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×520×160風量(m3/h)160/180(50Hz/60Hz)
  • ロスナイシステム部材 / 高性能除じんフィルター 三菱電機

    ロスナイシステム部材 / 高性能除じんフィルター

    三菱電機(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)。材質:ポリプロピレン不織布フィルター。適用機種:換気空清機クリーンロスナイ。フィルター捕集効率:97%以上。2枚入り。別売品
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×249×9捕集効率(%)97
  • ダクト用ロスナイ専用 / 高性能除じんフィルター 三菱電機

    ダクト用ロスナイ専用 / 高性能除じんフィルター

    三菱電機
    1,798税込1,978
    1台
    欠品中
    外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)。材質:ポリプロピレン不織布フィルター。適用機種:ダクト用ロスナイ。フィルター捕集効率:97%以上。別売品
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×244×9
  • ロスナイセントラル換気システム部材 / 給気用高性能除じんフィルター 三菱電機

    ロスナイセントラル換気システム部材 / 給気用高性能除じんフィルター

    三菱電機(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)114×417×10
  • ロスナイシステム部材 / 高性能除じんフィルター 三菱電機

    ロスナイシステム部材 / 高性能除じんフィルター

    三菱電機
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)。材質:ポリプロピレン不織布フィルター。適用機種:換気空清機クリーンロスナイ、J-ファンシリーズ。フィルター捕集効率:97%以上。別売品
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×104×9
  • 浅形レンジフードファン用システム部材 / 丸排気アタッチメント 三菱電機

    浅形レンジフードファン用システム部材 / 丸排気アタッチメント

    三菱電機
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    接続パイプ:Φ150mm。鋼板製。排気ダクトを丸形にしたい場合にご使用ください。
  • 浅形レンジフードファン用システム部材 / 鋼板製ウェザーカバー 三菱電機

    浅形レンジフードファン用システム部材 / 鋼板製ウェザーカバー

    三菱電機
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    取付用木ネジ付属。鋼板板厚0.8mm
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×332×145
  • 給排気グリル 三菱電機

    給排気グリル

    三菱電機
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.4
  • グリスフィルター 三菱電機

    グリスフィルター

    三菱電機
    3,298税込3,628
    1台
    7日以内出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×395
  • グリスフィルター 三菱電機

    グリスフィルター

    三菱電機(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310
  • 差圧式給気レジスター / 〈角形・壁取付) 三菱電機

    差圧式給気レジスター / 〈角形・壁取付)

    三菱電機
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    プッシュ式開閉パネル(3段階調節)。室内にマッチしたスリムパネルタイプ。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))。風方向調整機能付。材質:プラスチック製
    質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×195×92.50捕集効率(%)82
  • 交換用外気清浄フィルター / (高性能タイプ) 三菱電機

    交換用外気清浄フィルター / (高性能タイプ)

    三菱電機
    2,498税込2,748
    1台
    欠品中
    質量(kg)0.02外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)11×200
  • 深形フード / (ステンレス製・防虫網付) 三菱電機

    深形フード / (ステンレス製・防虫網付)

    三菱電機
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    耐食性ステンレス(フード部:SUS304。防虫網は10メッシュ。防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)
    質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
  • ギヤードモーター GM-SPシリーズ(脚取付形) 三菱電機

    ギヤードモーター GM-SPシリーズ(脚取付形)

    三菱電機(2件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷から60日以内出荷
    トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
    付属品軸端キー定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8
  • マンガン乾電池 UD 単2形 三菱電機

    マンガン乾電池 UD 単2形

    三菱電機
    169税込186
    1パック(2本)
    当日出荷
    タイプ単2形電圧(V)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 拡張SRAMカセット 三菱電機

    拡張SRAMカセット

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合機種MELSEC-Qシリーズタイプ拡張SRAMカセット
  • コンパクトフラッシュカード 三菱電機

    コンパクトフラッシュカード

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    適合機種MELSEC-Qシリーズ適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)36×43×3.3挿抜回数1万回
  • 熱電対型温度センサアナログ入力アダプタ 三菱電機

    熱電対型温度センサアナログ入力アダプタ

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    入力信号熱電対 K 型またはJ型、JIS C 1602-1995 ただし、全ch(チャンネル)同じタイプの熱電対を使用してください。
  • CC-Link マスタ・ローカルユニット FXシリーズ用 三菱電機

    CC-Link マスタ・ローカルユニット FXシリーズ用

    三菱電機
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    FX5U/FX5UC CPUユニット,FX3G/FX3U/FX3GC/FX3UCシーケンサをCC-Linkのマスタ局とするための特殊増設ブロックです。 マスタ局には、最大8局のリモートI/O局と最大8局のリモートデバイス局、またはインテリジェントデバイス局を接続できます。(FX3G/FX3GCシーケンサは最大4局) FX3U-16CCL-M形CC-LinkマスタブロックとFX3U-64CCL形CC-Linkインタフェースブロックを用いるとFXシーケンサのみで、CC-Link V2システムを構成することができます。
    適合FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC出力点数8通信方式ブロードキャストポーリング方式フォーマット形式HDLC準拠伝送速度(bps)156k、625k、2.5M、5M、10M 選択可能(ロータリースイッチで設定)同期方式フレーム同期方式符号化方式NRZI方式局種類マスタ局(ローカル局、待機マスタ局機能なし)
  • 高速カウンタユニット 三菱電機

    高速カウンタユニット

    三菱電機
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    占有局数4
  • ラジオノイズフィルタ 三菱電機

    ラジオノイズフィルタ

    三菱電機(4件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    インバータの電源側から輻射するラジオノイズを抑制するためのラジオノイズフィルタです。 (適用インバータ容量)インバータ容量に関係なく使用可能* (改善効果)10MHz以下での効果大(ただし、地域によりその効果は異なります。)
    適合E700、F700PJ、D700、V500質量(kg)0.1適用インバータ容量インバータ容量に関係なく使用可能
  • ケーブル 三菱電機

    ケーブル

    三菱電機
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 計器用変圧器専用絶縁カバー 三菱電機

    計器用変圧器専用絶縁カバー

    三菱電機
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    適合PE-15F、50F取付方式絶縁カバーのA部を若干外側に広げ、絶縁カバーの取付穴をVT突起部に差し込んで下さい。
  • LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 周期点検機能付 三菱電機

    LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 周期点検機能付

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    蓄電池容量を自動で確認、点検負荷を軽減!
    仕様周期点検機能付、リモコン自己点検機能付、電池内蔵形材質/仕上【本体】プラスチック / 白色取付壁・天井直付・吊下兼用種類一般形誘導灯シリーズ防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ定格電圧(V)AC100電池(非常用電源)2H07DA点灯方式【非常時】LED点灯梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包グリーン購入法適合点灯時間【非常時】一般形(20分間)耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • Myシリーズ ライトユニット 省電力タイプ 三菱電機

    Myシリーズ ライトユニット 省電力タイプ

    三菱電機
    9,598税込10,558
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状ライトユニット質量(kg)(器具本体のみ)0.840タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆品) 三菱電機

    電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆品)

    三菱電機
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および認定を取得しています。
    用途電磁接触器とサーマルリレーにより構成され、主にモーターの始動・停止、およびモーターの焼損の保護に。仕様可逆運転:不可能(非可逆)取付け方法ねじ、DINレール
  • 漏電遮断器(NV) NV63AF新型ーN 三菱電機

    漏電遮断器(NV) NV63AF新型ーN

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    漏電遮断器(NV)NV63AF新型ーNです。
    極数3奥行(mm)90電流の種類AC
  • サーキットプロテクタ CP30-BAシリーズ 三菱電機

    サーキットプロテクタ CP30-BAシリーズ

    三菱電機
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    開閉式小形端子カバー標準装備:開閉式の小形端子カバーを標準装備することで、端子部のメンテナンス作業性が向上し、より使いやすくなりました。主要国際規格に標準対応:カナダ・米国規格、第三者認証によるCEマーキングに加え、CCC品へも対応し、標準で各種国際規格に対応しています。AC/DC共用:AC/DC共用ですので、AC250V以下、DC65V以下の回路にはそのままご使用頂けます。AC、DC誤手配もありません。スプリングクランプ端子仕様に対応:配線やメンテナンスの工数を短縮し、「省施工」、「品質安定」、「メンテナンス性向上」を実現します。※定格電流値は20Aまでです。(定格20AについてはCCC認証は取得していません。)
  • サージ吸収器ユニット 三菱電機

    サージ吸収器ユニット

    三菱電機
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    適合交流操作:S-T10~T50、B-T21、S-N38/N48、SR-T5/T9直流操作:SD-T12~T50、BD-T21、SRD-T5/T9機械ラッチ式(交流操作)投入コイル :SL-T21~T50、SRL-T5機械ラッチ式(直流操作)投入コイル:SLD-T21~T50、SRLD-T5種別外付けサージ吸収器種類オプションユニット本体質量(kg)0.013RoHS指令(10物質対応)対応