カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1,481)
  • 住設機器(51)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(55)
  • Panasonic(パナソニック)(1,677)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(522)
  • ハンマーキャスター(455)
  • NSK(日本精工)(389)
  • バクマ工業(347)
  • TRUSCO(292)
  • エスコ(283)
  • アズワン(281)
  • NTN(エヌティーエヌ)(261)
  • NACHI(不二越)(244)
  • ヨドノ(224)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(210)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(197)
  • マキテック(192)
  • ユーエイキャスター(192)
  • シルファー(138)
  • EBM(江部松商事)(126)
  • 旭計器工業(116)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ150」の検索結果

1,533件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ150とじピタ給気用 / 交換用フィルター 三菱電機

    Φ150とじピタ給気用 / 交換用フィルター

    三菱電機
    ¥1,398税込¥1,538
    1台
    当日出荷
    材質:ポリプロピレン不織布フィルター。フィルター捕集効率:97%以上
  • 〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ150タイプ(標準タイプ) 三菱電機

    〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ150タイプ(標準タイプ)

    三菱電機
    ¥8,498税込¥9,348
    1台
    当日出荷
    質量(kg)1.2電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)4.80/5.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)31.50/34.50ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×144.50風量(m3/h)(50Hz/60Hz)140/155羽根径(Φmm)105機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • LED非常用照明器具 電池内蔵形 HACCP向け 埋込形Φ150 三菱電機

    LED非常用照明器具 電池内蔵形 HACCP向け 埋込形Φ150

    三菱電機
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    5日以内出荷
    LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) HACCP向け(防噴流形・防湿形)。食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。電池内蔵形。埋込穴Φ150。中天井用(~6m)
    用途常に清潔さを維持する必要がある空間へ種別防災照明 非常用照明器具質量(kg)0.9取付埋込形 Φ150タイプHACCP向け(防噴流形・防湿形)種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)定格電圧(V)AC100~242構造30分間定格形、HACCP向け(防噴流形・防湿形) IPX5、リモコン自己点検機能タイプ本体鋼板 白色仕上(N9.3)定格消費電力(W)1.4レンズガラス平均演色評価数(Ra)Ra70電池6H15DD(Ni-MH)材質(パッキン)(本体)シリコーン認定番号LALE-044入数1台光色昼白色(5000K)明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当高さ(m)(中天井用)取付天井目安~6埋込穴(Φmm)150枠鋼板 白色仕上(N9.3)耐震性(クラス)S2エコロジー商品省エネ
  • LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ HACCP向け 防噴流形・防湿形 埋込形 Φ150 三菱電機

    LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ HACCP向け 防噴流形・防湿形 埋込形 Φ150

    三菱電機
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1台
    5日以内出荷から62日以内出荷
    食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。HACCP向け。電池内蔵形。埋込穴Φ150
    適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03種別LED非常用照明器具取付埋込形材質(本体)鋼板 白色仕上周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造HACCP向け(防噴流形・防湿形)レンズガラス 飛散防止コーティング(透明)平均演色評価数(Ra)70保護等級X5(防湿形)材質(パッキン)シリコーン 半透明入数1台光色昼白色(5000K)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形埋込穴(Φmm)150枠ステンレス フッ素樹脂白色塗装耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
  • 調光ダウンライトΦ150 三菱電機

    調光ダウンライトΦ150

    三菱電機
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    14日以内出荷
  • 一般形MC DLΦ150 三菱電機

    一般形MC DLΦ150

    三菱電機
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    14日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)埋込穴(Φmm)Φ150
  • 調光深枠MC DLΦ150 三菱電機

    調光深枠MC DLΦ150

    三菱電機
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    14日以内出荷
    定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)埋込穴(Φmm)Φ150
  • 調光一般形MC DLΦ150 三菱電機

    調光一般形MC DLΦ150

    三菱電機
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    14日以内出荷
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)14.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:132.1 (200V時)光束(Lm)器具:1890光色昼白色(5000K)明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)Φ150
  • プラスチック製フード 三菱電機

    プラスチック製フード

    三菱電機(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    プラスチック製。適用パイプ:Φ150mm
    材質プラスチック製外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×215×217.50
  • 浅形レンジフードファン用システム部材 / 丸排気アタッチメント 三菱電機

    浅形レンジフードファン用システム部材 / 丸排気アタッチメント

    三菱電機
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    接続パイプ:Φ150mm。鋼板製。排気ダクトを丸形にしたい場合にご使用ください。
  • キッチンフードシステム部材 / グリスフィルター 三菱電機

    キッチンフードシステム部材 / グリスフィルター

    三菱電機
    ¥6,298税込¥6,928
    1台
    当日出荷
    適用機種:P-60H2,P-60H(2枚1組)。Φ150丸形ダクト長さ1.5m相当
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)418×284×10
  • ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・防虫網付) 三菱電機

    ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・防虫網付)

    三菱電機
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    当日出荷
    耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。適用パイプ:Φ150mm。低圧損タイプ。防虫網付タイプ。防虫網は10メッシュ
    質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×212×88
  • パイプ接続部材 三菱電機

    パイプ接続部材

    三菱電機
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    鋼板製。適用ダクト:Φ150mm-Φ150mm。鋼板製
    ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】150×470
  • 風圧シャッター付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付) 三菱電機

    風圧シャッター付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1台
    当日出荷
    排気用。風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)。耐食性ステンレス(フード部SUS304)。ギャラリ着脱可能。雨雪侵入防止構造。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>。適用パイプ:Φ150mm
    質量(kg)0.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
  • 丸排気アタッチメント 三菱電機

    丸排気アタッチメント

    三菱電機
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    角排気ダクトを丸形にします。Φ150mmパイプに接続。接続パイプ:Φ150mm
    ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】168×322×170
  • 丸排気アタッチメント 三菱電機

    丸排気アタッチメント

    三菱電機
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    排気ダクトを丸形にします。Φ150mmパイプの接続。鋼板製。接続パイプ:Φ150mm
    ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】350×322×177
  • 中間取付形ダクトファン / 低騒音オール金属タイプ 三菱電機

    中間取付形ダクトファン / 低騒音オール金属タイプ

    三菱電機
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    接続パイプΦ150mm。低騒音設計。給気転用可能。風圧式角形2枚シャッター搭載。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切換。速結端子接続。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。天吊金具同梱。オール金属タイプ。シロッコファン採用(金属製)
    質量(kg)11.5電圧(V)100消費電力(W)【強】75/95(50Hz/60Hz)、【弱】62/65(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】48/48(50Hz/60Hz)、【弱】38.5/35.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×682風量(m3/h)【強】600/610(50Hz/60Hz)、【弱】400/350(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)200
  • パイプ接続部材(片落管) 三菱電機

    パイプ接続部材(片落管)

    三菱電機
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    4日以内出荷
    適用パイプ:Φ198mm-Φ150mm。鋼板製
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×200×260
  • パイプ接続部材 / (片落エルボ管) 三菱電機

    パイプ接続部材 / (片落エルボ管)

    三菱電機
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    4日以内出荷
    Φ150→Φ100への片落
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)197×380×693
  • ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機

    ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン

    三菱電機
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    接続パイプ:Φ150mm。低騒音・給排形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様。給排切替可能
    質量(kg)4.6電圧(V)100消費電力(W)【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230風量(m3/h)【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)135
  • エルボ管 三菱電機

    エルボ管

    三菱電機
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    鋼板製。適用ダクト:Φ150mm。鋼板製
    ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】304×150×304
  • プラスチック製ベントキャップ 三菱電機

    プラスチック製ベントキャップ

    三菱電機
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    プラスチック製。低圧損タイプ。適用パイプ:Φ150mm。抜け止め金具付
    質量(kg)【50Hz/60Hz】0.2ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】220×220×112
  • 深形フード / (アルミ製・防虫網付) 三菱電機

    深形フード / (アルミ製・防虫網付)

    三菱電機
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    4日以内出荷
    アルミ製。防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐蝕処理仕上げ。適用パイプ:Φ150mm
    質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×169
  • 外復帰形防火ダンパー 三菱電機

    外復帰形防火ダンパー

    三菱電機
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    4日以内出荷
    防火設備該当品。適用パイプ:Φ150mm。耐蝕塗装仕上げ。鋼板製・耐食塗装仕上げ。垂直据付可
    質量(kg)【50Hz/60Hz】2.4ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】199×187×260
  • 防火ダンパー付フード 三菱電機

    防火ダンパー付フード

    三菱電機
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    防火設備該当品。ステンレス製。適用パイプ:Φ150mm。金網付。BL認定品。金網付。フード部は耐食性ステンレス
    質量(kg)【50Hz/60Hz】1.8ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】230×210×178
  • 防火ダンパー 三菱電機

    防火ダンパー

    三菱電機
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    4日以内出荷
    防火設備該当品。鋼板製。適用パイプ:Φ150mm。金網付。BL認定品。金網付
    質量(kg)【50Hz/60Hz】1.9ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】230×210×178
  • 深形フード / (アルミ製・ギャラリ付) 三菱電機

    深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)

    三菱電機
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    4日以内出荷
    アルミ製。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐蝕処理仕上げ。適用パイプ:Φ150mm
    質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×169
  • 丸形フード / (アルミ製・ギャラリ付) 三菱電機

    丸形フード / (アルミ製・ギャラリ付)

    三菱電機
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    4日以内出荷
    耐蝕処理仕上げ。雨水侵入低減構造。抜け止め金具付(スプリング式)。フード着脱可能。ギャラリ付。適用パイプ:Φ150mm
    質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×211×182
  • 防火ダンパー付フード 三菱電機

    防火ダンパー付フード

    三菱電機
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷
    防火設備該当品。鋼板製。適用パイプ:Φ150mm。金網付。BL認定品。金網付
    ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】230×210×178
  • パイプ用ファン 三菱電機

    パイプ用ファン

    三菱電機
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 防火ダンパー 屋内用 三菱電機

    防火ダンパー 屋内用

    三菱電機
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    4日以内出荷
    防火設備該当品。適用パイプ:Φ150mm。耐蝕塗装仕上げ。鋼板製・耐食塗装仕上げ。垂直据付可
    質量(kg)【50Hz/60Hz】1.8ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】180×180×220
  • 丸形フード / (ステンレス製・防虫網付) 三菱電機

    丸形フード / (ステンレス製・防虫網付)

    三菱電機
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(フード部)。フード、防虫網着脱可能。適用パイプ:Φ150mm
  • ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付) 三菱電機

    ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付)

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    4日以内出荷
    耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。適用パイプ:Φ150mm。低圧損タイプ。ギャラリ付タイプ
    質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×212×87
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    還気(RA)を変更して延長排気を行うときに使用します。パイプガイド(Φ150)と塞ぎ板(スチロール製)と取付部材がセットになっています
    ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0
  • 浅形・デルタキャッチ形レンジフードファン用 / 給気チャンバーユニット(75cm幅) 三菱電機

    浅形・デルタキャッチ形レンジフードファン用 / 給気チャンバーユニット(75cm幅)

    三菱電機
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    5日以内出荷
    750mm幅。適用パイプ:Φ150mm。浅形・デルタキャッチ形レンジフードファン専用
    質量(kg)2.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×750×210
  • 丸形給排気グリル / (ネットフィルター付) 三菱電機

    丸形給排気グリル / (ネットフィルター付)

    三菱電機
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    4日以内出荷
    風量調節機構付き(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。清掃容易なグリル部2分割構造。抜け止め金具付き。適用パイプ:Φ150mm。ネットフィルター付
    質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×251×247
  • パイプ接続アタッチメント 三菱電機

    パイプ接続アタッチメント

    三菱電機
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    鋼板製。適用ダクト:Φ150mm。スパイラルダクト等を使用し換気扇本体とパイプ接続部に隙間が生じる場合にご使用ください。鋼板製
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】166×166×90
  • 給気用電動シャッター 三菱電機

    給気用電動シャッター

    三菱電機
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    耐蝕塗装仕上げ。適用パイプ:Φ150mm。常閉式。鋼板製・耐食塗装仕上げ。定格単相 100V 50/60Hz。消費電力 3.9W/3.4W。常閉式。垂直据付可
    質量(kg)【50Hz/60Hz】2.6ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】199×206×260
  • LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 埋込形 三菱電機

    LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 埋込形

    三菱電機
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。防雨・防湿形。電池内蔵形。埋込穴Φ150
    適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03、(リニューアルプレート)EL-X0133種別LED非常用照明器具取付埋込形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ鋼板周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造防雨・防湿形レンズガラス平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44(防雨防湿形)材質(パッキン)シリコーン 半透明入数1台光色昼白色(5000K)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形埋込穴(Φmm)150枠鋼板 白色仕上耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
  • パイプ接続部材 / (パイプ継手) 三菱電機

    パイプ接続部材 / (パイプ継手)

    三菱電機
    ¥589税込¥648
    1台
    6日以内出荷
    適用パイプ:Φ150mm。鋼板製
    用途パイプとパイプを接続する場合にご使用ください。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)148×148×170
...