3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。端子台接続。壁スイッチ別売
質量(kg)16.5 電圧(V)100 タイプ壁スイッチタイプ 幅(mm)600 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/675[弱]350/335 消費電力(W)(50/60Hz)[強]77/88[弱]40/43 種類V-604KSW7後継機種 奥行(mm)600 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[弱]30.5/29 高さ(mm)600 ファンシロッコファン 接続パイプ(Φmm)150
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷

吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。端子台接続。壁スイッチ別売
種類V-604KSW7-BL後継機種 BL規格排気型4型 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[弱]32/31 電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[弱]64/66 高さ(mm)600 幅(mm)600 奥行(mm)650 接続パイプ(Φmm)150 タイプ壁スイッチタイプ ファンシロッコファン 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[弱]380/345 質量(kg)17 仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷

吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター付。排気5方向(後・上左・上右・左部・右部)…ノックアウト式(後・上右・左部・右部)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。端子台接続。壁スイッチ別売。※照明ランプを単独で入/切する場合には、「P-60SW2」を選択してください。電動給気シャッター連動形
奥行(mm)580 付属品壁取付用金具・木ネジ 幅(mm)600 高さ(mm)190 タイプ壁スイッチタイプ 種類V-316KSW5後継機種 ファンターボファン
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

関連カテゴリ