102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1台
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
周波数(Hz)50/60 制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能) 周波数許容変動±5% 出力周波数(Hz)0.2~400 出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性) 保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20) 周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変 トルクブースト手動トルクブースト 保存温度範囲(℃)-20~65 標高(m)1000以下 雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと) 周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと) 始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合 ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能 加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能 運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU 電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
1台
25,070 税込27,577
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形 種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 主回路電圧(V)200
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし 種類汎用モーター 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 運転(定格)S1連続 防水性屋内形(IP44)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

箱入り電磁開閉器で、安全性を確保します。 サーマルリレーでモーターを適切に保護。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 定格使用電圧(V)200 コイル定格電圧(V)AC200
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

放電中のマイナス極の抵抗上昇を抑える技術の採用により、中軽負荷での連続放電性能が向上。安心の10年間の長期保存が可能。
タイプ単3形 電圧(V)1.5 使用推奨期限10年
1パック(2本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

放電中のマイナス極の抵抗上昇を抑える技術の採用により、中軽負荷での連続放電性能が向上。安心の10年間の長期保存が可能。
タイプ単4形 電圧(V)1.5 使用推奨期限10年
1パック(2本)ほか
特価
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ) 階級(級)2.5 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 使用温度範囲(℃)-5~50(基準23) 湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 消費電力(VA)1 寸法A(mm)43 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 動作原理可動鉄片形 付属品取付ねじ用ナット 目盛板(地色)白色
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

放電中のマイナス極の抵抗上昇を抑える技術の採用により、中軽負荷での連続放電性能が向上。安心の10年間の長期保存が可能。
タイプ単1形 電圧(V)1.5 使用推奨期限10年
1パック(2本)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃)-5~50(基準23) 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7 湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 消費電力(VA)1 動作原理可動鉄片形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)



放電中のマイナス極の抵抗上昇を抑える技術の採用により、中軽負荷での連続放電性能が向上。安心の10年間の長期保存が可能。
タイプ単2形 電圧(V)1.5 使用推奨期限10年
1パック(4本)
539 税込593
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

レール取付を全面採用。盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mm レール取付機構を全面採用しています。 ツイン接点の全面採用により接触信頼性を向上させています。 a、b 接点の異電圧使用可能。極間、同一極の上下接点間の絶縁を強化しています。 電線、丸圧着端子、角先開圧着端子を確実に締付けできるセルフアップ端子ねじを使用しています。
種類継電器 定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1 長さ(mm)75 幅(mm)43 周波数(Hz)50/60 規格JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1、EN60947-5-1、BS EN60947-5-1、DIN EN60947-5-1(VDE0660-200) 定格絶縁電圧(V)690 定格インパルス耐電圧(kV)6 開放熱電流(A)10
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

放電中のマイナス極の抵抗上昇を抑える技術の採用により、中軽負荷での連続放電性能が向上。液漏れ防止構造により液漏れを抑制。安心の10年間の長期保存が可能。
タイプ単3形 電圧(V)1.5 使用推奨期限10年
1パック(2本)ほか
239 税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MELSEC iQ-Fシリーズは、命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。 また、構造化プログラムや複数プログラムの実行、ST言語、FBなどが対応可能です。 リモートI/O(CC-Link、 AnyWireASLINKおよびBittyシリーズ)使用時、最大512点の制御が可能です。 シンプルモーションユニットを接続することで、SSCNET Ⅲ/Hに対応した位置決めが可能です。 テーブル方式によるプログラムで、直線補間、2軸円弧補間、定寸送り、および連続軌跡制御を組み合わせることで、さまざまな用途に対応できます。 12bitの2chのアナログ電圧入力と1chのアナログ電圧出力を内蔵しました。 プログラム不要でパラメータ設定だけで使用することができます。 数値のシフトやスケーリング設定、警報出力設定もパラメータで簡単に設定できます。 Ethernetポートは、ネットワーク上で最大8コネクションの通信に対応し、パソコンや機器との接続が可能です。 また、上位機器とのシームレスなSLMP通信などに対応できます。 RS-485ポートを内蔵し、三菱電機汎用インバータとの通信が最長50m、最大16台まで可能です(6つのインバータ専用命令でコントロール可能)。 またMODBUS機能にも対応しており、シーケンサやセンサ、温度調節器などのMODBUS対応機器と最大32局まで接続することができます。 プログラムのアップデートや装置の量産に便利なSDメモリカードスロットを内蔵しています。 またSDメモリカードにはデータをロギングすることができ、装置の状態や生産状況などの解析に役立ちます。 MELSEC iQ-Fシリーズは高速なCPUとともに、1.5Kワード/ms(FX3U比で約150倍)の高速システムバス通信を実現。 通信データ量の多いインテリジェント機能ユニットを使用する際にも、能力を最大限に発揮できます。 RUN/STOP/RESETスイッチを搭載しました。 デバッグ時も電源を落とさずに再起動ができるため効率的です。 第三者からの不正アクセスによるデータの盗難、改ざん、誤操作、不正実行などをセキュリティ機能 (ブロックパスワード、ファイルパスワード、リモートパスワード、セキュリティキー認証)で防止します。 MELSEC iQ-Fシリーズでは、プログラムやデバイスはフラッシュROMなどのバッテリ不要※ なメモリで保持しています。 ※:オプションのバッテリを使用することで、デバイスの保持できる容量を増やすことが可能です。
タイプDC電源 DC入力 プログラムメモリ64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ) 使用周囲温度(℃)-20~55、凍結なきこ 使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと 制御方式ストアードプログラム繰返し演算 電源電圧(V)DC24 電源容量(mA)720(DC5V)、500(DC24V) 入出力制御方式リフレッシュ方式 入力電圧(V)(信号)DC24 +20%、-15% 保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと) 使用環境腐食性・可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと 許容電圧範囲(V)+20%、-15% 保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと) 耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる 入出力点数256点以下 設置場所制御盤内 使用高度2000m以下 接地D種接地(接地抵抗:100Ω以下)<強電系との共通接地は不可> 伝送距離(m)最大50 耐衝撃147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回 保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

放電中のマイナス極の抵抗上昇を抑える技術の採用により、中軽負荷での連続放電性能が向上。液漏れ防止構造により液漏れを抑制。安心の10年間の長期保存が可能。
タイプ単4形 電圧(V)1.5 使用推奨期限10年
1パック(2本)ほか
239 税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

放電中のマイナス極の抵抗上昇を抑える技術の採用により、中軽負荷での連続放電性能が向上。液漏れ防止構造により液漏れを抑制。安心の10年間の長期保存が可能。
タイプ単1形 電圧(V)1.5 使用推奨期限10年
1パック(2本)ほか
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


放電中のマイナス極の抵抗上昇を抑える技術の採用により、中軽負荷での連続放電性能が向上。液漏れ防止構造により液漏れを抑制。安心の10年間の長期保存が可能。
タイプ単2形 電圧(V)1.5 使用推奨期限10年
1パック(2本)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

■半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動 高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。 ■サージ吸収機能を標準で内蔵 内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。 ■使いやすさをさらに加えた新しいサーマルリレー モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 定格使用電圧(V)200 コイル定格電圧(V)DC24 定格絶縁電圧(V)690 開閉頻度(回/時)1800
1個
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。お客様の盤の小型化を実現致します。 端子カバーを標準装備。サーマルリレーでモーターを適切に保護。 直流専用の全電圧を直接印加する方式で、コイルの抵抗分だけで電流を制限しているので突入電流がなく動作が安定しています。
種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):3.7 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5 適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)18/(380~440V)18/(500~550V)17、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)13 定格使用電圧(V)200 補助接点1a1b 長さ(mm)115 幅(mm)45 厚さ(mm)101 フレームT20 コイル定格電圧(V)DC24 開放熱電流(A)20 開閉頻度(回/時)1800 電気的耐久性200(100)万回 機械的耐久性1000万回 取付け方法ねじ、DINレール 質量(kg)0.53
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプダイレクト 消費電力(VA)1.2 動作原理整流形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色 付属品取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃)-5~50(標準23) 周波数(Hz)50/60共用 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 目盛(最大)0-300V 湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
1個
6,098 税込6,708
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

目安指針 付属品取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃)-5~50(基準23) 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間) 動作原理可動鉄片形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色 電流の種類AC
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

付属品取付ねじ用ナット 質量(kg)0.2 タイプCT併用 形式YR-8UNAA 使用温度範囲(℃)-5~50(標準23) 周波数(Hz)50/60共用 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 消費電力(VA)1.5 動作原理可動鉄片形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 寸法(横×縦)(mm)82×99 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色 階級(級)2.5 目盛長(mm)70
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

MS-Nシリーズ用補助接点ユニット
種別ツイン接点内蔵 種類関連商品 規格UL・CSA 適合電線(mm2)1.25~2 開放熱電流(A)10 適合電線径(Φmm)1.6
1個
899 税込989
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上 さらにねばり強い運転を実現 使いやすさを追求 指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載 始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載 インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載
用途搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用
1台
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 高効率有極電磁石の採用により、DC24V,0.1A定格のトランジスタ出力で全機種ダイレクト駆動が可能になりました。
種類継電器 定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1 長さ(mm)75 幅(mm)43 型式SRD-T
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

電圧変動や瞬停にもしっかりと対応 電源出力を自在にコントロール 多様な操作性と多彩な監視機能
用途シーケンサ、パソコン、制御用機器、発電機系電源 形状カバー付き 周波数(Hz)(交流入力)47.5~63、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期/固定モード:50/60±0.5%(50/60の選択が任意に設定可能)(工場出荷時同期モード) 定格入力電圧(V)AC85~144 信号形式(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等 運転方式常時インバータ給電方式 騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性) 準拠規格VCCI classA、FCC classA 出力波形正弦波 バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池 塗装色グレー 力率(入力)0.95以上(定格負荷時) 充電時間(時間)8(充電量90%) 歪率(%)(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷) コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ) 周囲温度(℃)0~40(推奨20~30) 定格出力電圧(V)AC100~120 ±2% バックアップ時間(切換)無瞬断 許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0) 過負荷保護110% 30秒/140% 3秒 バッテリー寿命5年間(周囲温度20℃) 相対湿度(%RH)25~85以下(結露しないこと)
1台ほか
189,800 税込208,780
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 使用温度範囲(℃)-5~50(標準23) 湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 消費電力(VA)2 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 動作原理可動鉄片形 付属品取付ねじ用ナット 目盛板(地色)白色
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

■半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動 高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。 ■サージ吸収機能を標準で内蔵 内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。 ■交流モータの正逆運転用に最適 信頼性の高い機械的インタロックを採用し、安全性を考慮しています。 ・交流モータの正転、逆転運転や逆相制動(プラッキング)などに適しています。 ■使いやすさをさらに加えた新しいサーマルリレー モータの過負荷、拘束保護に適しています。
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4 コイル定格電圧(V)DC24 定格使用電圧(V)200 適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):100~220V:10/(380~440V)10、直流モータ*(DC2、DC4級)2極直列:(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ*(DC2、DC4級)3極直列:(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4 適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4 動作方式可逆式 仕様端子カバー付 長さ(mm)94.5 厚さ(mm)77 種類電磁開閉器 定格絶縁電圧(V)690 開閉頻度(回/時)1800 開放熱電流(A)20 ねじサイズM3.5 適合サーマルリレーTH-N12 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)12(380-440V)9(500-550V)7
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 使用温度範囲(℃)-5~50(標準23) 湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 消費電力(VA)3 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 動作原理可動鉄片形 付属品取付ねじ用ナット 目盛板(地色)白色
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類継電器 定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1 補助接点3a2b 長さ(mm)75 幅(mm)43 厚さ(mm)133.5 フレームT5 質量(kg)0.39
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取付ねじ用ナット カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし 質量(kg)0.5 形式LP-110NF 使用温度範囲(℃)-5~50(標準23) 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 定格電圧(V)110 寸法A(mm)92 湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 消費電力(VA)1.5 動作原理トランスデューサ形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 寸法(横×縦)(mm)110×110 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色 階級(級)0.5 目盛長(mm)175
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイクル動作機能を搭載しているので、定周期運転の設定が簡単になります。開始時刻、終了時刻、ON時間、OFF時間の設定をするだけで一定周期のON/OFF動作を繰り返し行えます。 稼動時間計測機能を搭載しているので、設備のメンテナンスに活用できます。設備の制御と管理を1台で行えます。 現在時刻と同時にプログラム時間をサイクリックに表示できます。プログラムの確認が簡単に行えます。 自動運転と手動運転の切替ができます。手動運転は、連続ON/OFFと一時ON/OFFのどちらも可能です。 ON/OFF各8点のプログラム設定が可能です。設定は3つのボタンで行うので操作が可能です。設定時間が5分ステップなのでスピーディに設定できます。
仕様(時計の方式)水晶時計、(セットポイント数)最大16点/日(ON、OFF各8点)、(プログラムセット方式)押ボタン、(ON/OFF最小間隔)5分、(電源回路とスイッチ回路の構成)別回路(無電圧) 質量(kg)0.2 乳白色(樹脂自然色) 取付方式表面取付 周波数(Hz)50-60両用 表示(時刻)LCDによるデジタル表示 適合電線(mm2)IV2、皮むき長さ9mm 寿命(機械的)500万回、(電気的)5万回 抵抗負荷 動作周囲温度(℃)-10~50 適合圧着端子丸形 JST V2-S3 制御周期24時間 停電補償時間設定内容、現在時刻:10年間(+20℃、停電率50%以下)、表示:5分間(ただしボタンを押せば再表示)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ開放形 種類電磁開閉器 取付方式IEC35mmレール、ねじ 形式交流操作形 周波数(Hz)50/60 定格絶縁電圧(V)690 主回路電圧(V)200 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 RoHS指令(10物質対応)対応 操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)