「配線切替スイッチ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現
メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ
いつも清潔な抗菌パネルを採用
コンパクトボディ
・壁据付専用(天井据付不可)
・畳数別機種設定
・電源スイッチ付(本体下部)
・自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能
・排気、給気独立手動シャッター付
・低騒音、低消費電力
・抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)
・ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能
・付属品:接続パイプ(250mm)
質量(kg)2.5
電圧(V)100
消費電力(W)3.40(50Hz)、3.60(60Hz)
電源単相
騒音値(dB)<SPL>20(50Hz)、21.50(60Hz)
ダクト径(Φmm)EA:100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×390×163
風量(m3/h)16(50Hz)、18(60Hz)
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)0(50Hz)、0(60Hz)
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
Myシリーズのこだわり!三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」を採用。ライトユニット表面を清潔に保ち、汚れによる明るさの低下を防ぎます。施工時の汚れ付着によるライトユニットの清掃の手間が不要に。汚れによる明るさ低下の防止に。さらにメンテナンスの手間も軽減。段調光機能で、リニューアル後に感じる過剰な明るさ感も配線工事一切不要でクイックに明るさ調整。段調光機能について。100%⇔約70%の出力切替は壁スイッチのON/OFF操作(4回)で行います。技術、提案、製造の3つを柱に、高い品質を追及。ユーザーに寄り添った光の提供で、より高い信頼を図ります。長年培った三菱の設計ノウハウに基づき、「性能・機能」「長期信頼性」「安全性配慮」にこだわった製品設計を行っております。国内(静岡県掛川市)生産により、「製造工程」「検査工程」の徹底した品質管理の下不具合品を流出させない仕組みを構築。照明器具の心臓部である電源は、蛍光灯時代から培った技術を生かして研究・開発70年間の長きにわたる電源開発で、高性能電源を生み続けています!。標準品は器具本体とライトユニットが別々に管理・出荷されておりますが、本仕様は一体梱包された状態での出荷及び納品となります。
形状笠付
幅(mm)150
全長(mm)1216
質量(kg)1.8
取付直付
材質(本体)鋼板(白色仕上)
タイプ一般
消費電力(W)24.9
出力固定出力(70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源)
構成本体+ライトバーセット品
大きさ40形
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)157
LED内蔵
光束(Lm)4000
明るさFLR40形×2灯器具節電タイプ
光量調節(%)100⇔70
演色指数(Ra)85
調光の可否可
電源ユニット内蔵
1セット
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。※「風乾燥モード」による涼風になります。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能。換気風量強弱2段切替可能。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー(換気弱連続運転可能)。配線容易<コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続(本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)>。速結端子接続
用途浴室
電圧(V)200
ファン換気用・循環用(プラスチック)
機能風乾燥・節電乾燥・自動サーモ暖房・エコキュート連携機能付
消費電力(W)(50/60Hz)[強]2000/2050[弱]15/17
接続パイプ(Φmm)100
電源単相
機外静圧(Pa)[強]0[弱]0(50/60Hz)
ダクト径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)天吊:420×300(天吊補助枠(P-141TW)使用時)、野縁:410×285
質量(kg)5.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.8×372
材質ボディ:金属、グリル:プラスチック
付属品コントロールスイッチ・コントロールスイッチ接続コード(有効長5m)・制御アダプター・制御アダプター接続コード(有効長15m)
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]170/185[弱]100/105
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]48/49[弱]33/33
種類V-241BZ-RC後継機種
種別ハイパワータイプ
1台
¥86,980
税込¥95,678
翌々日出荷
機種選定・風量設定・設置がまるごと簡単! 。壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現。メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ。いつも清潔な抗菌パネルを採用。コンパクトボディ。壁据付専用(天井据付不可)。電源スイッチ付(本体下部)。自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能。排気、給気独立手動シャッター付。低騒音、低消費電力。抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)。ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能
仕様換気:24時間換気
付属品接続パイプ(250mm/外径96mm)
色ホワイト
電源速結端子接続
入数1台
適用畳数10畳(16.5m2)
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
Myシリーズのこだわり!三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」を採用。ライトユニット表面を清潔に保ち、汚れによる明るさの低下を防ぎます。施工時の汚れ付着によるライトユニットの清掃の手間が不要に。汚れによる明るさ低下の防止に。さらにメンテナンスの手間も軽減。段調光機能で、リニューアル後に感じる過剰な明るさ感も配線工事一切不要でクイックに明るさ調整。段調光機能について。100%⇔約70%の出力切替は壁スイッチのON/OFF操作(4回)で行います。技術、提案、製造の3つを柱に、高い品質を追及。ユーザーに寄り添った光の提供で、より高い信頼を図ります。長年培った三菱の設計ノウハウに基づき、「性能・機能」「長期信頼性」「安全性配慮」にこだわった製品設計を行っております。国内(静岡県掛川市)生産により、「製造工程」「検査工程」の徹底した品質管理の下不具合品を流出させない仕組みを構築。照明器具の心臓部である電源は、蛍光灯時代から培った技術を生かして研究・開発70年間の長きにわたる電源開発で、高性能電源を生み続けています!。標準品は器具本体とライトユニットが別々に管理・出荷されておりますが、本仕様は一体梱包された状態での出荷及び納品となります。
形状トラフ
幅(mm)70
全長(mm)1216
質量(kg)1.4
取付直付
材質(本体)鋼板(白色仕上)
タイプ一般
消費電力(W)13.6
出力固定出力(70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源)
構成本体+ライトバーセット品
大きさ40形
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)147
LED内蔵
光束(Lm)2000
明るさFLR40形×1灯器具節電タイプ
光量調節(%)100⇔70
演色指数(Ra)85
調光の可否可
電源ユニット内蔵
1セット
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
GTシリーズ。コンパクト化・軽量化とともに天井面/壁面取付に柔軟に対応し、施工性を向上。従来品からコンパクト・軽量に!。スライド式アームで施工性を向上。電動ドライバーでの施工も簡単。アームをスライドさせ電動ドライバーの施工スペースを確保。天井直付に加え従来品では難しかった壁面にも対応、取付の幅が広がりました。既設の露出ボックスへの施工にも配慮。ネジ4点留めで既設の露出ボックスにそのまま施工できます。アームのダルマ穴を露出ボックスに仮留めして配線作業が可能。三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能。壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。三菱だけ!光源寿命お知らせ機能。光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的なリニューアルが可能に。
取付直付専用
種類一般形/電源別置型/RGモデル[丸タイプ]
使用温度範囲(℃)-10~40
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)100~242
本体アルミニウム
機能光源寿命お知らせ機能
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
配光角度(°)広角配光(130)
アーム鋼板
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)73
耐震性S2
傾斜天井取付角度(°)30
下面カバーポリカーボネート透明
GTシリーズ。コンパクト化・軽量化とともに天井面/壁面取付に柔軟に対応し、施工性を向上。従来品からコンパクト・軽量に!。スライド式アームで施工性を向上。電動ドライバーでの施工も簡単。アームをスライドさせ電動ドライバーの施工スペースを確保。天井直付に加え従来品では難しかった壁面にも対応、取付の幅が広がりました。既設の露出ボックスへの施工にも配慮。ネジ4点留めで既設の露出ボックスにそのまま施工できます。アームのダルマ穴を露出ボックスに仮留めして配線作業が可能。三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能。壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。三菱だけ!光源寿命お知らせ機能。光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的なリニューアルが可能に。
質量(kg)1.2
取付直付専用、可能傾斜天井:30°
種類一般形/電源別置型/RGモデル[丸タイプ]、ランプ:LED
定格固定出力・段調光機能付
温度範囲(℃)使用可能:-10~40
定格電圧(V)100~242
本体アルミニウム
定格消費電力(W)61.1
機能光源寿命お知らせ:付き
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)183.3
光源寿命40000(光束維持率85%)
クラス1000
配光角度(°)広角配光(130
アーム鋼板
明るさ水銀ランプ250形器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)11200
耐震性S2クラス
下面カバーポリカーボネート透明
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
Myシリーズのこだわり!三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」を採用。ライトユニット表面を清潔に保ち、汚れによる明るさの低下を防ぎます。施工時の汚れ付着によるライトユニットの清掃の手間が不要に。汚れによる明るさ低下の防止に。さらにメンテナンスの手間も軽減。段調光機能で、リニューアル後に感じる過剰な明るさ感も配線工事一切不要でクイックに明るさ調整。段調光機能について。100%⇔約70%の出力切替は壁スイッチのON/OFF操作(4回)で行います。技術、提案、製造の3つを柱に、高い品質を追及。ユーザーに寄り添った光の提供で、より高い信頼を図ります。長年培った三菱の設計ノウハウに基づき、「性能・機能」「長期信頼性」「安全性配慮」にこだわった製品設計を行っております。国内(静岡県掛川市)生産により、「製造工程」「検査工程」の徹底した品質管理の下不具合品を流出させない仕組みを構築。照明器具の心臓部である電源は、蛍光灯時代から培った技術を生かして研究・開発70年間の長きにわたる電源開発で、高性能電源を生み続けています!。標準品は器具本体とライトユニットが別々に管理・出荷されておりますが、本仕様は一体梱包された状態での出荷及び納品となります。
形状逆富士
幅(mm)150
全長(mm)1216
質量(kg)1.8
取付直付
材質(本体)鋼板(白色仕上)
タイプ一般
出力固定出力(70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源)
構成本体+ライトバーセット品
大きさ40形
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED内蔵
光量調節(%)100⇔70
演色指数(Ra)85
調光の可否可
電源ユニット内蔵
機種選定・風量設定・設置がまるごと簡単。壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現。
メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ。いつも清潔な抗菌パネルを採用。
コンパクトボディ。
羽根径(Φmm)85
仕様壁据付専用(天井据付不可)、畳数別機種設定、電源スイッチ付(本体下部)、自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能、排気、給気独立手動シャッター付、低騒音、低消費電力、抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)、ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能
付属品接続パイプ250mm
質量(kg)2.5
電圧(V)100
電源単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×390×163
機外静圧(Pa)0
AC85~144Vという幅広い入力電圧に対応し、電圧変動などによるバックアップ動作を減少。不要なバッテリ電力の消費を抑制すると共に、停電や瞬低発生時には無瞬断でバックアップに移行します。入力電源の電圧や周波数に影響されることなく、ユーザ設定の電圧(100~120V)・周波数(50/60Hz)で出力することができます。またUPS起動時に出力電圧を徐々に上げながら負荷に印加することで、突入電流の抑制が可能です。※UPS設定ソフト「UPSSET」で簡単に設定できます。入力電源からの高調波、サージ・ノイズ等を含む乱れた電圧波形を、クリーンな正弦波にします。FW-S10(C)-0.7K、1.0K、1.5Kは商用起動に、その他容量帯や耐環境仕様品は商用・バッテリ起動双方に対応。バッテリ寿命や、商用電源有無に左右されることなくUPSを起動できます。【商用起動】。バッテリが容量低下・劣化している状態でも商用給電がある場合は起動できます。【バッテリ起動】。商用電源が無い場合でもバッテリにより給電し、停電時の非常電源に活用できます。UPSの運転状態(停電によるUPSのバックアップ・バイパス運転・警報など)を外部に信号出力します。また、バッテリの容量が低下したときなどにも信号出力することで、UPSや負荷の管理に活用できます。瞬低の警報と履歴機能を搭載していますので、別途UPS設定ソフトを用いることで、瞬低電圧の時間設定や読み出しが可能です。操作パネルのボタン操作のみならず、外部からUPSに信号入力することで、運転状態の切替やブレーカと連動した動作が可能となり、効率的な運用を実現します。【業界初のブレーカ連動機能】。ブレーカの警報スイッチ(AL)と補助スイッチ(AX)をUPSに接続することで「停電やブレーカトリップ時は電源供給を続ける」あるいは「ブレーカOFF時はUPSを停止する」といったブレーカに連動したUPS操作が可能です。【リモートON/OFF】。盤面などからリモートスイッチの操作で、UPSの運転開始や停止が可能です。【バイパス切換機能】。操作パネルのボタン操作だけでなく、外部信号によってもUPS運転状態からバイパス運転に切り換えることが可能です。【UPSシャットダウン機能】。バックアップ運転時に入力するとUPSをシャットダウンできます。※UPSの操作用スイッチは、セレクタスイッチ、押しボタンスイッチ、非常停止スイッチによる多様な操作が可能です。【非常停止機能】。外部信号による非常時のUPS出力停止機能を搭載。SEMI規格の対応装置への組み込み用として最適です。
仕様電圧波形歪率:3%以下(定格抵抗負荷)、電圧波形:正弦波
質量(kg)約61
タイプ(製品)端子台・コンセント仕様
電圧(V)(交流入力)AC85~144、(交流出力)100~120±2%
入力容量3.0kVA
出力(100Vコンセント)2P15Aアース付 NEMA 5-15R 4個(1系統、4出力)
起動形式商用起動/バッテリ起動
運転方式常時インバータ給電方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×430×650(4U)
周波数(交流入力)47.5Hz~63Hz、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期、固定モード:50/60Hz±0.5%(50Hz/60Hzの選択が任意に設定可能)、(工場出荷時同期モード)
騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)
冷却方式強制風冷(長寿命ファン採用:交換不要)
インターフェース(外部)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ):○ シャットダウン用(FREQSHIP for Windows、FREQSHIP-mini for Windows)、(外部信号)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力(放電終止予告・バイパス運転信号・バックアップ運転信号・設定負荷超過・瞬低警報 等)、差込端子台:フォトカプラ入力(UPSシャットダウン信号・バイパス切替・非常停止信号・ブレーカ連動信号・リモートON/OFF信号 等)、オプションボード用スロット:○
出力容量3.0kVA/2.4kW
相数(交流入力・交流出力)単相2線式
相対湿度25~85%RH以下(結露しないこと)
塗装色グレー
力率入力:0.95以上(定格負荷時)
端子台(交流入力・交流出力)M4端子台
周囲温度(℃)0~40(推奨20~30
発熱量(W)235
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
過負荷保護110% 30秒/140% 3秒
据付方式タワー/ラック兼用
バックアップ切換時間無瞬断
交流出力(インバータ許容ピーク電流)定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)
1台
¥769,800
税込¥846,780
5日以内出荷
AC85~144Vという幅広い入力電圧に対応し、電圧変動などによるバックアップ動作を減少。不要なバッテリ電力の消費を抑制すると共に、停電や瞬低発生時には無瞬断でバックアップに移行します。入力電源の電圧や周波数に影響されることなく、ユーザ設定の電圧(100~120V)・周波数(50/60Hz)で出力することができます。またUPS起動時に出力電圧を徐々に上げながら負荷に印加することで、突入電流の抑制が可能です。※UPS設定ソフト「UPSSET」で簡単に設定できます。入力電源からの高調波、サージ・ノイズ等を含む乱れた電圧波形を、クリーンな正弦波にします。FW-S10(C)-0.7K、1.0K、1.5Kは商用起動に、その他容量帯や耐環境仕様品は商用・バッテリ起動双方に対応。バッテリ寿命や、商用電源有無に左右されることなくUPSを起動できます。【商用起動】。バッテリが容量低下・劣化している状態でも商用給電がある場合は起動できます。【バッテリ起動】。商用電源が無い場合でもバッテリにより給電し、停電時の非常電源に活用できます。豊富な外部入出力信号によるUPS管理・負荷の状態監視が可能。UPSの運転状態(停電によるUPSのバックアップ・バイパス運転・警報など)を外部に信号出力します。また、バッテリの容量が低下したときなどにも信号出力することで、UPSや負荷の管理に活用できます。瞬低の警報と履歴機能を搭載していますので、別途UPS設定ソフトを用いることで、瞬低電圧の時間設定や読み出しが可能です。操作パネルのボタン操作のみならず、外部からUPSに信号入力することで、運転状態の切替やブレーカと連動した動作が可能となり、効率的な運用を実現します。【業界初のブレーカ連動機能】。ブレーカの警報スイッチ(AL)と補助スイッチ(AX)をUPSに接続することで「停電やブレーカトリップ時は電源供給を続ける」あるいは「ブレーカOFF時はUPSを停止する」といったブレーカに連動したUPS操作が可能です。【リモートON/OFF】。盤面などからリモートスイッチの操作で、UPSの運転開始や停止が可能です。【バイパス切換機能】。操作パネルのボタン操作だけでなく、外部信号によってもUPS運転状態からバイパス運転に切り換えることが可能です。【UPSシャットダウン機能】。バックアップ運転時に入力するとUPSをシャットダウンできます。※UPSの操作用スイッチは、セレクタスイッチ、押しボタンスイッチ、非常停止スイッチによる多様な操作が可能です。【非常停止機能】。外部信号による非常時のUPS出力停止機能を搭載。SEMI規格の対応装置への組み込み用として最適です。
仕様電圧波形歪率:3%以下(定格抵抗負荷)、電圧波形:正弦波
質量(kg)約108
タイプ(製品)端子台・コンセント仕様
電圧(V)(交流入力)AC85~144、(交流出力)100~120±2%
入力容量5.0kVA
出力(100Vコンセント)2P15Aアース付 NEMA 5-15R 4個(1系統、4出力)
起動形式商用起動/バッテリ起動
運転方式常時インバータ給電方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×672×600
周波数(交流入力)47.5Hz~63Hz、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期、固定モード:50/60Hz±0.5%(50Hz/60Hzの選択が任意に設定可能)、(工場出荷時同期モード)
騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)
冷却方式強制風冷(長寿命ファン採用:交換不要)
インターフェース(外部)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ):○ シャットダウン用(FREQSHIP for Windows、FREQSHIP-mini for Windows)、(外部信号)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力(放電終止予告・バイパス運転信号・バックアップ運転信号・設定負荷超過・瞬低警報 等)、差込端子台:フォトカプラ入力(UPSシャットダウン信号・バイパス切替・非常停止信号・ブレーカ連動信号・リモートON/OFF信号 等)、オプションボード用スロット:○
出力容量5.0kVA/4.0kW
相数(交流入力・交流出力)単相2線式
相対湿度25~85%RH以下(結露しないこと)
塗装色グレー
力率入力:0.95以上(定格負荷時)
端子台(交流入力・交流出力)M6端子台
周囲温度(℃)0~40(推奨20~30
発熱量(W)390
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
過負荷保護110% 30秒/140% 3秒
据付方式タワー/ラック兼用
バックアップ切換時間無瞬断
交流出力(インバータ許容ピーク電流)定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
5日以内出荷
関連キーワード