カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3,224)
  • 制御機器(32)
  • メカニカル部品(3)
  • 住設機器(3)
  • 家電(2)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(28)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,759)
  • Panasonic(パナソニック)(4,068)
  • 黒田精工(1,512)
  • ODELIC(オーデリック)(967)
  • コイズミ照明(444)
  • オーム電機(389)
  • DAIKO(大光電機)(338)
  • 東芝ライテック(311)
  • ENDO(遠藤照明)(283)
  • CKD(245)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(216)
  • ELPA(215)
  • 大阪魂(180)
  • サンワサプライ(174)
  • 岩崎電気(166)
  • StarTech.com(159)
  • エスコ(149)
  • BIGM(丸山製作所)(149)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(163)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(364)
サービス分類
  • 修理(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10w」の検索結果

3,266件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コントロールスイッチ / (入・切タイプ)(消費電力10W未満機種用) 三菱電機

    コントロールスイッチ / (入・切タイプ)(消費電力10W未満機種用)

    三菱電機
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    4日以内出荷
    運転表示ランプ(LED)。入・切スイッチ。プラスチック製パネル。定格0.5A・AC300V。消費電力10W未満機種用
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.30
  • インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機

    インバータ FREQROL-D700シリーズ

    三菱電機(77件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷
    三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
    周波数(Hz)50/60制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)周波数許容変動±5%出力周波数(Hz)0.2~400出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変トルクブースト手動トルクブースト保存温度範囲(℃)-20~65標高(m)1000以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
  • GOT2000シリーズ用 保護シート 三菱電機

    GOT2000シリーズ用 保護シート

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(5枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類保護シートシリーズGOT2000色(シート)なし
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    色調:マンセル10GY9/1。質量:0.2kg。有効開口面積:110cm2
    ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】82×166×166
  • グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機

    グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個ほか
    当日出荷から67日以内出荷
    タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
  • テンションコントローラ 三菱電機

    テンションコントローラ

    三菱電機
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    4日以内出荷から41日以内出荷
  • テンションメータ 三菱電機

    テンションメータ

    三菱電機
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    5日以内出荷
    適合機種テンションコントローラ質量(kg)約0.35取付方式ねじ締め、DINレール電源DC24V -15% +20%、瞬停許容時間 5ms
  • テンションメータ用USBインタフェース 三菱電機

    テンションメータ用USBインタフェース

    三菱電機
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    仕様USBインタフェース適合LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL、LM-10WA-CCL用適合機種LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL、LM-10WA-CCL
  • テンションメータ用張力検出器入力アダプタ 三菱電機

    テンションメータ用張力検出器入力アダプタ

    三菱電機
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様張力検出器入力アダプタ適合LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL、LM-10WA-CCL用適合機種LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL、LM-10WA-CCL
  • テンションメータ用RS-485通信インタフェース 三菱電機

    テンションメータ用RS-485通信インタフェース

    三菱電機
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    仕様RS-485通信インタフェース適合LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL、LM-10WA-CCL用適合機種LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL、LM-10WA-CCL
  • 除湿機用交換フィルター 三菱電機

    除湿機用交換フィルター

    三菱電機
    ¥1,698税込¥1,868
    1式
    7日以内出荷
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 省電力タイプ 100幅 先端用 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 省電力タイプ 100幅 先端用

    三菱電機
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 連続取付専用タイプ 100幅 先端用材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色質量(kg)(器具本体のみ)3.1形40タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242穴サイズ(mm)【連結取付切込】100×(1216×N+29)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機

    制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ

    三菱電機(11件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
    種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機(23件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
  • 分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機

    分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ

    三菱電機(8件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷
    広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
    付属品IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
  • コントロールスイッチ(入・切タイプ) 三菱電機

    コントロールスイッチ(入・切タイプ)

    三菱電機
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    欠品中
    運転表示ランプ付(LED)。入・切のみスイッチ。プラスチック製パネル。定格4A・AC300V。消費電力10W以上の機種に適用
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.30
  • ユニバーサルダウンライト 三菱電機

    ユニバーサルダウンライト

    三菱電機
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    14日以内出荷
    まぶしさをおさえたグレアカットタイプで器具の存在感をやわらげ,落ち着いた空間を演出します。 まぶしさをおさえたグレアカットタイプ(遮光角30°) 器具の存在を抑えるΦ150のコンパクトな形状 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます Ra(平均演色評価数)85の高演色で自然な色の見え方です やわらかい雰囲気を演出する光色(4000K)です
    定格電源により固定出力か連続調光選択式定格消費電力(W)21.8平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60光色白色明るさクラス250/200(電源による)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品長寿命
  • LED一体形建築化照明器具 高出力タイプ/角形カバー 三菱電機

    LED一体形建築化照明器具 高出力タイプ/角形カバー

    三菱電機
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    SLIT[Slim Line Type]。信号制御調光器(DEP1015A、DEP2015A)と組合せが可能です。建築に溶け込むシンプルフォルム。空間に広がりと奥行き感をあたえます
    用途建築化照明器具カバー角形カバー材質(本体)鋼板 白色仕上出力高出力定格連続調光(信号制御)1~100%/段調光形(100%⇔70%)定格電圧(V)100~242材質(カバー)プラスチック 乳白光源寿命40000時間演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • ユニバーサルダウンライト 三菱電機

    ユニバーサルダウンライト

    三菱電機
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    14日以内出荷
    まぶしさをおさえたグレアカットタイプで器具の存在感をやわらげ,落ち着いた空間を演出します。 まぶしさをおさえたグレアカットタイプ(遮光角30°) 器具の存在を抑えるΦ150のコンパクトな形状 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます Ra(平均演色評価数)85の高演色で自然な色の見え方です やさしく落ち着いた光色(3500K)です
    定格電源により固定出力か連続調光選択式定格消費電力(W)21.8平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60光色温白色明るさクラス250/200(電源による)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品長寿命
  • 分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ 三菱電機

    分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)規格電気用品型式認可定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形:圧着端子用基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁機械的寿命(万回)1
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形

    三菱電機(7件のレビュー)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
    ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
  • 連調 埋込100幅連先端 三菱電機

    連調 埋込100幅連先端

    三菱電機
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    14日以内出荷
    連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 先端用 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/109°光色白色 (4000K)
  • 省電力連調埋込100幅連先端 三菱電機

    省電力連調埋込100幅連先端

    三菱電機
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    14日以内出荷
    連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 先端用 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/109°光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
  • 連調ユニット埋込100連先端 三菱電機

    連調ユニット埋込100連先端

    三菱電機
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    14日以内出荷
    連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 先端用 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)24.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.5 (200V時)平均消費電力(W)22.4光束(Lm)器具:3400光色白色 (4000K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 固定高演色埋込100幅連先端 三菱電機

    固定高演色埋込100幅連先端

    三菱電機
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    14日以内出荷
    連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 段調光機能付固定出力形 高演色タイプ 先端用 Ra(平均演色評価数)95 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:97.3 (200V時)光束(Lm)器具:3250光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
  • 固定ユニット埋込100連終端 三菱電機

    固定ユニット埋込100連終端

    三菱電機
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    14日以内出荷
    連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ 先端用 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)24.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.5 (200V時)光束(Lm)器具:3400光色白色 (4000K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 連調ユニット埋込100連先端 三菱電機

    連調ユニット埋込100連先端

    三菱電機
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    14日以内出荷
    連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 先端用 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)24.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.5 (200V時)平均消費電力(W)22.4光束(Lm)器具:3400光色温白色 (3500K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 省電固定ライトユニット形 三菱電機

    省電固定ライトユニット形

    三菱電機
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    14日以内出荷
  • 固定ユニット高演色埋込連先端 三菱電機

    固定ユニット高演色埋込連先端

    三菱電機
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    14日以内出荷
    連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 段調光機能付固定出力形 高演色タイプ 先端用 Ra(平均演色評価数)95 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
  • 省電力連調埋込100幅連先端 三菱電機

    省電力連調埋込100幅連先端

    三菱電機
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    14日以内出荷
    連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 先端用 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/109°光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
  • 連調 埋込100幅連先端 三菱電機

    連調 埋込100幅連先端

    三菱電機
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    14日以内出荷
    連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 先端用 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/109°光色温白色 (3500K)
  • 固定 埋込100幅連先端 三菱電機

    固定 埋込100幅連先端

    三菱電機
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    14日以内出荷
    連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ 先端用 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/109°光色白色 (4000K)
  • 省電力固定埋込100幅連先端 三菱電機

    省電力固定埋込100幅連先端

    三菱電機
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    14日以内出荷
    連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ 先端用 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/109°光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット埋込100連終端 三菱電機

    固定ユニット埋込100連終端

    三菱電機
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    14日以内出荷
    連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ 先端用 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)24.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.5 (200V時)光束(Lm)器具:3400光色温白色 (3500K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 固定 埋込100幅連先端 三菱電機

    固定 埋込100幅連先端

    三菱電機
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    14日以内出荷
    連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ 先端用 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/109°光色温白色 (3500K)
  • 固定ユニット高演色埋込連先端 三菱電機

    固定ユニット高演色埋込連先端

    三菱電機
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    14日以内出荷
    連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 段調光機能付固定出力形 高演色タイプ 先端用 Ra(平均演色評価数)95 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)
  • ACサーボ MELSERVO アクセサリ 三菱電機

    ACサーボ MELSERVO アクセサリ

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 固定 埋込100幅連先端 三菱電機

    固定 埋込100幅連先端

    三菱電機
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    14日以内出荷
    継ぎ目のないライン状の光ですっきりした空間を演出します。 先端用 段調光機能付固定出力形 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:164.5 (200V時)光束(Lm)器具:9050光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 省電力固定埋込100幅連先端 三菱電機

    省電力固定埋込100幅連先端

    三菱電機
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    14日以内出荷
    連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ 先端用 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/109°光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
  • 固定高演色埋込100幅連先端 三菱電機

    固定高演色埋込100幅連先端

    三菱電機
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    14日以内出荷
    連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 段調光機能付固定出力形 高演色タイプ 先端用 Ra(平均演色評価数)95 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94.3 (200V時)光束(Lm)器具:3150光色温白色 (3500K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当