カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(24)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(1)
- ODELIC(オーデリック)(85)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- DAIKO(大光電機)(10)
- 岩崎電気(7)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- 東芝ライテック(3)
- OSRAM(オスラム)(3)
- ブライトライト(3)
- オーム電機(2)
- マキタ(2)
- カーメイト(2)
- エコリカ(2)
- ENDO(遠藤照明)(2)
- YAGEO(2)
- ユニティ(2)
- EARTH MAN(1)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「13w 5000k」の検索結果
特価

調光深枠MC ダウンライト
三菱電機¥17,980税込¥19,7781個14日以内出荷器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ75のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。 信号制御調光器と組合わせて5~100%の連続調光が可能 電源外付形 まぶしさを抑えるグレアレスタイプ ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出 昼白色(5000K)定格連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60光色昼白色埋込穴(Φmm)75
調光一般形MC ダウンライト
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個14日以内出荷広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ85 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。 信号制御調光器と組合わせて5~100%の連続調光が可能 電源外付形 空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ エントランスなど空間全体を明るく演出 昼白色(5000K)定格連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60光色昼白色埋込穴(Φmm)85
調光一般形MC ダウンライト
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個14日以内出荷広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ75 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。 信号制御調光器と組合わせて5~100%の連続調光が可能 電源外付形 空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ エントランスなど空間全体を明るく演出 昼白色(5000K)定格連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60光色昼白色埋込穴(Φmm)75
LEDシーリング 直管LEDランプ搭載タイプ 直付形
三菱電機¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷から92日以内出荷定格初期照度補正定格電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型
三菱電機¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷から92日以内出荷定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
直付非常灯BT付低天井用
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個14日以内出荷「オールLED化」に向けて,光源にLEDを使用した非常用照明器具。 LED化によりメーカー製従来ミニハロゲン器具と比べ,直径で約35%のコンパクト化。 平常時は消灯・非常時にLEDが点灯します 従来ミニハロゲン器具13W相当 主に低天井用(~3m) 電圧フリーで200Vからのリニューアルにも対応します 電池交換も工具を使わずに手間なく交換できます用途屋内用質量(kg)約0.7kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)0.9~1.1周波数50/60Hz光源色5000K入力電流(A)9.1~6.8mA(充電時)蓄電池タイプ6.0V 1000mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠アイボリーホワイト保守率0.93エコロジー商品省エネ
直付非常灯BT付低天井用
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個14日以内出荷「オールLED化」実現に向けて,非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。 メーカー従来機種(LCB21001)に比べ,消費電力を約60%削減。 平常時は消灯・非常時にLEDが点灯します 従来ミニハロゲン器具13W相当 主に低天井用(~3m) 電圧フリーで200Vからのリニューアルにも対応します 電池交換も工具を使わずに手間なく交換できます用途屋内用質量(kg)約0.9kg(包装箱は含みません)定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)0.9~1.1平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)9.1~6.8mA(充電時)蓄電池タイプ6.0V 1000mA幅(m)廊下:2.00枠アイボリーホワイト保守率0.93エコロジー商品省エネ
反射笠付WPステン初期補正
三菱電機¥65,980税込¥72,5781個14日以内出荷定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)13.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/129° B/105°ランプの種類LDL20x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:88.4 (200V時)平均消費電力(W)11光束(Lm)器具:1150光色昼白色 (5000K)
調光深枠MC ダウンライト
三菱電機¥17,980税込¥19,7781個14日以内出荷器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ75のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。 信号制御調光器と組合わせて5~100%の連続調光が可能 電源外付形 まぶしさを抑えるグレアレスタイプ ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出 白色(4000K)定格連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60光色白色埋込穴(Φmm)75
調光一般形MC ダウンライト
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個14日以内出荷広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ75 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。 信号制御調光器と組合わせて5~100%の連続調光が可能 電源外付形 空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ エントランスなど空間全体を明るく演出 白色(4000K)定格連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60光色白色埋込穴(Φmm)75
調光一般形MC ダウンライト
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個14日以内出荷広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ85 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。 信号制御調光器と組合わせて5~100%の連続調光が可能 電源外付形 空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ エントランスなど空間全体を明るく演出 白色(4000K)定格連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60光色白色埋込穴(Φmm)85
調光深枠MC ダウンライト
三菱電機¥17,980税込¥19,7781個14日以内出荷器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ75のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。 信号制御調光器と組合わせて5~100%の連続調光が可能 電源外付形 まぶしさを抑えるグレアレスタイプ ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出 電球色(3000K)定格連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)13.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)75
調光一般形MC ダウンライト
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個14日以内出荷広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ75 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。 信号制御調光器と組合わせて5~100%の連続調光が可能 電源外付形 空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ エントランスなど空間全体を明るく演出 温白色(3500K)定格連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60光色温白色埋込穴(Φmm)75
調光一般形MC ダウンライト
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個14日以内出荷広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ85 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。 信号制御調光器と組合わせて5~100%の連続調光が可能 電源外付形 空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ エントランスなど空間全体を明るく演出 電球色(3000K)定格連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色電球色埋込穴(Φmm)85
調光深枠MC ダウンライト
三菱電機¥17,980税込¥19,7781個14日以内出荷器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ75のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。 信号制御調光器と組合わせて5~100%の連続調光が可能 電源外付形 まぶしさを抑えるグレアレスタイプ ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出 温白色(3500K)定格連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60光色温白色埋込穴(Φmm)75
調光一般形MC ダウンライト
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個14日以内出荷広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ75 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。 信号制御調光器と組合わせて5~100%の連続調光が可能 電源外付形 空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ エントランスなど空間全体を明るく演出 電球色(3000K)定格連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色電球色埋込穴(Φmm)75
一体形ダウンライト Φ85 白色コーン 遮光15°
三菱電機¥9,998税込¥10,9981台90日以内出荷小口径シリーズタイプ一般使用温度範囲(℃)5~35電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵配光角度(°)86グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)85反射板枠プラスチック 白色反射板枠タイプ白色コーン遮光15°
一体形ダウンライト 深枠鏡面コーン 遮光30° グレアレス
三菱電機¥14,980税込¥16,4781台90日以内出荷小口径シリーズタイプ一般使用温度範囲(℃)5~35電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵演色指数(Ra)85反射板枠プラスチック 白色反射板枠タイプ深枠鏡面コーン 遮光30°グレアレス
直管LEDランプ搭載形ブラケット Lファインecoシリーズ 壁面直付形(天井面取付兼用)
三菱電機¥41,980税込¥46,1781台92日以内出荷定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光色昼白色演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 反射笠タイプ 1灯用
三菱電機¥24,980税込¥27,4781台92日以内出荷消費電力(W)13定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)99.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1290演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1290エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 逆富士タイプ
三菱電機1台欠品中定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ