カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(1)
- SMC(23)
- CKD(11)
- ニッサン(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- アルトコーポレーション(4)
- HUBER & SUHNER(4)
- 空調服(2)
- KVK(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- EPCOS(2)
- MANN-FILTER(2)
- 三菱(2)
- ハウステック(2)
- Dell Technologies(2)
- 岩崎電気(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- ノムラテック(1)
- ホンダ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「5011n」の検索結果

高天井一般形 丸タイプ軽量型
三菱電機¥61,980税込¥68,1781個14日以内出荷1台で連続調光(5~100%)と段調光(100%⇔約75%)の切替が可能。 簡単施工でリニューアルにおすすめの高天井用ベースライト。 1台で連続調光機能と段調光機能の切替が可能 AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧 -10~+40℃までの広範囲な使用可能周囲温度 ネジ4点止めの簡単取付 昼白色(5000K)定格段調光機能付連続調光5~100%対応定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:120°光色昼白色 (5000K)
調光ダウンライトガード付
三菱電機¥229,800税込¥252,7801個14日以内出荷モデルチェンジにより消費電力削減・軽量化を実現。 独自の段調光機能を新搭載。 高天井空間のさまざまな用途に対応します。 連続調光(5~100%)・段調光(100%⇔70%)機能付き 水銀ランプ400形器具相当の明るさ 埋込穴Φ400 ガード付タイプ 昼白色(5000K)定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)85.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:166.6 (200V時)光束(Lm)器具:14300光色昼白色明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)埋込穴(Φmm)400エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 省電力タイプ 100幅 中間用
三菱電機¥17,980~税込¥19,778~1台92日以内出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 連続取付専用タイプ 100幅 中間用材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色質量(kg)(器具本体のみ)3.1形40タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242穴サイズ(mm)【連結取付切込】100×(1216×N+29)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
My40形5200省電連調 埋込100幅連中間
三菱電機1組欠品中長さ(mm)1216幅(mm)124質量(kg)3.1高さ(mm)78定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
My40形4000省電連調 埋込100幅連中間
三菱電機1組欠品中長さ(mm)1216幅(mm)124質量(kg)3.1高さ(mm)78定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
My40形6900省電連調 埋込100幅連中間
三菱電機1組欠品中長さ(mm)1216幅(mm)124質量(kg)3.1高さ(mm)78定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
My40形4000省電固定 埋込100幅連中間
三菱電機1組欠品中長さ(mm)1216幅(mm)124質量(kg)3.1高さ(mm)78定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
My40形6900省電固定 埋込100幅連中間
三菱電機1組欠品中長さ(mm)1216幅(mm)124質量(kg)3.1高さ(mm)78定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
My40形5200省電固定 埋込100幅連中間
三菱電機1組欠品中長さ(mm)1216幅(mm)124質量(kg)3.1高さ(mm)78定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当