カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(209)
  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(26)
  • SMC(28,457)
  • (3,662)
  • ホンダ(1,303)
  • RS PRO(825)
  • オカムラ(岡村製作所)(568)
  • WEIDMULLER(562)
  • メディアカバーマーケット(551)
  • StarTech.com(519)
  • NSK(日本精工)(296)
  • エレコム(289)
  • サンワサプライ(289)
  • Panasonic(パナソニック)(265)
  • JAPANNEXT(251)
  • エスコ(248)
  • モートーン(235)
  • CKD(231)
  • ATEN(212)
  • YAMAHA(ヤマハ)(203)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DM」の検索結果

関連キーワード
218件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーボアンプソフトウェア 三菱電機

    サーボアンプソフトウェア

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
  • ベースダウンライト ライトユニット 三菱電機

    ベースダウンライト ライトユニット

    三菱電機
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    MCシリーズ
    定格電圧(V)100~242調色の可否×
  • ベースダウンライト 三菱電機

    ベースダウンライト

    三菱電機
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
    タイプ白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色エコロジー商品省エネ
  • デマンド監視・制御装置 DEMACON 三菱電機

    デマンド監視・制御装置 DEMACON

    三菱電機
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷
    本体でデータの記録・表示が可能! LED表示や液晶でのグラフィック表示でデマンド管理状態を分かりやすくお知らせいたします。 ボタンやロータリースイッチでの簡単操作! LEDの表示項目や液晶表示の表示内容切替、プリンタでの印字、デマンド監視基本設定などは全てボタンを押したりロータリースイッチを回すだけと操作も簡単です。
  • MELSOFT MT Works2 モーションコントローラエンジニアリング環境 三菱電機

    MELSOFT MT Works2 モーションコントローラエンジニアリング環境

    三菱電機
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様モーションCPUのパラメータ設定、プログラムの作成対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP
  • シーケンサー マニュアル 三菱電機

    シーケンサー マニュアル

    三菱電機
    479税込527
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
  • MELSOFT MT Works2 モーションコントローラエンジニアリング環境 三菱電機

    MELSOFT MT Works2 モーションコントローラエンジニアリング環境

    三菱電機
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    ひとつのプロダクトIDで何台のパソコンでもインストール可能。 各ユーザは三菱電機FAサイトにてソフトウェアユーザ登録をすることで、ご使用いただけます。
    仕様MELSOFT MT Works2 モーションコントローラエンジニアリング環境●ライセンス内容:サイトライセンス品対象パソコンOS(Windows11/Windows10)、CPU、必要メモリディスプレイ解像度 1024×768 ドット以上言語表示日本語
  • モーションコントローラソフトウェア MELSOFT MT Works2 追加ライセンス品 三菱電機

    モーションコントローラソフトウェア MELSOFT MT Works2 追加ライセンス品

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    MELSOFT MT WORKS2は、三菱QシリーズモーションCPUのシステム設計からプログラミング、立ち上げ・調整、運用・保守に至るまで、トータルにサポートするエンジニア環境です。こちらは、ライセンス追加版になります
    仕様●ライセンス内容:追加ライセンス品
  • 防火ダンパー付薄壁対応深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付) 三菱電機

    防火ダンパー付薄壁対応深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)

    三菱電機
    6,498税込7,148
    1台
    7日以内出荷
    薄壁取付用(パイプガイド埋込み寸法17mm)。取付は壁面にネジ(付属品)4か所にて固定。耐食性ステンレス(フード部:SUS304)。防虫網は10メッシュ。ギャラリ・防虫網は着脱可能。ワイド水切板付。粉体塗装仕上げ(フード部
    質量(kg)0.5適合パイプ径(Φmm)Φ100
  • 防火ダンパー付薄壁対応深形フード / (アルミ製・ギャラリ付) 三菱電機

    防火ダンパー付薄壁対応深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)

    三菱電機
    6,898税込7,588
    1台
    7日以内出荷
    薄壁取付用(パイプガイド埋込み寸法17mm)。取付は壁面にネジ(付属品)4か所にて固定。耐食処理仕上げ。防虫網はSUS30410メッシュ。ギャラリ・防虫網は着脱可能。ワイド水切板付
    質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
  • 防火ダンパー付薄壁対応深形フード / (アルミ製・防虫網付) 三菱電機

    防火ダンパー付薄壁対応深形フード / (アルミ製・防虫網付)

    三菱電機
    6,898税込7,588
    1台
    7日以内出荷
    薄壁取付用(パイプガイド埋込み寸法17mm)。取付は壁面にネジ(付属品)4か所にて固定。耐食処理仕上げ。防虫網はSUS30410メッシュ。ギャラリ・防虫網は着脱可能。ワイド水切板付
    質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
  • 防火ダンパー付薄壁対応深形フード / (ステンレス製・防虫網付) 三菱電機

    防火ダンパー付薄壁対応深形フード / (ステンレス製・防虫網付)

    三菱電機
    6,498税込7,148
    1台
    7日以内出荷
    薄壁取付用(パイプガイド埋込み寸法17mm)。取付は壁面にネジ(付属品)4か所にて固定。耐食性ステンレス(フード部:SUS304)。防虫網は10メッシュ。ギャラリ・防虫網は着脱可能。ワイド水切板付。粉体塗装仕上げ(フード部
    質量(kg)0.5適合パイプ径(Φmm)Φ100
  • ポール(錆止塗装のみ) 三菱電機

    ポール(錆止塗装のみ)

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1個
    13日以内出荷
  • ポール(錆止塗装のみ) 三菱電機

    ポール(錆止塗装のみ)

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1個
    13日以内出荷
    街路灯用ポール。
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • LED調光MCライトユニット 三菱電機

    LED調光MCライトユニット

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1個
    13日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242電源周波数(Hz)50/60
  • LED調光MCライトユニット 三菱電機

    LED調光MCライトユニット

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    13日以内出荷
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242電源周波数(Hz)50/60
  • MCシリーズライトユニット 三菱電機

    MCシリーズライトユニット

    三菱電機
    7,498税込8,248
    1個
    13日以内出荷
    電源周波数(Hz)50/60
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1個
    13日以内出荷
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    13日以内出荷
    シンプルな角形フォルム。 組合せ方で空間に効果的なアクセントをもたらします。 固定出力形 明るさクラス200ライトユニットとのセット 組合せ方で空間にアクセントを与えます Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)型番EL-D11/3、セット型番:EL-DU201DM AHN平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:125.1 (200V時)光束(Lm)器具:1890光色昼光色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1個
    13日以内出荷
    シンプルな角形フォルム。 組合せ方で空間に効果的なアクセントをもたらします。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット 組合せ方で空間にアクセントを与えます Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)型番EL-D11/3、セット型番:EL-DU151DM AHN平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:124.1 (200V時)光束(Lm)器具:1490光色昼光色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス200ライトユニットとのセット 器具の眩しさを抑え,床面へ光を与える銀色鏡面反射板 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60光色昼光色明るさクラス200(FHT42形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1個
    13日以内出荷
    遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット 空間全体に光が広がる白色コーン反射板 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60光色昼光色明るさクラス150(FHT32形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    ドーム形拡散カバーを採用。 LEDの粒イメージを軽減した均一な光で明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)型番EL-D01/1、セット型番:EL-DU151DM AHN平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:118.3 (200V時)光束(Lm)器具:1420光色昼光色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1個
    13日以内出荷
    天然素材を使用しているため、あかりの演出にやわらかさとぬくもりを与えます。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス200ライトユニットとのセット ブラウン調の落ち着いた空間におすすめです Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.5 (200V時)型番EL-D12/3、セット型番:EL-DU201DM AHZ平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:115.4 (200V時)光束(Lm)器具:1790光色昼光色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス200ライトユニットとのセット 器具の眩しさを抑え,床面へ光を与える銀色鏡面反射板 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60光色昼光色明るさクラス200(FHT42形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス200ライトユニットとのセット 空間全体に光が広がる白色コーン反射板 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60光色昼光色明るさクラス200(FHT42形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。 固定出力形 明るさクラス100ライトユニットとのセット 空間全体に光が広がる白色コーン反射板 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60光色昼光色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1個
    13日以内出荷
    ドーム形拡散カバーを採用。 LEDの粒イメージを軽減した均一な光で明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス200ライトユニットとのセット 天井面からの高さは100mmで天井への取込みが容易です Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60光色昼光色明るさクラス200(FHT42形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    23,980税込26,378
    1個
    13日以内出荷
    ドーム形拡散カバーを採用。 LEDの粒イメージを軽減した均一な光で明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス150ライトユニットとのセット 天井面からの高さは100mmで天井への取込みが容易です Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60光色昼光色明るさクラス150(FHT32形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用。 LEDの粒イメージを軽減した均一な光で空間全体に明るさを広げる拡散光タイプ。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス200ライトユニットとのセット 天井面からの高さは100mmで天井への取込みが容易です Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:123.2 (200V時)光束(Lm)器具:1910光色昼光色明るさクラス200(FHT42形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷
    ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用。 LEDの粒イメージを軽減した均一な光で空間全体に明るさを広げる拡散光タイプ。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 天井面からの高さは100mmで天井への取込みが容易です Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.8 (200V時)光束(Lm)器具:580光色昼光色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用。 LEDの粒イメージを軽減した均一な光で空間全体に明るさを広げる拡散光タイプ。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス60ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.7 (200V時)型番EL-D00/1、セット型番:EL-DU061DM AHZ平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:121.2 (200V時)光束(Lm)器具:570光色昼光色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1個
    13日以内出荷
    光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。 器具の存在感を抑えて落ち着いた空間を演出します。 固定出力形 明るさクラス200ライトユニットとのセット 不快なグレアを低減するグレアソフトタイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:99.3 (200V時)光束(Lm)器具:1500光色昼光色明るさクラス200(FHT42形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス200ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:105.8 (200V時)光束(Lm)器具:1640光色昼光色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス200ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:108.6 (200V時)光束(Lm)器具:1640光色昼光色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.1 (200V時)光束(Lm)器具:500光色昼光色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。 固定出力形 明るさクラス200ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:114.5 (200V時)光束(Lm)器具:1730光色昼光色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1個
    13日以内出荷
    遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:114.1 (200V時)光束(Lm)器具:1370光色昼光色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。 固定出力形 明るさクラス100ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:120.2 (200V時)光束(Lm)器具:830光色昼光色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ