カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(2)
  • ODELIC(オーデリック)(32)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • Maritime Progress(12)
  • SHIMANO(シマノ)(11)
  • エコデバイス(11)
  • サンドビック(10)
  • イスカル(8)
  • 大見工業(8)
  • ワルター(8)
  • 三菱マテリアル(7)
  • brother(ブラザー)(6)
  • Intel(インテル)(6)
  • HotaluX(ホタルクス)(6)
  • 岩崎電気(5)
  • サンコー[日用品](5)
  • 東芝ライテック(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • DAIKO(大光電機)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FCL」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形 三菱電機

    LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    ベーシックなデザインで幅広い空間に調和するLED一体形屋外用シーリング 一般住宅の浴室灯としても使用可能です
    仕様防雨・防湿形材質グローブ:アクリル 乳白色質量(kg)1取付天井面、壁面取付兼用形定格固定出力定格電圧(V)AC100~242使用可能温度範囲5~35℃光源寿命40000時間、光束維持率(%):70演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングWP 三菱電機

    LEDシーリングWP

    三菱電機
    48,980税込53,878
    1個
    13日以内出荷
    沿岸から200m以内の重耐塩地域の屋側壁面や天井面への設置が可能です。 防雨形 重耐塩仕様 グローブには飛散防止コーティングを処理 壁面・天井取付兼用 低温環境 -10℃までに対応 電球色(2900K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra80時間光束維持:40000時間 (光束維持率70%)電源周波数(Hz)50/60光源色電球色相当エネルギー消費効率(Lm/W)固有:59.3 (200V時)光束(Lm)器具:980光色電球色相当明るさクラス100(FCL30形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED業務用浴室灯 三菱電機

    LED業務用浴室灯

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    13日以内出荷
    器具本体には耐食性の高い材料を採用。 ホテルや旅館の浴場,スポーツクラブなど,さまざまな「水回り空間」に対応,浴室を快適に照らします。 防雨・防湿形 グローブには飛散防止コーティングを処理 壁面・天井取付兼用 電圧フリー対応(AC100~242V) 電球色(2900K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra80時間光束維持:40000時間 (光束維持率70%)電源周波数(Hz)50/60光源色電球色相当エネルギー消費効率(Lm/W)固有:59.3 (200V時)光束(Lm)器具:980光色電球色相当明るさクラス100(FCL30形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングWP 三菱電機

    LEDシーリングWP

    三菱電機
    48,980税込53,878
    1個
    13日以内出荷
    沿岸から200m以内の重耐塩地域の屋側壁面や天井面への設置が可能です。 防雨形 重耐塩仕様 グローブには飛散防止コーティングを処理 壁面・天井取付兼用 低温環境 -10℃までに対応 昼白色(4600K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra80時間光束維持:40000時間 (光束維持率70%)電源周波数(Hz)50/60光源色昼白色相当エネルギー消費効率(Lm/W)固有:62.4 (200V時)光束(Lm)器具:1030光色昼白色相当明るさクラス100(FCL30形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • シーリング/ブラケット兼用 三菱電機

    シーリング/ブラケット兼用

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1台
    90日以内出荷
    幅広い空間に調和するベーシックなデザイン。電圧100~242Vに対応するLED一体型器具。浴室灯としても使用できます。軒下など屋側(雨線内)で使用できます。
    仕様天井面・壁面取付:可能、調光:不可質量(kg)1種類一体型/天井面・壁面取付兼用形使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242グローブ種別アクリル(乳白色)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83防水防雨・防湿形エコロジー商品省エネ
  • 非常用照明器具 階段通路誘導灯 兼用形 シーリング LED一体形 三菱電機

    非常用照明器具 階段通路誘導灯 兼用形 シーリング LED一体形

    三菱電機
    43,980税込48,378
    1個
    92日以内出荷
    幅広く活用できる天井面・壁面取付可能形。既設器具の跡をカバーするリニューアルプレートもラインアップ。マンションの共有部などにおすすめ。
    その他【光束維持】40000時間質量(kg)3.3使用温度範囲(℃)5~35定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 一般灯 天井面 壁面取付兼用 防雨形 軒下用 シーリング LED一体形 三菱電機

    一般灯 天井面 壁面取付兼用 防雨形 軒下用 シーリング LED一体形

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1個
    92日以内出荷
    幅広く活用できる天井面・壁面取付可能形。既設器具の跡をカバーするリニューアルプレートもラインアップ。マンションの共有部などにおすすめ。
    その他【光束維持】40000時間質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)5~35定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 直付非常用BT付WP 三菱電機

    直付非常用BT付WP

    三菱電機
    1台
    欠品中
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
  • シーリングWP 三菱電機

    シーリングWP

    三菱電機
    1台
    欠品中
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
関連キーワード
fcr特集