カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(30)
- 一体型LEDベースライト(26)
- 交換形LEDベースライト(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- ブライトライト(1)
- ENDO(遠藤照明)(11)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- エコリカ(2)
- TRI.ENG(1)
- ODELIC(オーデリック)(13)
- 日立(4)
- DAIKO(大光電機)(9)
- 東芝ライテック(5)
- コイズミ照明(4)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- サンポット(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(11)
グリーン購入法適合(14)
「FHP45」の検索結果
特価

LEDライトユニット形スクエアライト ライトユニット
三菱電機¥34,980~税込¥38,478~1台翌々日出荷から90日以内出荷Myシリーズ。パネルタイプ。LED内蔵・電源ユニット内蔵。枠なしスクエア形ライトユニットが均一に発光、方向性のない光を実現消費電力(W)100~242LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85パネルアクリル乳白エコロジー商品省エネ
LED一体形スクエアライト□600 埋込形 下面開放タイプ
三菱電機¥33,980~税込¥37,378~1台翌々日出荷から90日以内出荷電源ユニット内蔵形状下面開放タイプ/ダクト回避形材質(本体)鋼板 白色塗装仕上定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)定格電圧(V)100~242埋め込み寸法(mm)□600グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上エコロジー商品省エネ
LED一体形スクエアライト□600 埋込形 乳白カバータイプ
三菱電機¥42,980~税込¥47,278~1台翌々日出荷から90日以内出荷電源ユニット内蔵形状乳白カバータイプ質量(kg)8.7材質(本体)鋼板 白色塗装仕上定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)定格電圧(V)100~242材質(カバー)アクリル 乳白材質(枠)鋼板 白色塗装仕上埋め込み寸法(mm)□600グリーン購入法適合演色指数(Ra)85器具相当FHP45形×3灯エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(白バッフル)
三菱電機¥47,980税込¥52,7781台翌々日出荷から90日以内出荷Myシリーズ。パネルタイプ形状化粧枠タイプ(白バッフル)/ダクト回避形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上定格電圧(V)100~242材質(枠)アルミ 白色塗装仕上LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)85パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 フラットタイプ
三菱電機¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷から90日以内出荷Myシリーズ。パネルタイプ形状フラットタイプ/ダクト回避形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上定格電圧(V)100~242材質(枠)アルミ 白色塗装仕上LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)85パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(木枠)
三菱電機¥43,980~税込¥48,378~1台翌々日出荷から90日以内出荷Myシリーズ。パネルタイプ形状化粧枠タイプ(木枠)/ダクト回避形材質(本体)鋼板 白色塗装仕上定格電圧(V)100~242材質(枠)木製(ライトオーク調)LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)85パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形スクエアライト 直付・半埋込兼用形 遮光タイプ
三菱電機¥43,980~税込¥48,378~1台翌々日出荷から90日以内出荷Myシリーズ。パネルタイプ形状遮光タイプ/Cチャンネル回避形材質(本体)鋼板 白色塗装仕上定格電圧(V)100~242材質(枠)アルミ 白色塗装仕上LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)85パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LED一体形スクエアライト□600 埋込形 マルチルーバタイプ
三菱電機¥36,980~税込¥40,678~1台3日以内出荷から90日以内出荷電源ユニット内蔵形状マルチルーバータイプ/ダクト回避形材質(本体)鋼板 白色塗装仕上定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)定格電圧(V)100~242埋め込み寸法(mm)□600グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(浅形)
三菱電機¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷から90日以内出荷Myシリーズ。パネルタイプ形状化粧枠タイプ(浅形)/ダクト回避形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上定格電圧(V)100~242材質(枠)アルミ 白色塗装仕上LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)85パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形スクエアライト 直付形 化粧枠タイプ
三菱電機¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷から90日以内出荷Myシリーズ。パネルタイプ形状化粧枠タイプ材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上定格電圧(V)100~242材質(枠)鋼板 白色塗装仕上LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)85パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LED一体形スクエアライト□720 直付・半埋込兼用形 下面開放タイプ
三菱電機¥36,980~税込¥40,678~1台3日以内出荷から90日以内出荷電源ユニット内蔵形状下面開放タイプ/Cチャンネル回避形材質(本体)鋼板 白色塗装仕上定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)定格電圧(V)100~242材質(枠)鋼板 白色塗装仕上埋め込み寸法(mm)□685グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 リニューアル対応タイプ
三菱電機¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷から90日以内出荷Myシリーズ。パネルタイプ形状リニューアル対応タイプ/ダクト回避形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上定格電圧(V)100~242材質(枠)鋼板 白色塗装仕上LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)85パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LED調光 ライトユニット
三菱電機¥71,980税込¥79,1781個13日以内出荷定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)定格電圧(V)AC100~242電源周波数(Hz)50/60
LEDベース調光埋込カバー付
三菱電機¥99,980税込¥109,9781個13日以内出荷定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)
LED調光埋込リニューアル
三菱電機¥89,980税込¥98,9781個13日以内出荷定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60光色昼白色埋込穴(Φmm)□600
LED調光埋込フラット形
三菱電機¥89,980税込¥98,9781個13日以内出荷定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60光色昼白色埋込穴(Φmm)□450
LEDライトユニット形スクエアライト 直付・半埋込兼用形 トリムレスタイプ
三菱電機¥37,980税込¥41,7781台90日以内出荷Myシリーズ。パネルタイプ形状トリムレスタイプ/Cチャンネル回避形材質(本体)鋼板 白色塗装仕上定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)85パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(黒バッフル)
三菱電機¥47,980税込¥52,7781台90日以内出荷Myシリーズ。パネルタイプ形状化粧枠タイプ(黒バッフル)/ダクト回避形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上定格電圧(V)100~242材質(枠)アルミ 白/黒色塗装仕上LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)85パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LED一体形スクエアライト□600 埋込形 乳白カバー深枠タイプ
三菱電機¥55,980税込¥61,5781台90日以内出荷電源ユニット内蔵材質バッフル:アルミ 白色塗装仕上形状乳白カバー深枠タイプ質量(kg)9.7材質(本体)鋼板 白色塗装仕上消費電力(W)65.2定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)定格電圧(V)100~242材質(カバー)アクリル 乳白材質(枠)鋼板 白色塗装仕上クラス900埋め込み寸法(mm)□600グリーン購入法適合演色指数(Ra)85器具相当FHP45形×4灯エコロジー商品省エネ
LED一体形ベースライト(一般用途) スクエアライト
三菱電機¥46,980税込¥51,6781台92日以内出荷1台で連続調光(5~100%)と段調光(100%⇔約70%)の切替が可能。リニューアルにも適したLEDスクエアライト。仕様直付・半埋込兼用形、下面開放タイプ定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 埋込形 化粧枠タイプ(浅型)
三菱電機1台欠品中上方光束で天井面の輝度を高める。 空間をスッキリ見せるコンパクトな埋込穴。仕様(埋込穴)□450定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 埋込形 化粧枠(木枠)タイプ
三菱電機1台欠品中仕様(埋込穴)□450定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 埋込形 化粧枠タイプ
三菱電機1台欠品中仕様(埋込穴)□450定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 埋込形 フラットタイプ
三菱電機1台欠品中仕様(埋込穴)□450定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 直付・半埋込兼用形
三菱電機1台欠品中カバー側面の光を抑え、落ち着いた空間を演出する遮光タイプ。 空間をスッキリ見せるコンパクトな外形。仕様(埋込穴)□430定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 埋込形 リニューアル対応タイプ
三菱電機1台欠品中仕様(埋込穴)□600定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)85
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 直付形
三菱電機1台欠品中発光面を天井から浮かせることで、軽快な雰囲気と賑わいのある空間を演出します。 空間をスッキリ見せるコンパクトな外形。定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 直付・埋込兼用形
三菱電機1台欠品中上方光束により、天井面の輝度を高めることで開放的で明るい雰囲気を与えます。 空間をスッキリ見せるコンパクトな外形。仕様(埋込穴)□370定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ