曜日別特売

LED無線 ライトユニット

LED無線 ライトユニット - 三菱電機
定格
25~100%連続調光(無線制御)
定格電圧(V)
AC100~242
電源周波数(Hz)
50/60
内容量
1個
全12種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79615816EL-PU41201L ARTX77.5 (200V時)固有:137.4 (200V時)器具:10650電球色 (3000K)FHP45形x4灯 相当
¥75,000
¥74,980
¥82,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79615841EL-PU41201N ARTX77.5 (200V時)固有:156.9 (200V時)器具:12160昼白色 (5000K)FHP45形x4灯 相当
¥75,000
¥74,980
¥82,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79615859EL-PU41201W ARTX77.5 (200V時)固有:143.2 (200V時)器具:11100白色 (4000K)FHP45形x4灯 相当
¥75,000
¥74,980
¥82,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79615877EL-PU41201WW ARTX77.5 (200V時)固有:143.2 (200V時)器具:11100温白色 (3500K)FHP45形x4灯 相当
¥75,000
¥74,980
¥82,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79615895EL-PU46001L ARTX35.2 (200V時)固有:150.2 (200V時)器具:5290電球色 (3000K)FHP32形x3灯 相当
¥65,000
¥64,980
¥71,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79615920EL-PU46001N ARTX35.2 (200V時)固有:171.8 (200V時)器具:6050昼白色 (5000K)FHP32形x3灯 相当
¥65,000
¥64,980
¥71,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79615938EL-PU46001W ARTX35.2 (200V時)固有:156.8 (200V時)器具:5520白色 (4000K)FHP32形x3灯 相当
¥65,000
¥64,980
¥71,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79615956EL-PU46001WW ARTX35.2 (200V時)固有:156.8 (200V時)器具:5520温白色 (3500K)FHP32形x3灯 相当
¥65,000
¥64,980
¥71,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79615981EL-PU48501L ARTX52.0 (200V時)固有:145.5 (200V時)器具:7570電球色 (3000K)FHP32形x4灯 相当
¥70,000
¥69,980
¥76,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79615999EL-PU48501N ARTX52.0 (200V時)固有:166.5 (200V時)器具:8660昼白色 (5000K)FHP32形x4灯 相当
¥70,000
¥69,980
¥76,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79616017EL-PU48501W ARTX52.0 (200V時)固有:151.9 (200V時)器具:7900白色 (4000K)FHP32形x4灯 相当
¥70,000
¥69,980
¥76,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79616035EL-PU48501WW ARTX52.0 (200V時)固有:151.9 (200V時)器具:7900温白色 (3500K)FHP32形x4灯 相当
¥70,000
¥69,980
¥76,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする