カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(37)
  • 制御機器(12)
  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(125)
  • KITO(キトー)(98)
  • MAZDA(マツダ)(94)
  • SMC(91)
  • 三菱ふそう(80)
  • ミツビシ(55)
  • エスコ(51)
  • ハンマーキャスター(50)
  • SAMTEC(45)
  • 日東工業(33)
  • ニッサン(24)
  • ノーブランド(16)
  • Merck(メルクミリポア)(16)
  • オサメ工業(16)
  • アカギ(15)
  • brembo(14)
  • 三木プーリ(13)
  • 東洋バルヴ(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a108」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形

    三菱電機(7件のレビュー)
    869,800税込956,780
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
    ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
  • インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品 三菱電機

    インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品

    三菱電機(1件のレビュー)
    979,800税込1,077,780
    1個ほか
    当日出荷から91日以内出荷
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRV形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRV形

    三菱電機(1件のレビュー)
    999,800税込1,099,780
    1台
    当日出荷から80日以内出荷
    ブレーキブレーキなし適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形

    三菱電機(1件のレビュー)
    869,800税込956,780
    1台
    当日出荷から80日以内出荷
    ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性IP44
  • 低圧遮断器NF250-SV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NF250-SV仕様

    三菱電機
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷から86日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NF125-SVF仕様 三菱電機

    低圧遮断器NF125-SVF仕様

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から86日以内出荷
    極数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRVO形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRVO形

    三菱電機
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    当日出荷から80日以内出荷
    保護IP44 JIS C 4034-5に規定されている散水試験に適合していますので、屋外設置に安心してご使用いただけます。
    ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋外形(IP44)
  • 保護継電器 MELPRO-Aシリーズ 三菱電機

    保護継電器 MELPRO-Aシリーズ

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    定格周波数(Hz)50/60切替動作表示動作時:橙色、復帰時:黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 冷却フィン外出し アタッチメント形式 三菱電機

    冷却フィン外出し アタッチメント形式

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 40形直付形下面開放 三菱電機

    40形直付形下面開放

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1セット
    5日以内出荷から92日以内出荷
    直付形器具でも圧迫感のないすっきりとした空間を演出。光が室内全体に広がり十分な照度を得ることができます。
    定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
  • LED固定ライトユニット直付 三菱電機

    LED固定ライトユニット直付

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1個
    13日以内出荷
    器具高さ55mmの薄型設計で、照明器具の圧迫感をやわらげる直付形下面開放タイプの器具です。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)30.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/108°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:140.7 (200V時)光束(Lm)器具:4280光色白色 (4000K)明るさFLR110形x1灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • LED固定ライトユニット直付 三菱電機

    LED固定ライトユニット直付

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1個
    13日以内出荷
    器具高さ55mmの薄型設計で、照明器具の圧迫感をやわらげる直付形下面開放タイプの器具です。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/108°光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
  • LED固定ライトユニット直付 三菱電機

    LED固定ライトユニット直付

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1個
    13日以内出荷
    器具高さ55mmの薄型設計で、照明器具の圧迫感をやわらげる直付形下面開放タイプの器具です。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/108°光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • 省電固定ライトユニット直付 三菱電機

    省電固定ライトユニット直付

    三菱電機
    68,980税込75,878
    1個
    13日以内出荷
    器具高さ55mmの薄型設計で、照明器具の圧迫感をやわらげる直付形下面開放タイプの器具です。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)52.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/108°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.5 (200V時)光束(Lm)器具:8970光色白色 (4000K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 省電固定ライトユニット直付 三菱電機

    省電固定ライトユニット直付

    三菱電機
    74,980税込82,478
    1個
    13日以内出荷
    器具高さ55mmの薄型設計で、照明器具の圧迫感をやわらげる直付形下面開放タイプの器具です。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)70.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/108°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:162.6 (200V時)光束(Lm)器具:11450光色電球色 (3000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • LED固定ライトユニット直付 三菱電機

    LED固定ライトユニット直付

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1個
    13日以内出荷
    器具高さ55mmの薄型設計で、照明器具の圧迫感をやわらげる直付形下面開放タイプの器具です。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/108°光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 省電固定ライトユニット直付 三菱電機

    省電固定ライトユニット直付

    三菱電機
    74,980税込82,478
    1個
    13日以内出荷
    器具高さ55mmの薄型設計で、照明器具の圧迫感をやわらげる直付形下面開放タイプの器具です。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)70.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/108°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:162.6 (200V時)光束(Lm)器具:11450光色温白色 (3500K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • 省電固定ライトユニット直付 三菱電機

    省電固定ライトユニット直付

    三菱電機
    74,980税込82,478
    1個
    13日以内出荷
    器具高さ55mmの薄型設計で、照明器具の圧迫感をやわらげる直付形下面開放タイプの器具です。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)70.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/108°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.4 (200V時)光束(Lm)器具:12000光色白色 (4000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • LED固定ライトユニット直付 三菱電機

    LED固定ライトユニット直付

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1個
    13日以内出荷
    器具高さ55mmの薄型設計で、照明器具の圧迫感をやわらげる直付形下面開放タイプの器具です。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/108°光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
  • LED固定ユニットライト直付 三菱電機

    LED固定ユニットライト直付

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/108°
  • 固定 HACCP埋込アクリル 三菱電機

    固定 HACCP埋込アクリル

    三菱電機
    109,800税込120,780
    1個
    13日以内出荷
    食品工場など衛生管理が求められる空間に適したMyシリーズHACCP向け器具。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ 埃や汚れが付着・堆積しにくい構造 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/112° B/108°光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1255
  • 省電連調ライトユニット直付 三菱電機

    省電連調ライトユニット直付

    三菱電機
    77,980税込85,778
    1個
    13日以内出荷
    器具高さ55mmの薄型設計で、照明器具の圧迫感をやわらげる直付形下面開放タイプの器具です。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)70.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/108°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:184.3 (200V時)平均消費電力(W)63.4光束(Lm)器具:12980光色昼白色 (5000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • 省電固定ライトユニット直付 三菱電機

    省電固定ライトユニット直付

    三菱電機
    68,980税込75,878
    1個
    13日以内出荷
    器具高さ55mmの薄型設計で、照明器具の圧迫感をやわらげる直付形下面開放タイプの器具です。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)52.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/108°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:162.9 (200V時)光束(Lm)器具:8570光色温白色 (3500K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 省電連調ライトユニット直付 三菱電機

    省電連調ライトユニット直付

    三菱電機
    69,980税込76,978
    1個
    13日以内出荷
    器具高さ55mmの薄型設計で、照明器具の圧迫感をやわらげる直付形下面開放タイプの器具です。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)52.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/108°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:184.2 (200V時)光束(Lm)器具:9690光色昼白色 (5000K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 省電連調ライトユニット直付 三菱電機

    省電連調ライトユニット直付

    三菱電機
    77,980税込85,778
    1個
    13日以内出荷
    器具高さ55mmの薄型設計で、照明器具の圧迫感をやわらげる直付形下面開放タイプの器具です。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)70.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/108°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.4 (200V時)平均消費電力(W)63.4光束(Lm)器具:12000光色白色 (4000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • 省電連調ライトユニット直付 三菱電機

    省電連調ライトユニット直付

    三菱電機
    77,980税込85,778
    1個
    13日以内出荷
    器具高さ55mmの薄型設計で、照明器具の圧迫感をやわらげる直付形下面開放タイプの器具です。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)70.4平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/108°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:176.9 (200V時)平均消費電力(W)63.4光束(Lm)器具:12460光色昼光色 (6500K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • LED連調ライトユニット直付 三菱電機

    LED連調ライトユニット直付

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    13日以内出荷
    器具高さ55mmの薄型設計で、照明器具の圧迫感をやわらげる直付形下面開放タイプの器具です。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/108°光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
  • 省電連調ライトユニット直付 三菱電機

    省電連調ライトユニット直付

    三菱電機
    69,980税込76,978
    1個
    13日以内出荷
    器具高さ55mmの薄型設計で、照明器具の圧迫感をやわらげる直付形下面開放タイプの器具です。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)52.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/108°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:177.5 (200V時)光束(Lm)器具:9340光色昼光色 (6500K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 省電連調ライトユニット直付 三菱電機

    省電連調ライトユニット直付

    三菱電機
    77,980税込85,778
    1個
    13日以内出荷
    器具高さ55mmの薄型設計で、照明器具の圧迫感をやわらげる直付形下面開放タイプの器具です。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)70.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/108°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:162.6 (200V時)平均消費電力(W)63.4光束(Lm)器具:11450光色電球色 (3000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • LED連調ライトユニット直付 三菱電機

    LED連調ライトユニット直付

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    13日以内出荷
    器具高さ55mmの薄型設計で、照明器具の圧迫感をやわらげる直付形下面開放タイプの器具です。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/108°光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
  • LED連調ライトユニット直付 三菱電機

    LED連調ライトユニット直付

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    13日以内出荷
    器具高さ55mmの薄型設計で、照明器具の圧迫感をやわらげる直付形下面開放タイプの器具です。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/108°光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LED連調ライトユニット直付 三菱電機

    LED連調ライトユニット直付

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    13日以内出荷
    器具高さ55mmの薄型設計で、照明器具の圧迫感をやわらげる直付形下面開放タイプの器具です。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/108°光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
  • LED連調ライトユニット直付 三菱電機

    LED連調ライトユニット直付

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    13日以内出荷
    器具高さ55mmの薄型設計で、照明器具の圧迫感をやわらげる直付形下面開放タイプの器具です。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/108°光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • 省電連調ライトユニット直付 三菱電機

    省電連調ライトユニット直付

    三菱電機
    69,980税込76,978
    1個
    13日以内出荷
    器具高さ55mmの薄型設計で、照明器具の圧迫感をやわらげる直付形下面開放タイプの器具です。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)52.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/108°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:162.9 (200V時)光束(Lm)器具:8570光色温白色 (3500K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 省電連調ライトユニット直付 三菱電機

    省電連調ライトユニット直付

    三菱電機
    69,980税込76,978
    1個
    13日以内出荷
    器具高さ55mmの薄型設計で、照明器具の圧迫感をやわらげる直付形下面開放タイプの器具です。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)52.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/108°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.5 (200V時)光束(Lm)器具:8970光色白色 (4000K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 省電固定ライトユニット直付 三菱電機

    省電固定ライトユニット直付

    三菱電機
    68,980税込75,878
    1個
    13日以内出荷
    器具高さ55mmの薄型設計で、照明器具の圧迫感をやわらげる直付形下面開放タイプの器具です。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)52.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/108°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:162.9 (200V時)光束(Lm)器具:8570光色電球色 (3000K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 省電固定ライトユニット直付 三菱電機

    省電固定ライトユニット直付

    三菱電機
    68,980税込75,878
    1個
    13日以内出荷
    器具高さ55mmの薄型設計で、照明器具の圧迫感をやわらげる直付形下面開放タイプの器具です。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)52.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/108°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:177.5 (200V時)光束(Lm)器具:9340光色昼光色 (6500K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 省電連調ライトユニット直付 三菱電機

    省電連調ライトユニット直付

    三菱電機
    77,980税込85,778
    1個
    13日以内出荷
    器具高さ55mmの薄型設計で、照明器具の圧迫感をやわらげる直付形下面開放タイプの器具です。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)70.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/108°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:162.6 (200V時)平均消費電力(W)63.4光束(Lm)器具:11450光色温白色 (3500K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • 省電連調ライトユニット直付 三菱電機

    省電連調ライトユニット直付

    三菱電機
    69,980税込76,978
    1個
    13日以内出荷
    器具高さ55mmの薄型設計で、照明器具の圧迫感をやわらげる直付形下面開放タイプの器具です。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)52.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/108°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:162.9 (200V時)光束(Lm)器具:8570光色電球色 (3000K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • LDL埋込ベースライト 三菱電機

    LDL埋込ベースライト

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ埋込形190幅 下面開放タイプ 1灯用 反射板端板着脱形。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプとの組合せ 固定出力タイプ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)49.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/132° B/108°ランプの種類LDL110x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.5 (200V時)光束(Lm)器具:6300光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)190x2442エコロジー商品省エネ