カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • メディアカバーマーケット(9)
  • SMC(4)
  • コミネ(3)
  • サンライズ(2)
  • MagX(マグエックス)(2)
  • グリーンハウス(2)
  • 日東工器(1)
  • 富士通(1)
  • ATOM(サイトウ製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「am-el」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDダウンライト色可変 三菱電機

    LEDダウンライト色可変

    三菱電機
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    14日以内出荷
    定格調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)49.2平均演色評価数(Ra)70~80時間光束維持:60000時間色温度(K)5000~3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:61.7 (白色時)光束(Lm)器具:3040(白色時)光色色温度可変明るさクラス300(FHT42形×2灯器具相当)埋込穴(Φmm)150
  • LED高天井SG中角配光 三菱電機

    LED高天井SG中角配光

    三菱電機
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    14日以内出荷
    高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。 初期照度補正機能付 中角配光(63°) 光源寿命お知らせ機能搭載 市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正形固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • LED高天井丸形SG中角配光 三菱電機

    LED高天井丸形SG中角配光

    三菱電機
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    14日以内出荷
    高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。 多段調光機能搭載 初期照度補正機能付 中角配光(63°) 光源寿命お知らせ機能搭載 市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能
    定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)109.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:187.5 (200V時)光束(Lm)器具:20500光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LED高天井丸形SG中角配光 三菱電機

    LED高天井丸形SG中角配光

    三菱電機
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    14日以内出荷
    高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。 初期照度補正機能付 中角配光(63°) 光源寿命お知らせ機能搭載 市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正形固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)109.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:187.5 (200V時)光束(Lm)器具:20500光色昼白色 (5000K)明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED高天井SG中角配光 三菱電機

    LED高天井SG中角配光

    三菱電機
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    14日以内出荷
    体育館、アリーナ、新設の工場、倉庫など全高天井向けの高機能スペシャルグレードモデル。 一般形 電源一体型 SGモデル 高機能レンズによる配光制御でまぶしさを低減 光源寿命60,000時間 初期照度補正付 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正形固定出力平均演色評価数(Ra)Ra75電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:57°光色昼白色 (5000K)
  • 高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】 三菱電機

    高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    92日以内出荷
    体育館、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル
    材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000材質(アーム)鋼板光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐震性S2モデルSGモデル
  • 高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】 三菱電機

    高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    92日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載機能光源寿命お知らせ材質(アーム)鋼板グリーン購入法適合耐震性S2モデルSGモデル
  • 高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル [丸タイプ] 受注生産品】 三菱電機

    高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル [丸タイプ] 受注生産品】

    三菱電機
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    92日以内出荷
    体育館、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル
    質量(kg)1.9材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形)定格電圧(V)AC100~242角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用定格消費電力(W)107.5(200V時)平均演色評価数(Ra)70機能光束維持時間お知らせ機能色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート透明エネルギー消費効率(Lm/W)190.6(200V時)材質(枠)鋼板白色塗装光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)20500アーム鋼板光色昼白色明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)グリーン購入法適合耐震性S2モデルSGモデル配光タイプ中角調光範囲段調光機能付(:75%反射板アルミ銀色鏡面仕上下面カバーポリカーボネート透明レンズ付
関連キーワード
照明器具カテゴリ