カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(35)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- SMC(10,186)
- ミツビシ(455)
- MAZDA(マツダ)(260)
- ホンダ(217)
- KANA(片山チエン)(84)
- ニッサン(50)
- トヨタ(49)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- CKD(34)
- ユーエイキャスター(31)
- ダイハツ(27)
- エスコ(26)
- スバル(26)
- 三菱ふそう(18)
- 富士電機(17)
- TOYOX(トヨックス)(17)
- ヨドノ(16)
- 東海キャスター(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「b93」の検索結果
特価

高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形
三菱電機(7件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷から91日以内出荷回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
Myシリーズ40形 直付形 学校用
三菱電機¥23,980税込¥26,3781セット5日以内出荷から92日以内出荷不快なまぶしさを解消し、授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85
固定ユニット高演色直付学校用
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個14日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)21.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°明るさFHF32形x1灯器具 高出力相当
固定ライトユニット直付学校用
三菱電機¥36,980~税込¥40,678~1個14日以内出荷不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色白色 (4000K)
LED固定高演色 直付学校用
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1個14日以内出荷不快なまぶしさを解消し,学習のしやすさと集中力を損なわない配慮をした高演色の学校用LED照明。 美容実習室などにもおすすめです。 段調光機能付固定出力形 高演色タイプ Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 対象物を自然に、くっきりと見せます 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色昼白色 (5000K)
固定ユニット高演色直付学校用
三菱電機¥41,980~税込¥46,178~1個14日以内出荷不快なまぶしさを解消し,学習のしやすさと集中力を損なわない配慮をした高演色の学校用LED照明。 美容実習室などにもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 肌の色を美しく,また商品の色を自然に見せます 段調光機能付固定出力形 ライトユニットの発光面を改良してさらに光を均一化 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色白色 (4000K)
固定ライトユニット直付学校用
三菱電機¥37,980~税込¥41,778~1個14日以内出荷不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色電球色 (3000K)
固定ライトユニット直付学校用
三菱電機¥35,980~税込¥39,578~1個14日以内出荷不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色温白色 (3500K)
固定ユニット高演色直付学校用
三菱電機¥41,980~税込¥46,178~1個14日以内出荷不快なまぶしさを解消し,学習のしやすさと集中力を損なわない配慮をした高演色の学校用LED照明。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 落ち着いた雰囲気を演出する光色です 段調光機能付固定出力形 ライトユニットの発光面を改良してさらに光を均一化 温白色(3500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色温白色 (3500K)
LED省電力固定 直付学校用
三菱電機¥48,980税込¥53,8781個14日以内出荷不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.2 (200V時)光束(Lm)器具:5330光色温白色 (3500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
LED省電力固定 直付学校用
三菱電機¥45,980~税込¥50,578~1個14日以内出荷不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
連調ライトユニット直付学校用
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1個14日以内出荷不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色昼白色 (5000K)
固定ユニット高演色直付学校用
三菱電機¥47,980税込¥52,7781個14日以内出荷不快なまぶしさを解消し,学習のしやすさと集中力を損なわない配慮をした高演色学校用LED照明。 美容実習室などにもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 段調光機能付固定出力形 ライトユニットを改良してさらに光を均一化 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)44.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:92.6 (200V時)光束(Lm)器具:4140光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当
連調ライトユニット直付学校用
三菱電機¥44,980税込¥49,4781個14日以内出荷不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:124.0 (200V時)平均消費電力(W)29.3光束(Lm)器具:4030光色電球色 (3000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
固定ライトユニット直付学校用
三菱電機¥35,980~税込¥39,578~1個14日以内出荷不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色昼光色 (6500K)
固定高演色ユニット直付学校用
三菱電機¥44,980税込¥49,4781個14日以内出荷不快なまぶしさを解消し,学習のしやすさと集中力を損なわない配慮をした高演色の学校用LED照明。 美容実習室などにもおすすめです。 段調光機能付固定出力形 高演色タイプ Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 対象物を自然に、くっきりと見せます 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:119.0 (200V時)光束(Lm)器具:3870光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
LED省電力固定 直付学校用
三菱電機¥45,980~税込¥50,578~1個14日以内出荷不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
LED省電力固定 直付学校用
三菱電機¥45,980~税込¥50,578~1個14日以内出荷不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
連調ライトユニット直付学校用
三菱電機¥44,980~税込¥49,478~1個14日以内出荷不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色温白色 (3500K)
連調ライトユニット直付学校用
三菱電機¥44,980税込¥49,4781個14日以内出荷不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:129.2 (200V時)平均消費電力(W)29.3光束(Lm)器具:4200光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
LED省電力固定 直付学校用
三菱電機¥45,980~税込¥50,578~1個14日以内出荷不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
固定ライトユニット直付学校用
三菱電機¥38,980~税込¥42,878~1個14日以内出荷不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色昼白色 (5000K)
LED連調ユニット直付学校用
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1個14日以内出荷不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色昼白色 (5000K)
LED連調ユニット直付学校用
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1個14日以内出荷不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色電球色 (3000K)
連調ライトユニット直付学校用
三菱電機¥44,980~税込¥49,478~1個14日以内出荷不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色昼光色 (6500K)
LED連調ユニット直付学校用
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1個14日以内出荷不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色温白色 (3500K)
LED省電力連調 直付学校用
三菱電機¥47,980~税込¥52,778~1個14日以内出荷不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
LED省電力連調 直付学校用
三菱電機¥47,980税込¥52,7781個14日以内出荷不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.8 (200V時)平均消費電力(W)23.8光束(Lm)器具:4130光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
固定GカットAB埋込220幅
三菱電機¥35,980~税込¥39,578~1個14日以内出荷A・B方向の光を制御し、まぶしさを抑制。 従来ルーバ付器具からのリニューアルにおすすめです。 段調光機能付固定出力形 グレアカット[ABタイプ]ライトユニット搭載 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを制御 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定GカットAB埋込150幅
三菱電機¥32,980~税込¥36,278~1個14日以内出荷A・B方向の光を制御し、まぶしさを抑制。 従来ルーバ付器具からのリニューアルにおすすめです。 段調光機能付固定出力形 グレアカット[ABタイプ]ライトユニット搭載 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを制御 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/106°光色昼白色 (5000K)
LED省電力連調 直付学校用
三菱電機¥51,980税込¥57,1781個14日以内出荷不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:165.3 (200V時)平均消費電力(W)33光束(Lm)器具:6070光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
LED省電力連調 直付学校用
三菱電機¥47,980~税込¥52,778~1個14日以内出荷不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
LED省電力連調 直付学校用
三菱電機¥47,980~税込¥52,778~1個14日以内出荷不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
固定GカットAB埋込190幅
三菱電機¥33,980~税込¥37,378~1個14日以内出荷A・B方向の光を制御し、まぶしさを抑制。 従来ルーバ付器具からのリニューアルにおすすめです。 段調光機能付固定出力形 グレアカット[ABタイプ]ライトユニット搭載 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを制御 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/104°光色昼白色 (5000K)











![40形用途別照明学校用[スクールファイン] 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62786368-200213-02.jpg)