カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](3)
- brembo(4)
- CKD(12)
- DAYTONA(デイトナ)(20)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(25)
- KIJIMA(キジマ)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- POSH Faith(10)
- TRUSCO(3)
- Vesrah(3)
- イスカル(2)
- イワタツール(3)
- ケミカルスクリュー(4)
- ゼブラ(3)
- プラス工具(3)
- ヤマモトレーシング(3)
- 三菱電機エンジニアリング(5)
- 廣杉計器(6)
- ブランドをもっと見る
「cb3-10」の検索結果

直付非常灯BT付特高天井用
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個14日以内出荷「オールLED化」実現に向けて,非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。 平常時は消灯・非常時にLEDが点灯します 従来ミニハロゲン器具30W相当 特高天井用(~16) 電圧フリーで200Vからのリニューアルにも対応します 電池交換も工具を使わずに手間なく交換できます用途屋内用質量(kg)約1.3kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)2.3~2.5周波数50/60Hzバッテリー7.2V 3000mA光源色5000K入力電流(A)23.5~11.5mA(充電時)幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠アイボリーホワイト保守率0.93エコロジー商品省エネ
直付非常灯BT付高天井用
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個14日以内出荷「オールLED化」実現に向けて非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。 定格電圧100~242V 従来ミニハロゲン器具と比べコンパクト化を実現 電池交換には専用工具が不要 平均演色評価数(Ra)70 昼白色(5000K)用途屋内用質量(kg)約1.3kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.9~2.1周波数50/60Hzバッテリー7.2V 3000mA光源色5000K入力電流(A)18.6~9.8mA(充電時)幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠アイボリーホワイト保守率0.93エコロジー商品省エネ
直付非常灯BT付中天井用
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個14日以内出荷「オールLED化」実現に向けて非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。 定格電圧100~242V 従来ミニハロゲン器具と比べコンパクト化を実現 電池交換には専用工具が不要 平均演色評価数(Ra)70 昼白色(5000K)用途屋内用質量(kg)約1.3kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.9~2.1周波数50/60Hzバッテリー7.2V 3000mA光源色5000K入力電流(A)18.6~9.8mA(充電時)幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠アイボリーホワイト保守率0.93エコロジー商品省エネ
直付非常灯BT付高天井用
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個14日以内出荷「オールLED化」実現に向けて,非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。 平常時は消灯・非常時にLEDが点灯します 従来ミニハロゲン器具30W相当 高天井用(~10m) 電圧フリーで200Vからのリニューアルにも対応します 電池交換も工具を使わずに手間なく交換できます用途屋内用質量(kg)約1.3kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)2.3~2.5周波数50/60Hzバッテリー7.2V 3000mA光源色5000K入力電流(A)23.5~11.5mA(充電時)幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠アイボリーホワイト保守率0.93エコロジー商品省エネ
直付非常灯BT付中天井用
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個14日以内出荷「オールLED化」実現に向けて,非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。 平常時は消灯・非常時にLEDが点灯します 従来ミニハロゲン器具30W相当 主に中天井用(~8m) 電圧フリーで200Vからのリニューアルにも対応します 電池交換も工具を使わずに手間なく交換できます用途屋内用質量(kg)約1.3kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)2.3~2.5周波数50/60Hzバッテリー7.2V 3000mA光源色5000K入力電流(A)23.5~11.5mA(充電時)幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠アイボリーホワイト保守率0.93エコロジー商品省エネ
直付非常灯BT付特高天井用
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個14日以内出荷「オールLED化」実現に向けて非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。 定格電圧100~242V 従来ミニハロゲン器具と比べコンパクト化を実現 電池交換には専用工具が不要 平均演色評価数(Ra)70 昼白色(5000K)用途屋内用質量(kg)約1.3kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.9~2.1周波数50/60Hzバッテリー7.2V 3000mA光源色5000K入力電流(A)18.6~9.8mA(充電時)幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠アイボリーホワイト保守率0.93エコロジー商品省エネ