カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(16)
- 建材・エクステリア(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(1)
- SMC(24)
- KITO(キトー)(11)
- コンサス(10)
- 大阪サニタリー(7)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- 恵宏製作所(4)
- LION (ライオン事務器)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- KSフィルター(4)
- CKD(3)
- リオン(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- SUS(エスユーエス)(3)
- カナフジ電工(3)
- ERECTA(エレクター)(2)
- S&K(三興製作所)(2)
- スリーエッチ(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「el-s1」の検索結果

スポットライト レンズ別
三菱電機¥11,980税込¥13,1781個14日以内出荷上質な空間にとけこむ,端正なフォルムのスポットライト。 COB搭載&独自レンズにより美しい光を実現します。 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換タイプ マルチシャドウ(多重影)を軽減した自然な配光 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格調光(位相)5~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)13.6平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:EL-X0080 83.8/EL-X0081 EL-X0082 84.5光束(Lm)器具:EL-X0080 1140/EL-X0081 EL-X0082 1150光色白色明るさクラス120(J12V50形器具相当)
スポットライト レンズ別
三菱電機¥11,980税込¥13,1781個14日以内出荷上質な空間にとけこむ,端正なフォルムのスポットライト。 COB搭載&独自レンズにより美しい光を実現します。 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換タイプ マルチシャドウ(多重影)を軽減した自然な配光 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格調光(位相)5~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)13.6平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:EL-X0080 78.6/EL-X0081 EL-X0082 79.4光束(Lm)器具:EL-X0080 1070/EL-X0081 EL-X0082 1080光色電球色明るさクラス120(J12V50形器具相当)
スポットライト レンズ別
三菱電機¥11,980税込¥13,1781個14日以内出荷上質な空間にとけこむ,端正なフォルムのスポットライト。 COB搭載&独自レンズにより美しい光を実現します。 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換タイプ マルチシャドウ(多重影)を軽減した自然な配光 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格調光(位相)5~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)13.6平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:EL-X0080 83.8/EL-X0081 EL-X0082 84.5光束(Lm)器具:EL-X0080 1140/EL-X0081 EL-X0082 1150光色温白色明るさクラス120(J12V50形器具相当)
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥239,800税込¥263,7801個14日以内出荷工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC100~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 水銀ランプ400形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 広角95°定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~254定格消費電力(W)89.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.7 (200V時)光束(Lm)器具:15300光色昼白色 (5000K)明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥259,800税込¥285,7801個14日以内出荷常時、飛来塩分が高濃度の地域でも使用可能な重耐塩仕様のLED投光器。 保護等級IP65の耐塩仕様 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧 重耐塩仕様に伴い、アーム素材に高耐食めっきを使用 昼白色(5000K)定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥239,800税込¥263,7801個14日以内出荷工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC100~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 水銀ランプ400形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 中角58°定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~254定格消費電力(W)89.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:167.4 (200V時)光束(Lm)器具:15000光色昼白色 (5000K)明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
LED投光器
三菱電機¥199,800税込¥219,7801個14日以内出荷保護等級IP65で耐塩仕様を標準化。 防水かつ通気性を高めるためのベント機能を搭載し,くもりを低減するLED投光器です。 保護等級IP65の耐塩仕様 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧 -25~+35℃の範囲でご使用頂けます 5000K(昼白色)定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED投光器
三菱電機¥129,800~税込¥142,780~1個14日以内出荷外壁やポールなど建築になじみやすい本体色。 空間・用途に合わせて使い分け可能な小型投光器です。 段調光機能で節電、明るさ制御が可能 使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応 保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV 昼白色(5000K)定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra72時間光束維持:60000時間 (光束維持率80%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED投光器
三菱電機¥119,800~税込¥131,780~1個14日以内出荷構内灯や看板灯に。 コンパクトで軽量、取付方法がフレキシブルな小形投光器。 床面・天井面・壁面取付可能 60,000時間の長寿命 保護等級IP65 落下防止ワイヤ付 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率70%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
LED投光器
三菱電機¥159,800~税込¥175,780~1個14日以内出荷外壁やポールなど建築になじみやすい本体色。 空間・用途に合わせて使い分け可能な小型投光器です。 段調光機能で節電、明るさ制御が可能 重耐塩仕様 使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応 保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV 昼白色(5000K)定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra72時間光束維持:60000時間 (光束維持率80%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED照明 屋外用小型投光器 灯具
三菱電機¥49,980~税込¥54,978~1台32日以内出荷段調光機能で節電、明るさ制御が可能。使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応。保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV。昼白色(5000K)定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外用光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED照明 屋外用小型投光器 灯具 重耐塩仕様
三菱電機¥59,980~税込¥65,978~1台47日以内出荷段調光機能で節電、明るさ制御が可能。重耐塩仕様。使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応。保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV。昼白色(5000K)定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外用光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
三菱電機¥26,980~税込¥29,678~1台6日以内出荷から92日以内出荷定格固定出力定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
屋外用照明 投光器 電源一体型 重耐塩仕様【受注生産品】
三菱電機¥119,800税込¥131,7801台92日以内出荷仕様落下防止ワイヤ付材質電源ケース:アルミシルバーアルマイト使用温度範囲(℃)-25~40定格初期照度補正本体アルミシルバーアルマイト平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率85%)使用場所屋外アーム鋼板高耐食溶融亜鉛メッキ光色昼白色耐風速(m/s)60グリーン購入法適合電球の種類LED電源ユニット内蔵
屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 灯具 【受注生産品】
三菱電機¥17,980~税込¥19,778~1台92日以内出荷屋外用消費電力(W)4.4定格電圧(V)100口金E26構造防雨型色温度(K)2700使用可能温度範囲5~35℃電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)固有:42光色電球色適合ランプLDA4L-H/S/4定格光束(Lm)185
屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 【受注生産品】
三菱電機¥24,980~税込¥27,478~1セット92日以内出荷場所を選ばず設置できるシンプルなデザイン。屋外用消費電力(W)4.4定格電圧(V)100口金E26構造防雨型ランプ同梱色温度(K)2700使用可能温度範囲5~35℃電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球光色電球色適合ランプLDA4L-H/S/4
一体形 スポットライト
三菱電機¥18,980~税込¥20,878~1台92日以内出荷電源ユニット内蔵。ブラケットタイプ。防雨形。使用可能温度範囲:5~35℃用途屋外用照明。壁面取付専用電圧(V)AC100定格固定出力色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)530LED寿命(時間)40000クラス40演色指数(Ra)82器具相当白熱電球40形器具相当
一体形 スポットライト 軒下用
三菱電機¥18,980~税込¥20,878~1台92日以内出荷用途屋外用照明カバーアクリル 透明内面消し取付壁面取付専用タイプブラケットタイプ定格電圧(V)100構造防雨形色温度(K)2700使用可能温度範囲5~35℃光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)505クラス40演色指数(Ra)82器具相当白熱電球40形電源ユニット内蔵