用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池
種別二酸化マンガンリチウム一次電池
種類二酸化マンガンリチウム一次電池
電圧(V)(初期)3.0
用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用
分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
シリーズGOT2000
対応機種GT16、GT15
仕様プリンタ接続用USBスレーブ(PictBrigdge)1ch
付属品プリンタ接続専用ケーブル(3m)
対応機種GT16、GT15
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
ケーブル長(m)3
特殊取付金具は、GOTをATEX、KCs規格に対応させるため使用します。
適合規格ATEX、KCs(GOT本体に組み込んだ状態で対応)
対応機種GT2103(GT2103-PMBLSは除きます)
分類オプションユニット
電源電圧(V)入力:3.3(GT2103から供給)
使用周囲温度(℃)0~55
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
仕様Dサブ9ピンオス⇔ヨーロッパ端子台5ピンへの変換コネクタ
対応機種GT14、GT11、GT10
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
対応機種GT15、GT16
仕様アナログRGB出力用 1ch
仕様音声出力用(Φ3.5ステレオピンジャック)
品名音声出力ユニット
対応機種GT16、GT15、GT27
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
仕様ハンディGOT用CC-Linkインタフェースユニット
対応機種ハンディGOT
対応機種GT16、GT15
仕様インテリジェントデバイス局ユニットCC-Link Ver.2対応
対応機種GT16、GT15
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
仕様QCPU⇔GOT長距離接続時にシーケンサの基本ベースに装着して使用
適合機種GT27、GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデルを除く)、GT16、GT15、GT115□-Q□BDQ、A985(-V)/A97□/A960/A956(W)/A951GOT-Q
対応機種GT27、GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデルを除く)、GT16、GT15、GT115□-Q□BDQ、A985(-V)/A97□/A960/A956(W)/A951GOT-Q
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
仕様●ファイル形式:3GP、MP4(動画ファイル部)●映像符号・復号化形式:MPEG-4 Part.2 SP@LV4(動画ファイル部)●解像度/フレームレート(最大):VGA/15fps、QVGA/30fps(動画ファイル部)
表示サイズ(mm)640×480ドット、768×576ドット(ビデオ入力部)
チャンネル数1ch(ビデオ入力部、音声入力部、音声出力部、EthernetIF部)
対応機種GT27(5.7型を除く)
入力方式【ビデオ】カラー[NTSC方式、PAL方式 (インタレース方式)]モノクロ[EIA方式、CCIR方式(インタレース方式)]〔ビデオ入力部〕
入力信号1Vp-p、75Ω、コンポジット信号[ビデオ入力部]・1Vrms[音声入力部]・1Vrms(定格負荷10kΩ時)[音声出力部]
消費電流(A)0.51(DC3.3V)、GT27-IF1000と合わせて0.49(DC5.0V)[内部]
モード使用モード:True-IDEモード(CFカードI/F部)
スロットコンパクトフラッシュスロット(TYPE1)1ch[CFカードI/F部]
外部接続BNCコネクタ(ビデオ入力部)、Φ3.5ミニジャック、ストレートタイプ(音声入力部)、Φ3.5ミニジャック、ストレートタイプ(音声出力部)、RJ45ジャック(EthernetIF部)
データ転送方式100BASE-TX/10BASE-T(EthernetIF部)
1個
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
品名シリアルマルチドロップ接続ユニット
対応機種GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT、GT10
主な用途GOTマルチドロップ接続用
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
仕様CFカード→メモリカード(TYPEⅡ)交換アダプタ
対応機種GT16、GT15、GT11、ハンディGOT
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
シリーズGOT2000/GOT1000
適合板厚(mm)2~3
用途GOTマルチドロップ接続用、マルチチャンネル機能用、温度調節器接続用、MODBUS(R)/RTU接続用
仕様RS-232⇔RS-485変換アダプタ
適合機種GT2505-VTBD、GT1455-QTBDE、GT1450-QMBDE、GT1450-QLBDE、GT1455-QTBD、GT1450-QMBD、GT1450-QLBD
消費電力(W)0.5以下(100mA/DC5V)、GOTから給電
対応機種GT2505-VTBD、GT1455-QTBDE、GT1450-QMBDE、GT1450-QLBDE、GT1455-QTBD、GT1450-QMBD、GT1450-QLBD
分類通信ユニット
使用周囲温度(℃)0~55℃
使用周囲湿度(%RH)10~90、結露なきこと
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
対応機種GT16、GT15
GT25ハンディGOT、GT14ハンディGOTを壁・台上に固定するための金具です。
適合機種GT2505HS-VTBD、GT14ハンディGOT
種別ハンディGOT壁掛け金具
シリーズGOT2000/GOT1000
対応機種GT2505HS-VTBD、GT14ハンディGOT
1台
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
シリーズGOT2000/GOT1000
分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
ケーブル長(m)0.2
種類バーコードリーダケーブル
シリーズGOT2000/GOT1000
対応機種GT2104-PMBDS、GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2、GT1020、GT1030
仕様インテリジェントデバイス局ユニット
対応機種GT27
通信速度1Gbps
1個
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
ケーブル長(m)1
材質(カバー)ニトリルゴム
材質(表示部)PET シート
保護構造(JEM1030)IP67F
種類ハンディGOT用コネクタ変換ボックス
ケーブル長(m)1.5
シリーズGOT2000/GOT1000
対応機種ハンディGOT(GT11ハンディのみ使用可能です。GT14ハンディのみ使用可能です。GT14ハンディはケーブル副番C以降で対応です。)
仕様通常局ユニット(光ループ)
対応機種GT16、GT15
1個
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
付属品取付けネジ(M3×6)×1個
種類非常停止スイッチガードカバー
シリーズGOT2000/GOT1000
対応機種GT2506ハンディGOT、GT16ハンディGOT用
関連キーワード
1
2
次へ