35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GTシリーズ。産業用。高温対応。電源別置型。IP65
用途製鉄・製鋼業など 質量(kg)4.8 材質(本体)鋼板 シルバー色塗装 定格電圧(V)100~242 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-10~40℃ 光源色昼白色 光源寿命60000時間 ビーム角度(°)122 耐震性S2 配光タイプ広角 下面カバーポリカーボネート 透明
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高機能スペシャルグレードモデル。高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能。光源寿命が近づくと、器具本体の点滅でお知らせ。計画的な照明更新が可能
用途体育館アリーナ・新設の工場・倉庫などに、メンテナンスを軽減したいところに、公共施設用照明を使用するところに 光源色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)75 光源寿命60000時間 シリーズGTシリーズ モデルSGモデル 傾斜天井取付角度(°)30まで 耐震性S2 本体鋼板 カバーポリカーボネート(透明)レンズ付 電源デジタルインターフェース搭載 グリーン購入法適合
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

GTシリーズ。雨・風のあたる軒下やほこりが多い倉庫などに。優れた低温特性によるこまめな消灯が可能(即時点灯と光束の早い立ち上がり)。段調光機能でさらに節電が可能。壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。H形鋼取付の施工性に配慮。指定寸法200~250mmのH形鋼であれば、市販の取付金具と組合せて施工が可能。固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合。
用途工場・倉庫の軒下、トラックヤード 仕様口出し線付 カバーポリカーボネート透明 質量(kg)3.8 取付天井直付用 タイプ電源一体型 種類産業用/軒下(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 使用温度範囲(℃)-25~40 定格電圧(V)100~242 本体アルミ 定格消費電力(W)171.2 保護等級IP65 機能固定出力・段調光機能(75%)、光源寿命お知らせ機能 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)187.5 光源寿命60000時間(光束維持率85%) クラス3000 アーム鋼板(シルバー色塗装) 明るさ水銀ランプ700形器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)32100 耐震性S2 傾斜天井取付角度(°)30
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷


体育館、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル
材質(本体)アルミニウム 使用温度範囲(℃)-10~40 シリーズGTシリーズ 電源デジタルインターフェース搭載 機能光源寿命お知らせ 色温度(K)5000 材質(アーム)鋼板 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 耐震性S2 モデルSGモデル
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(本体)アルミニウム 使用温度範囲(℃)-10~40 シリーズGTシリーズ 電源デジタルインターフェース搭載 機能光源寿命お知らせ 材質(アーム)鋼板 グリーン購入法適合 耐震性S2 モデルSGモデル
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様口出し線付 材質(本体)アルミ 使用温度範囲(℃)-25~40 シリーズGTシリーズ 定格固定出力・段調光機能付(70%) 定格電圧(V)AC100~254 保護等級IP65防湿形 機能光源寿命お知らせ 色温度(K)5000 使用環境工場・倉庫の軒下、トラックヤード 材質(カバー)ポリカーボネート(透明) 材質(アーム)鋼板シルバー色塗装 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様口出し線付 材質(本体)アルミ 使用温度範囲(℃)-25~40 シリーズGTシリーズ 定格電圧(V)AC100~254 保護等級IP65 機能光源寿命お知らせ 色温度(K)5000 使用環境塩害・重塩害地域の工場・倉庫 材質(カバー)ポリカーボネート(透明) 材質(アーム)ステンレスシルバー色塗装 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)アルミニウム 使用温度範囲(℃)-25~70(100V時は40度) シリーズGTシリーズ 定格固定出力・段調光機能付(70%) 定格電圧(V)AC100~254 保護等級IP20 機能光源寿命お知らせ 色温度(K)5000 使用環境一般工場・倉庫 材質(カバー)ポリカーボネート(透明) 材質(アーム)鋼板 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 耐震性S2
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高天井用ベースライトGTシリーズ 産業用 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 沿岸から200m以内の重塩害地域にも 優れた低温特性によるこまめな消灯が可能
仕様口出し線付 カバーポリカーボネート透明 材質(本体)アルミ タイプGTシリーズ 電源一体型 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP65 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-25~40℃ 光源色昼白色 推奨環境塩害・重塩害地域の工場・倉庫 光源寿命60000時間、光束維持率(%):85 アームステンレス シルバー色塗装 演色指数(Ra)73 調光率(%)75段調光 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 傾斜天井取付角度(°)30まで 配光タイプ広角配光
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様口出し線付 適合部品:落下防止ワイヤH鋼取付用EL-XW003 材質(本体)アルミシルバーアルマイト 使用温度範囲(℃)-10~40 シリーズGTシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP65 色温度(K)5000 使用環境ゴム・タイヤ製造業など 材質(カバー)強化ガラス透明 光源寿命60000時間(光束維持率85%) アームステンレスシルバー色塗装 光色昼白色 グリーン購入法適合 配光タイプ広角
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~254V LED寿命(時間)60000 (光束維持率85%) 光色昼白色 (5000K)
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~254V LED寿命(時間)60000 (光束維持率85%) 光色昼白色 (5000K)
1台
93,980 税込103,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~254V LED寿命(時間)60000 (光束維持率85%) 光色昼白色 (5000K)
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)アルミニウム タイプ高効率タイプ(透明カバー) 使用温度範囲(℃)-10~40 シリーズGTシリーズ 電源デジタルインターフェース搭載 定格固定出力・段調光機能付 角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用 平均演色評価数(Ra)70 機能光束維持時間お知らせ機能 色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率85%) アーム鋼板 光色昼白色 グリーン購入法適合 耐震性S2 モデルRGモデル 配光タイプ広角 下面カバーポリカーボネート透明
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~254V LED寿命(時間)60000 (光束維持率85%) 光色昼白色 (5000K)
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~254V LED寿命(時間)60000 (光束維持率85%) 光色昼白色 (5000K)
1台
93,980 税込103,378
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用 分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
1台ほか
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)


1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

GTシリーズ。産業用。IP65。口出し線付。電源ユニット内蔵。30°までの傾斜天井に取付可能
用途金属加工業・自動車製造業など 材質本体・アーム:鋼板 シルバー色塗装、カバー:強化ガラス 透明 定格固定出力/高力率段調光形(100%⇔75%) 定格電圧(V)100~254 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-10~60℃ 光源色昼白色 光源寿命60000時間 ビーム角度(°)87 演色指数(Ra)75 耐震性S2 配光タイプ広角
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


三菱電機USBケーブル
仕様パソコン(画面作成ソフトウェア)⇔GOT、パソコン(GT SoftGOT2000)⇔QnU/L/FXCPU、PictBridge対応プリンタ⇔プリンタユニット(GT15-PRN)、[USB-A⇔USB Mini-B] タイプデータ転送ケーブル、プリンタ接続ケーブル ケーブル長(m)3 対応機種GT27/GT25/GT21
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

仕様口出し線付 材質(本体)アルミニウム 使用温度範囲(℃)-25~60 シリーズGTシリーズ 定格固定出力・段調光機能付(70%) 定格電圧(V)AC100~254 保護等級IP65 機能光源寿命お知らせ 色温度(K)5000 使用環境金属加工業、鋳造所、自動車製造業、牛舎など 材質(カバー)強化ガラス(透明) 材質(アーム)鋼板シルバー色塗装 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70
1台
129,800 税込142,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様口出し線付 材質(本体)アルミニウム 使用温度範囲(℃)-10~60 シリーズGTシリーズ 定格固定出力・段調光機能付(70%) 定格電圧(V)AC100~254 保護等級IP65 機能光源寿命お知らせ 色温度(K)5000 使用環境製鉄・製鋼業、ガラス製造業、繊維産業、食品製造業、発電所など 材質(カバー)ポリカーボネート(透明) 材質(アーム)鋼板シルバー色塗装 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70
1台
119,800 税込131,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お求めやすい価格でリニューアルにおすすめのレギュラーグレードモデル
材質(本体)アルミニウム 使用温度範囲(℃)-10~40 シリーズGTシリーズ 電源デジタルインターフェース搭載 定格固定出力・段調光機能付(70%) 機能光源寿命お知らせ 色温度(K)5000 材質(アーム)鋼板 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 演色指数(Ra)70 耐震性S2 モデルRGモデル
1台
75,980 税込83,578
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別RS-232ケーブル(キーエンス社製シーケンサ用ケーブル) シリーズGOT2000/GOT1000 ケーブル長(m)3 対応機種[GOT2000]:GT27、GT25、GT25ワイド、GT25耐環境性強化、GT25ハンディGOT、GT21ワイド、GT21/[GOT1000]:GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT、GT105□、GT104□ 分類FA機器接続ケーブル
1個
14,980 税込16,478
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別RS-232ケーブル(オムロン社製シーケンサ用ケーブル) シリーズGOT2000/GOT1000 ケーブル長(m)3 対応機種[GOT2000]:GT27、GT25、GT25ワイド、GT25耐環境性強化、GT25ハンディGOT、GT21ワイド、GT21/[GOT1000]:GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT、GT105□、GT104□ 分類FA機器接続ケーブル
1個
14,980 税込16,478
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別RS-422ケーブル(計算機リンク接続ケーブル) シリーズGOT2000/GOT1000 対応機種[GOT2000]:GT27、GT25、GT25ワイド、GT25耐環境性強化、GT25ハンディ、GT21ワイド、GT21[GOT1000]:GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT、GT105□、GT104□ 分類ケーブル
1個
14,980 税込16,478
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリーズGOT2000/GOT1000 ケーブル長(m)3 対応機種[GOT2000]:GT27、GT25、GT25ワイド、GT25耐環境性強化、GT25ハンディGOT、GT21ワイド、GT21[GOT1000]:GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT、GT105□、GT104□ 分類ケーブル
1個
14,980 税込16,478
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル長(m)3 対応機種GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT、GT10 通信方式RS-232 接続先[GOT]シーケンサCPU:FP2/ FP2SH/ FP3/ FP5/ FP10(S)/ FP10SH/ FP-Mコンピュータコミュニケーションユニット:AFP2462/ AFP3462/ AFP5462
1個
14,980 税込16,478
欠品中

種別RS-232ケーブル(横河電機社製シーケンサ用ケーブル) シリーズGOT2000/GOT1000 ケーブル長(m)3 対応機種[GOT2000]:GT27、GT25、GT25ワイド、GT25耐環境性強化、GT25ハンディGOT/[GOT1000]:GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT 主な用途横河電機社製パソコンリンクモジュール ⇔ GOT間接続用
1個
14,980 税込16,478
欠品中