7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーボモータHK-KT用モータケーブル(2ケーブルタイプ/10m超中継タイプ)。IP65対応
シリーズMELSERVO-J5 ケーブル長(m)0.3 適合モーターHT-KT
1台
6,298 税込6,928
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーボモータHK-KT用モータケーブル(2ケーブルタイプ/10m以下直結タイプ)。IP65対応
シリーズMELSERVO-J5 適合モーターHT-KT
1台
8,998 税込9,898
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

サーボモータHK-KT用モータケーブル(2ケーブルタイプ/10m超中継タイプ) サーボ側IP65、中継コネクタIP20対応
シリーズMELSERVO-J5 ケーブル長(m)0.3 適合モーターHT-KT
1台
3,598 税込3,958
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途HK-KT/HK-ST用 (注1) HG-KR/HG-MR用 (中継タイプ) (注2),HG-SR/HG-JR53(4), 73(4), 103(4),153(4), 203(4), 353(4), 503(4),703(4), 903(4)/HG-RR/HG-UR用 (直結タイプ) HF-KP (注2)/HF-MP (注2)/HF-SP/HF-JP53(4)~903(4)/HC-LP/HC-RP/HC-UP/HA-LP用 注) 1. このコネクタセットをHK-KTシリーズに使用するときは、MR-AEPB2J20CBL03M-_-LまたはMR-AEP2J20CBL03M-_-Lと組み合わせて使用してください。 注) 2. HG-KR/HG-MR/HF-KP/HF-MPシリーズに使用するときは、MR-J3JSCBL03M-A1-LまたはMR-J3JSCBL03M-A2-Lと組み合わせて使用してください。 保護等級IP67
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。
保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。 電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ 定格30分 JIS C 9620 寸法E(mm)230 寸法P(mm)12000 周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと) 準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格 塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当 周囲湿度(%RH)90以下(結露なきこと) 関連資料寸法図 給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
1台
369,800 税込406,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルで経済的な実力派ホイストです。ひとクラス上の実力は、まさに本格派にふさわしいパワーと経済性をそなえています。
保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。 電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ 定格30分 JIS C 9620 寸法E(mm)230 寸法P(mm)12000 周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと) 準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格 塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当 周囲湿度(%RH)90%RH以下(結露なきこと) 関連資料寸法図 給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
1台
399,800 税込439,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード