カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(258)
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(2)
- Panasonic(パナソニック)(669)
- BIGM(丸山製作所)(233)
- 河村電器産業(174)
- コガネイ(103)
- MAD MAX(マッドマックス)(67)
- RS PRO(63)
- 東和制電工業(TOWA)(54)
- 住友電工ハードメタル(53)
- CKD(49)
- TRUSCO(39)
- ブロードウォッチ(33)
- KOA(33)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(31)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(27)
- omron(オムロン)(26)
- ニッセイ(24)
- VISHAY(24)
- ノーブランド(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「k200」の検索結果

インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス
三菱電機(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から4日以内出荷周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)(IEC60529)制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PMセンサレスベクトル制御信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3ワイヤ入力)選択可能電源電圧(V)交流:3相200~240、直流:283~339交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz)保存温度(℃)-40~70周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178~Pr.184(入力端子機能選択)により入力信号の変更が可能出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可)出力過負荷電流定格LD:120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし直流制動誘導モータ:動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変[動作電圧(動作電流)変更不可]保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致トルクブースト手動トルクブースト出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能標高(m)3000以下耐振動(m/s2)5.9以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能警報機能ファン故障、ストール防止(過電流)、ストール防止(過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向)動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変)周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AXEキット使用時)加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能)周波数許容範囲(%)±5
ユニバーサルモデルQCPU
三菱電機(2件のレビュー)¥369,800税込¥406,7801台当日出荷から82日以内出荷制御方式ストアードプログラム繰返し演算ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU)入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
アナログ入力ブロック
三菱電機¥42,980税込¥47,2781個当日出荷分解能15bitバイナリ+符号1bit(電圧),14bitバイナリ+符号1bit(電流)の高精度のアナログ入力ブロックです。 4チャンネルの電圧入力(DC-10V~10V)、または電流入力(DC-20mA~+20mA, DC4mA~20mA)が可能です。 各チャンネルごとに電圧、または電流入力が指定可能です。 BFMのデータ転送速度が従来に比べ最大4~5倍速くなりました。 500μs/chの高速AD変換を実現しました。 ディジタルフィルタ機能やピーク値ホールド機能などの多彩な機能を搭載しました。適合機種FX5U、FX5UC、FX3U(Ver.2.20以降)、FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.30以降)電源DC5V/110mA(シーケンサ内部給電)、DC24V±10%、90mA/DC24V(外部給電)適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)チャンネル数4(入力)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×87分解能電圧入力:0.32mV(20V×1/64000)、電流入力:1.25μA(40mA×1/32000)消費電流(mA)110/DC5V絶縁方式ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁、アナログ入力部と電源間はDC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)入出力点数シーケンサの入力、または出力を8点占有(入力、出力のどちらでカウントしてもよい)変換速度500μs×ch数(デジタルフィルタ使用時は5ms×使用ch数)有効デジタル出力電圧入力:15bitバイナリ+符号1bit、電流入力:14bitバイナリ+符号1bitアナログ入力(電圧入力)DC-10~10V(入力抵抗200kΩ)、(電流入力)DC-20~20mA/4mA~20mA(入力抵抗250Ω)
高速カウンタユニット
三菱電機¥57,980~税込¥63,778~1台欠品中測定項目パルス幅(ON幅/OFF幅/立上り~立上がり/立下り~立下り)チャンネル数2チャンネル外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110配線方式40ピンコネクタ外部入力プリセット、ファンクションスタート、ディジタルフィルタ適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)計数範囲32ビット符号付きバイナリ(-2147483648~2147483647)測定点数(点)1/チャンネル入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点)カウント入力信号1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)、CW/CCW入力測定分解能(ns)100
ロスナイ用 交換用外気清浄フィルター
三菱電機(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷から92日以内出荷材質不織布フィルター(カテキン入り)タイプ(適用)標準装備・花粉吸着材塗布外気清浄フィルター入数(枚)1フィルター外気清浄フィルター
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 位置決め・パルス入出力ユニット オープンコレクタ出力
三菱電機¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から3日以内出荷ユニット種別位置決めユニット出力方式(パルス)オープンコレクタ出力適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)最大出力パルス200K pulse/s
インバータFR-E800シリーズ
三菱電機¥189,800税込¥208,7801台欠品中IoT:上位ITシステムとリアルタイムに連携、稼動状況を集中・遠隔監視し,さらなる生産性の向上に貢献します。AI:AIやスマートフォン連携等により、立ち上げ作業やトラブルシュートを支援します。Safety:多様な安全監視機能、インバータのワイヤレス接続などにより、設備の安定稼動・安全稼動を図ります。Performance:多様な駆動方式を実現し、装置・システムへの適用範囲を拡大します。質量(kg)(概略)5.6タイプ最小クラスの高性能インバータ FREQROL-E800シリーズ 三相200V保護構造(IEC 60529)開放型(IP20)出力定格容量:LD 27.5kVA/ND(初期設定) 23.9kVA、定格電流:LD 69.0(58.7)A/ND(初期設定) 60.0(57.0)A、過負荷電流定格:LD 120% 60s、150% 3s (反限時特性) 周囲温度50℃/ND(初期設定) 150% 60s、200% 3s (反限時特性) 周囲温度50℃、回生制動:ブレーキトランジスタ 内蔵/最大ブレーキトルク(ND基準) 20%電源電圧クラス:三相200Vクラス、交流電圧許容変動:170~264V 50Hz/60Hz、周波数許容変動:±5%、定格入力電流:LD 直流リアクトルなし 90.5A/LD 直流リアクトルあり 69.0A/ND 直流リアクトルなし 79.9A/ND 直流リアクトルあり 60.0A、電源設備容量:LD 直流リアクトルなし 35.0kVA/LD 直流リアクトルあり 26.0kVA/ND 直流リアクトルなし 31.0kVA/ND 直流リアクトルあり 23.0kVA概略質量(kg)5.6表示操作パネル:運転状態 出力周波数、出力電流、出力電圧、周波数設定値。Pr.52 操作パネルメインモニタ選択によりモニタの変更が可能。/異常内容 保護機能の動作時に異常内容を表示、異常内容10回分と保護機能動作直前の出力電圧、電流、周波数、積算通電時間、年、月、日、時刻を記憶出力電圧(V)3相200~240定格入力交流電圧(V)3相 200~240(50/60Hz)冷却方式強制風冷制御仕様制御方式:共通 Soft-PWM制御 高キャリア周波数PWM制御/誘導モータ V/F 制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御/PMモータ PM センサレスベクトル制御、出力周波数範囲:誘導モータ 0.2~590Hz(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400Hz)/PMモータ 0.2~400Hz(モータ最大周波数以上では駆動不可)、周波数設定分解能:アナログ入力 0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力 0.01Hz、周波数精度:アナログ入力 最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)/デジタル入力 設定出力周波数の0.01%以内、電圧/周波数特性:基底周波数0~590Hz 任意設定可能。定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)、始動トルク:誘導モータ 150% 0.5Hz(アドバンスト磁束ベクトル制御時)200% 0.3Hz(0.4K ~ 3.7K)、150% 0.3Hz(5.5K 以上)(リアルセンサレスベクトル制御)/PMモータ 50%、トルクブースト:手動トルクブースト (誘導モータのみ)、加速・減速時間設定:0~3600s(加速・減速個別設定可能) 直線、S字加減速モード、直流制動:誘導モータ 動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%) 可変/PMモータ 動作時間(0~10s) 可変。動作電圧( 動作電流) 変更不可、ストール防止動作レベル:動作電流レベル設定可能(0 ~ 220% 可変)、有無の選択可能、トルク制限レベル:トルク制限値設定可(0~400%可変)通信方法RS-485, CC-Link, Modbus RTU, DeviceNet, PROFIBUS-DP周囲湿度(%RH)95以下(結露のないこと)基板コーティングあり/90以下(結露のないこと)定格出力容量(VA)LD 27500/ND(初期設定) 23900保存温度範囲(℃)-40~+70/雰囲気:屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)モーター容量(kW)LD 18.5/ND(初期設定) 15定格容量(kW)インバータ(ND):15周囲温度(℃)-20~ +60(50℃を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)、基板コーティングなし保護警報機能保護機能 加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/ 停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/ 停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断( 電子サーマル)、モータ過負荷遮断( 電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU 抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU 異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB 通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID 信号異常、Ethernet 通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致/警報機能 ファン故障、ストール防止( 過電流)、ストール防止( 過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU 停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet 通信異常、IP アドレス重複、IP アドレス異常、パラメータ誤設定環境標高・振動:3000m以下(575Vクラスは2000m以下)・5.9m/s2以下、10~55Hz(X、Y、Z各方向)運転周波数設定信号:アナログ入力端子点数 2点、アナログ入力 端子2、4:0~10V、0~5V、4~20mA (0~20mA)、選択可能、デジタル入力 操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bit バイナリ(オプションFR-A8AX E キット使用時)/始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3 ワイヤ入力) 選択可能/入力信号:端子点数(接点入力) 7点、入力端子選択可能信号 低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178 ~ Pr.184( 入力端子機能選択) により入力信号の変更が可能/運転機能:上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG 運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485 通信、PID 制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/ フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、環境診断機能、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能/出力信号:出力端子(オープンコレクタ出力)点数 2点、出力端子(リレー出力)点数 1点、出力端子選択可能信号 インバータ運転中、周波数到達Pr.190 ~ Pr.192(出力端子機能選択)により出力信号の変更が可能。インバータのアラームコードをオープンコレクタより(4bit)出力可能。パルス列出力(FM) 1440 パルス/s フルスケール、 2400 パルス/s 最大/表示計用出力端子点数 1点/表示計用出力端子仕様 最大2.4kHz:1点/パルス列出力 50kpps/表示計用出力端子選択可能信号 Pr.54 FM端子機能選択によりモニタの変更が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
ロスナイシステム部材 / 壁埋込30cm角穴取付専用フード取付金枠
三菱電機¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷壁埋込30cm角穴取付〈VL-12K、12KHタイプ〉専用フード外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×340×100
アナログ入力ブロック
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷適合FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.30から対応)シーケンサ電源DC5V 50mA(シーケンサ内部給電)DC24V±10% 80mA/DC24V(電源コネクタより外部給電)分解能電圧入力/0.32mV(20V×1/64000)、2.50mV(20V×1/8000)電流入力/1.25μA(40mA×1/32000)、5.00μA(40mA×1/8000)絶縁方式ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁トランスにより電源、アナログ入力間を絶縁各チャンネル間は非絶縁変換速度50μs×使用チャンネル数(デジタルフィルタ使用時は5ms×使用チャンネル数)入出力占有点数シーケンサの入力または出力を8点占有。(入力、出力のどちらでカウントしてもよい)有効デジタル出力電圧入力/15bitバイナリ+符号1bit電流入力/14bitバイナリ+符号1bit総合精度電圧入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール20Vに対し±0.3%(±60mA)、周囲温度0℃~55℃フルスケール20Vに対し±0.5%(±100mV)電流入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール40mAに対し±0.5%(±200μA)、周囲温度0℃~55℃フルスケール40mAに対し±1.0%(±400μA)アナログ入力電圧入力/DC-10~10V(入力抵抗200kΩ)電流入力/DC-20~20mA、4~20mA(入力抵抗250kΩ)
LED調光ダウンライト
三菱電機¥61,980税込¥68,1781個14日以内出荷効率・明るさ重視の拡散光タイプ。 空間全体に明るさが広がります。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス550ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Φ200 リニューアル対応 白色(4000K)定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)47.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:116.3 (200V時)光束(Lm)器具:5480光色白色明るさクラス550(FHT42形×3灯器具相当)埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ
LED人感ダウンライト
三菱電機¥38,980税込¥42,8781個14日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス200ライトユニットとのセット 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:118.2 (200V時)光束(Lm)器具:1880光色白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥45,980税込¥50,5781個14日以内出荷効率・明るさ重視の拡散光タイプ。 空間全体に明るさが広がります。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Φ200 リニューアル対応 白色(4000K)定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.6 (200V時)光束(Lm)器具:3750光色白色明るさクラス350(HID70形器具相当)埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥61,980税込¥68,1781個14日以内出荷効率・明るさ重視の拡散光タイプ。 空間全体に明るさが広がります。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス550ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Φ200 リニューアル対応 温白色(3500K)定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)47.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:112.9 (200V時)光束(Lm)器具:5320光色温白色明るさクラス550(FHT42形×3灯器具相当)埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥45,980税込¥50,5781個14日以内出荷効率・明るさ重視の拡散光タイプ。 空間全体に明るさが広がります。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Φ200 リニューアル対応 温白色(3500K)定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:127.8 (200V時)光束(Lm)器具:3670光色温白色明るさクラス350(HID70形器具相当)埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥45,980税込¥50,5781個14日以内出荷効率・明るさ重視の拡散光タイプ。 空間全体に明るさが広がります。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Φ200 リニューアル対応 電球色(3000K)定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:124.3 (200V時)光束(Lm)器具:3570光色電球色明るさクラス350(HID70形器具相当)埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ
LED人感ダウンライト
三菱電機¥38,980税込¥42,8781個14日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス200ライトユニットとのセット 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:110.6 (200V時)光束(Lm)器具:1760光色電球色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥61,980税込¥68,1781個14日以内出荷効率・明るさ重視の拡散光タイプ。 空間全体に明るさが広がります。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス550ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Φ200 リニューアル対応 電球色(3000K)定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)47.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:109.9 (200V時)光束(Lm)器具:5180光色電球色明るさクラス550(FHT42形×3灯器具相当)埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥45,980税込¥50,5781個14日以内出荷効率・明るさ重視の拡散光タイプ。 空間全体に明るさが広がります。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Φ200 リニューアル対応 昼白色(5000K)定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131.0 (200V時)光束(Lm)器具:3760光色昼白色明るさクラス350(HID70形器具相当)埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥61,980税込¥68,1781個14日以内出荷効率・明るさ重視の拡散光タイプ。 空間全体に明るさが広がります。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス550ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Φ200 リニューアル対応 昼白色(5000K)定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)47.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:116.7 (200V時)光束(Lm)器具:5500光色昼白色明るさクラス550(FHT42形×3灯器具相当)埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ
LED人感ダウンライト
三菱電機¥38,980税込¥42,8781個14日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス200ライトユニットとのセット 温白色(3500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:114.4 (200V時)光束(Lm)器具:1820光色温白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED人感ダウンライト
三菱電機¥38,980税込¥42,8781個14日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス200ライトユニットとのセット 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:122.0 (200V時)光束(Lm)器具:1940光色昼白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
高天井WP耐油煙 重耐塩高温
三菱電機¥159,800~税込¥175,780~1個14日以内出荷重塩害地区や高温かつ油煙の発生する過酷な環境でも使用可能な高天井用ベースライト。 固定出力段調光形 重耐塩/耐油煙・高温用 AC200~242V電源専用 保護性能IP65 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:85°光色昼白色 (5000K)
LED調光シーリング
三菱電機¥189,800税込¥208,7801個14日以内出荷重塩害地区や高温かつ油煙の発生する過酷な環境でも使用可能な高天井用ベースライト。 固定出力段調光形 重耐塩/耐油煙・高温用 AC200~242V電源専用 保護性能IP65 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)150.4平均演色評価数(Ra)75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:85エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.6光束(Lm)器具:22200光色昼白色明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)エコロジー商品省エネ
LED高天井屋内 高温
三菱電機¥219,800税込¥241,7801個14日以内出荷節電モードで、環境温度が最高60℃まで使用可能になります。 常時55℃の高温環境下で使用可能 固定出力段調光機能付 AC200~242V電源専用 -10~55℃の範囲でご使用頂けます 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)228平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:93°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:150光束(Lm)器具:34200光色昼白色 (5000K)明るさクラス3000(水銀ランプ700形器具相当)エコロジー商品省エネ
LED高天井屋内 高温
三菱電機¥169,800税込¥186,7801個14日以内出荷節電モードで、環境温度が最高65℃まで使用可能になります。 常時60℃の高温環境下で使用可能 固定出力段調光機能付 AC200~242V電源専用 -10~60℃の範囲でご使用頂けます 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)150.4平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:93°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:158.2光束(Lm)器具:23800光色昼白色 (5000K)明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDブラケットWP
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個14日以内出荷器具の存在感を抑えたベーシックなフォルム。 景観にとけこみながら建築を照らします。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 雨の降りかかる場所でもご使用いただけます FHT42形・白熱電球200形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.2 (200V時)光束(Lm)器具:1710光色電球色明るさクラス200(FHT42形・白熱電球200形器具相当)
LED高天井屋内 高温
三菱電機¥139,800税込¥153,7801個14日以内出荷節電モードで、環境温度が最高70℃まで使用可能になります。 常時60℃の高温環境下で使用可能 固定出力段調光機能付 AC200~242V電源専用 -10~60℃の範囲でご使用頂けます 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)114.1平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:93°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:151.6光束(Lm)器具:17300光色昼白色 (5000K)明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個14日以内出荷シンプルな角形に天然素材の木枠をプラス。 和風の空間にもおすすめです。 固定出力形 明るさクラス200ライトユニットとのセット 和風空間におすすめです Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:116.5 (200V時)光束(Lm)器具:1760光色温白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥37,980税込¥41,7781個14日以内出荷シンプルな角形に天然素材の木枠をプラス。 和風の空間にもおすすめです。 固定出力形 明るさクラス200ライトユニットとのセット 和風空間におすすめです Ra(平均演色評価数)75 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131.7 (200V時)光束(Lm)器具:1660光色昼白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個14日以内出荷シンプルな角形に天然素材の木枠をプラス。 和風の空間にもおすすめです。 固定出力形 明るさクラス200ライトユニットとのセット 和風空間におすすめです Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:120.5 (200V時)光束(Lm)器具:1820光色白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
LEDブラケットWP
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個14日以内出荷器具の存在感を抑えたベーシックなフォルム。 景観にとけこみながら建築を照らします。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 雨の降りかかる場所でもご使用いただけます FHT42形・白熱電球200形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:124.5 (200V時)光束(Lm)器具:1880光色昼白色明るさクラス200(FHT42形・白熱電球200形器具相当)
LEDダウンライト
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個14日以内出荷シンプルな角形に天然素材の木枠をプラス。 和風の空間にもおすすめです。 固定出力形 明るさクラス200ライトユニットとのセット 和風空間におすすめです Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:123.8 (200V時)光束(Lm)器具:1870光色昼白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個14日以内出荷シンプルな角形に天然素材の木枠をプラス。 和風の空間にもおすすめです。 固定出力形 明るさクラス200ライトユニットとのセット 和風空間におすすめです Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.2 (200V時)光束(Lm)器具:1710光色電球色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個14日以内出荷銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス200ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:107.2 (200V時)光束(Lm)器具:1620光色白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
LEDシーリング
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個14日以内出荷45°までの傾斜天井に取付ができます。 シンプルでコンパクトな形状のシーリングダウンライトはさまざまな天井環境に対応します。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 固定出力タイプ FHT42形・白熱電球200形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131.1 (200V時)光束(Lm)器具:1980光色昼白色明るさクラス200(FHT42形・白熱電球200形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥34,980税込¥38,4781個14日以内出荷光の広がりをおさえる反射板の形状により、鏡面コーンとは異なる落ち着いた空間を演出します。 固定出力形 明るさクラス200ライトユニットとのセット 落ち着いた空間を演出します Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:106.6 (200V時)光束(Lm)器具:1610光色白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ