電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。
手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。
動作表示付
トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
種類サーマルリレー
補助接点1a1b
縦寸法72mm!
IEC 35mmレールに標準取付け可能
AC/DC共用
30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)
定格絶縁電圧(V)250
接続方式表面形
接続方法表面形:圧着端子用◎
取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
基準周囲温度(℃)40
外形寸法c(mm)57
外形寸法ca(mm)73.5
過電流引きはずし方式熱動式
周波数(Hz)50/60
保護構造閉鎖型(IP20)(IEC 60529)
制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F 制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PM センサレスベクトル制御
電源電圧三相200Vクラス
信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3 ワイヤ入力) 選択可能
交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz)
保存温度(℃)-40~70
周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz 任意設定可能。定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)
入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178 ~ Pr.184( 入力端子機能選択) により入力信号の変更が可能
出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可)
出力過負荷電流定格LD:120% 60s、150% 3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150% 60s、200% 3s(反限時特性)周囲温度50℃
周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし
直流制動誘導モータ:動作周波数(0 ~120Hz)、動作時間(0 ~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変。動作電圧(動作電流)変更不可
保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致
トルクブースト手動トルクブースト
出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能
標高(m)3000以下
耐振動(m/s2)5.9以下
雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)
周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)
定格出力電圧(V)3相200~240
周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz
周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内
ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能
警報機能ファン故障、ストール防止( 過電流)、ストール防止( 過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定
振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向)
動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能
トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変)
周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AX E キット使用時)
加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能)
周波数許容範囲(%)±5
仕様高調波サージ対応形
動作時間s以内0.1
漏電表示方式機械式ボタン
外形寸法b(mm)72
外形寸法c(mm)57
外形寸法ca(mm)73.5
過電流引きはずし方式熱動形
基準周囲温度(℃)40
種類一般品
接続方式表面形
接続方法表面形:圧着端子用◎
規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得
取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
シリーズNV30-FA
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プ
シリーズFX3S
制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり
演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100
命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種
プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)
時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃
動作温度(℃)0~55
入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能あり
プログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)
通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1ch
プログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
ユニット種別出力ユニット
ユニット種別入力ユニット
AC100~240V電源で使用可能な電源ユニットです。
外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。
適合(ベースユニット)Q35DB、Q38DB、Q312DB、Q63B、Q65B、Q68B、Q612B
接続方式外部配線/ネジ端子台(M3.5ネジ)
ベース装着位置Qシリーズ電源ユニット装着スロット
電源シーケンサからの内部給電
ユニット種別入力増設ブロック
プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
電源仕様基本、増設ユニットから給電
適合シーケンサFX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UC<コネクタタイプシーケンサへの接続について>FX1NC、FX2NCへの接続は、FX2NC-CNV-IFが必要です。FX3GC、FX3UCへの接続は、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です。
プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
ユニット種別出力増設ブロック
電源仕様基本、増設ユニットから内部給電
1分単位のプログラムが組めます。最大16点/日、TSE-2WA形は最大24点/週。
TSE-2WA形はウイークリー制御ができます。
外形寸法は分電盤協約寸法ブレーカ(JIS C 8201-2-1適合)50mm幅ですから分電盤にスッキリ組み込めます。また制御盤のIEC35mmレールにも取付可能です。
リチウム電池により充電なしで10年間(+20℃停電率50%以下)の停電補償ができます。
停電中でもON・OFF時刻の修正や時計の修正などの操作が可能です。
表示ユニット部が左右90°回転しますから分電盤協約寸法ブレーカと同一方向に取付けてもLCDによる表示項目が正面から読み取れます。
テストラン機能を搭載。取消ボタンと分ボタンを同時に3秒押すと、自分で設定したプログラムの動作確認ができます。(表示だけでなく実際に出力動作しますので、より確実なチェックができます)
定格電圧(V)AC100-220
質量(kg)0.2
色アイボリー
取付方式(表面)IEC35mmレール
周波数(Hz)50-60両用
精度(スイッチ切替)±1秒、(時計)±15秒/月(周囲温度+20℃にて)
表示(時刻)LCDによるデジタル表示
適合電線(mm2)IV2、皮むき長さ9mm
消費電力(VA)(AC100V)1以下、(AC200V)4以下
動作周囲温度(℃)-10~50
電圧許容範囲(V)AC85~240
適合圧着端子丸形 JST V2-M3
停電補償時間設定内容、現在時刻:10年間(+20℃、停電率50%以下)、表示:1時間(ただしボタンを押せば再表示)
スイッチ構成1c
【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。
【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。
【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。
【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。
種類サーマルリレー
補助接点1a1b
電圧変動や瞬停にもしっかりと対応
電源出力を自在にコントロール
多様な操作性と多彩な監視機能
用途シーケンサ、パソコン、制御用機器、発電機系電源
形状カバー付き
周波数(Hz)(交流入力)47.5~63、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期/固定モード:50/60±0.5%(50/60の選択が任意に設定可能)(工場出荷時同期モード)
定格入力電圧(V)AC85~144
信号形式(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等
運転方式常時インバータ給電方式
騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)
準拠規格VCCI classA、FCC classA
出力波形正弦波
バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池
塗装色グレー
力率(入力)0.95以上(定格負荷時)
充電時間(時間)8(充電量90%)
歪率(%)(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷)
コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)
周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)
定格出力電圧(V)AC100~120 ±2%
バックアップ時間(切換)無瞬断
許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)
過負荷保護110% 30秒/140% 3秒
バッテリー寿命5年間(周囲温度20℃)
相対湿度(%RH)25~85以下(結露しないこと)
適合機種FX5S CPU
質量(kg)0.1
耐電圧全端子一括とCPU ユニットのアース端子間:AC500V 1分間
適合ユニット型式FX5U CPUユニット:Ver.1.010~、FX5UC CPUユニット:Ver.1.010~(初品から)
入力電圧(V)DC-10~+10(入力抵抗値1MΩ)
入力点数4点(4チャンネル)
デジタル出力14ビットバイナリ
絶縁方式入力端子とシーケンサ間:フォトカプラ絶縁、入力端子チャンネル間:非絶縁
絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とCPU ユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上
入力電流(mA)DC-20~+20(入力抵抗値250Ω)
接続形状ヨーロッパ式端子台
変換速度最大450μs(データの更新は毎演算周期)
入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
適合機種FX3S、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC
質量(kg)0.08
電源DC5V 20mA(シーケンサからの内部給電)
耐電圧外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:AC500V 1分間
通信方式半二重双方向
絶縁方式ホトカプラ絶縁
絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上
表示LEDRD、SD、POWER
耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる
耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回
耐振動【DINレール取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:4.9m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)【直接取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)
周囲温度(℃)(動作時)0~55、(保存時)-25~75
通信速度MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、並列リンク:115200(bps)、簡易PC間リンク:38400(bps)、インバータ通信:4800/9600/19200/38400(bps)
伝送規格RS-485規格、RS-422規格に準拠
適合シーケンサ[FX3S]V1.00以降:全通信機能に対応[FX3G]V1.00以降:MODBUS、インバータ通信以外の通信機能に対応/V1.10以降:インバータ通信機能に対応/V1.30以降:MODBUS通信機能に対応[FX3U]V2.20以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応[FX3GC]V1.40以降:全通信機能に対応[FX3UC]V1.00以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応
外部接続ヨーロッパ端子台
伝送距離(m)総延長500以下(接続する機器にFX2N-485-BD、FX1N-485-BD、FX3U-485-BD、FX3G-485-BDを含むばあいは総延長50以下)
相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと)(動作時)
使用高度(m)2000以下(大気圧以上に加圧した環境下では使用できません。故障する可能性があります。)
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
コンパクトな薄形、大きく見やすい液晶表示
AC100-200V 50-60Hz電圧・周波数両用
除霜開始時刻は、24時間表示の毎正時選択方式です。
運転時には、スイッチの状態、全除霜開始時刻、除霜時間、現在時刻を一目で確認できます。
きめ細かな除霜ができます。除霜時間は1分間単位で1~99分、遅延時間(TSE-61DF形のみ)は0.5分単位で0.5~9.5分まで細かく自由に設定できます。
「一時除霜・取消」ボタンで強制除霜、強制終了が可能です。
工事や在庫管理のわずらわしさを削減できます。
用途デフロスト専用品
冷凍・冷蔵ショーケースの霜取り専用タイムスイッチ
取付方式表面取付
定格周波数(Hz)50/60
周波数(kHz)[X0、X1、X3、X4]:100/[X2、X5、X6、X7]:10
電源電圧(V)●リレー出力外部:DC30以下 AC240以下(CE、UL、cUL規格対応外の時はAC250V以下)●トランジスタ出力外部:DC5~30
保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)
入力信号(電圧)DC24V +20%、-15%、(電流) X0~X7 5.1mA/DC24V、X10以降:4.0mA/DC24V
メモリー容量プログラム容量:48kステップ(96kバイト、フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト
使用周囲温度(℃)0~55、凍結なきこと
動作表示●入力:入力ON時LED点灯●リレー出力:出力ON時LED点灯●トランジスタ出力:出力ON時LED点灯
フラッシュ書込み最大2万回
保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)
定格感度電流(mA)●ON X0~X7:3.5mA以上、X10以降:3.0mA以上●OFF:1.5mA以下
ヒューズ電源:250V 3.15A タイムラグヒューズ
接続形状脱着式端子台(M3ネジ)
USBポート1ch
保持方法大容量コンデンサ
最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G、8G、16Gバイト65534本
最小負荷電流(mA)2
使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと
保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
最小負荷電圧(V)DC5
Ethernetポート1ch
停電保持時間(日)15
種類海外規格品
定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 2.5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1・AC100V 2.5/1
定格感度電流(mA)30
フレーム(AF)30
仕様高調波サージ対応形
規格電気用品安全法:適合
接続方式表面形
接続方法表面形:圧着端子用◎
取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
基準周囲温度(℃)40
動作時間s以内0.04
漏電表示方式機械式ボタン
外形寸法b(mm)72
外形寸法c(mm)57
外形寸法ca(mm)73.5
過電流引きはずし方式熱動形
電源を内蔵した入出力増設です。
入出力を同時に増設する際に用います。
接続ケーブルが付属されています。
ユニット種別入出力増設ユニット
適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U.FX5UC
質量(kg)約0.08
定格電圧(V)DC5、DC24(内部給電)
耐電圧D-sub 9pin コネクタとCPUユニットのアース端子間:AC500V 1分間
適合ユニット型式FX5U、 FX5UC、初品から対応
消費電流(mA)[内部給電]30(DC5V/DC24V)
絶縁方式フォトカプラ絶縁(通信ラインとCPU間)
絶縁抵抗(MΩ)D-sub 9pin コネクタとCPUユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上
通信機能MCプロトコル機能、無手順通信機能、通信プロトコル支援機能、MODBUS通信機能
伝送規格RS-232C規格準拠
外部接続D-sub 9pin(オス)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U.FX5UC
質量(kg)約0.08
定格電圧(V)DC5、DC24(内部給電)
耐電圧外部端子一括とCPUユニットのアース端子間:AC500V 1分間
適合ユニット型式FX5U、FX5UC、初品から対応
消費電流(mA)[内部給電]20(DC5V)、30(DC24V)
絶縁方式フォトカプラ絶縁(通信ラインとCPU間)
絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とCPUユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上
通信機能簡易PC間リンク機能、MCプロトコル機能、インバータ通信機能、無手順通信機能、通信プロトコル支援機能、MODBUS通信機能
終端抵抗内蔵(OPEN/110Ω/330Ω)
伝送規格RS-485、RS-422規格準拠
外部接続ヨーロッパ式端子台
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
規格電気用品安全法:適合
接続方式表面形
漏電遮断器仕様無
接続方法表面形:圧着端子用◎
取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
定格インパルス耐電圧(kV)2.5
基準周囲温度(℃)40
外形寸法c(mm)57
外形寸法ca(mm)73.5
過電流引きはずし方式熱動式
最大電圧(V)適用AC200V級、DC65V級
電流の種類AC/DC共用
タイプアナログ入力/電圧・電流入力
出力(分解能)0~4000、-4000~4000、0~12000、-12000~12000、0~16000、-16000~16000
ユニット種別A/D変換ユニット
接続方式外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)
チャンネル数4
入力(DC)-10~10V、0~20mA
分解能0~4000、-4000~4000、0~12000、-12000~12000、-16000~16000
変換速度80μs/チャンネル
アナログ入力(電圧)DC-10~10V、(電流)DC0~20mA
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U(Ver1.010~).FX5UC(Ver1.010~)
質量(kg)約0.1
耐電圧全端子一括とアース端子間:AC500V 1分間
適合ユニット型式FX5U、 FX5UC、初品から対応
出力電圧(V)[アナログ]DC-10~+10(外部負荷抵抗値1k~1MΩ)
出力電流(A)[アナログ]DC0~0.02(外部負荷抵抗値0~500Ω)
出力点数4点(4チャンネル)
入力[ディジタル]14ビットバイナリ
絶縁方式出力端子とシーケンサ間:フォトカプラ絶縁、出力端子チャンネル間:非絶縁
絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上
接続形状ヨーロッパ式端子台
変換速度最大950μs(データの更新は毎演算周期)
入出力占有点数0点(占有点数なし)
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
1回路品と2回路品が同一外形寸法です。分電盤協約寸法ブレーカ(JIS C 8201-2-1適合)50mm幅ですから分電盤にスッキリ組み込めます。また制御盤のIEC35mmレールにも取付可能です。
年間の日没・日出時刻をマイコンが記憶しています。ビルの谷間や山あい等、日没時刻より早めに照明を点灯させたい場合、日没入時刻、日出切時刻の調整が早め100分、遅め100分までそれぞれ可能です。
日本全国を10地区に区分して、地区ごとに日没・日出時刻を記憶しています。地区番号を設定するだけで、その地区の日没・日出時刻にもとづいた制御を行います。
停電中でもON・OFF時刻の修正や時計の修正などの操作が可能です。
表示ユニット部が左右90°回転しますから分電盤協約寸法ブレーカと同一方向に取付けてもLCDによる表示項目が正面から読み取れます。
テストラン機能を搭載。取消ボタンと分ボタンを同時に3秒押すと、自分で設定したプログラムの動作確認ができます。(表示だけでなく実際に出力動作しますので、より確実なチェックができます)
質量(kg)0.08
電源DC5V 30mA(シーケンサからの内部給電)
耐電圧D-SUB 9Pinコネクタと基本ユニットのアース端子間:AC500V 1分間
表示RD、SD、POWER
通信方式全二重双方向
絶縁方式ホトカプラ絶縁
絶縁抵抗(MΩ)D-SUB 9Pinコネクタと基本ユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上
表示LEDRD、SD、POWER
耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる
耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回
耐振動【DINレール取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:4.9m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)【直接取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)
周囲温度(℃)(動作時)0~55、(保存時)-25~75
通信速度MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順通信・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、プログラミング通信:9600/19200/38400/57600/115200(bps)
伝送規格RS-232C準拠
適合シーケンサFX3S、FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC:(FX3U、FX3UC-32MT-LT(-FX3□-CNV-ADPが必要)[232ADP-MBはMODBUS通信をしなければ初品より対応]
外部接続D-SUB 9Pinコネクタ(オス)
伝送距離(m)最大15
相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと)(動作時)
使用高度(m)2000以下
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
ユニット種別入出力混合ユニット
応答時間【入力】1/5/10/20/70ms以下/【出力】1ms以下
定格負荷電圧(V)DC12~24(+20/-15%)
入力形式DC入力(プラスコモンタイプ)
出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)
天井排気タイプ。浴室、洗面所、トイレの状況に応じた臨時換気能力切替可能(50、60、70、80、90、100m3/hに設定できます)。様々な圧力損失に左右されない低風量コントロール方式採用。24時間小風量換気方式。24時間換気風量調整可能(各ゾーン20、30、40m3/h設定)。風逆流防止シャッター付。速結端子接続
用途浴室・トイレ・洗面所
種別定風量制御タイプ、耐湿タイプ
接続パイプ(Φmm)100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×615×700
電圧(V)100
羽根径(Φmm)180
取付中間取付形
ダクト径(Φmm)100
電源単相
ファンプラスチック(シロッコファン)
付属品ドレン抜きチューブ・天吊金具
消費電力(W)(50/60Hz)30
材質(ボディ)プラスチック
機外静圧(Pa)100(50/60Hz)
種類V-180SZ4後継機種
質量(kg)6.7
騒音値(dB)(50/60Hz)42
風量(m3/h)(50/60Hz)250
機能24時間換気機能付・DCブラシレスモーター
仕様ダクト接続部:現地組立不要
1台
¥68,980
税込¥75,878
29日以内出荷
絶縁方式チャンネル間絶縁あり
入出力点数(点)16点(I/O割付:インテリ 16点)
入出力点数(点)16点(I/O割付:インテリ16点)
分電盤の省スペース化・標準化のニーズに対応した電力量計です。スマートメーター機能(電力量の30分タイムデータ、通信機能)の搭載により、きめ細やかなエネルギー監視・時間帯別計量を実現いたします。さらに、モバイル検針が行えます。B/NET伝送・MODBUS通信に対応。モバイル検針が可能。電力量の30分タイムデータ。双方向計量計器のラインアップ。互換性(M8UMとの互換性)。誤接続判別サポート機能。無通電時の計量値確認。B/NET伝送、MODBUS通信対応。T分岐配線により施工性に優れたB/NET伝送、オープンネットワークに対応したMODBUS通信に対応します。電気設備の負荷監視可能。電力量や各種計測データ(電圧・電流・電力・力率)の通信出力に加えて、最大電流と最大電力を記憶しますので、電気設備の負荷監視が可能です。タブレット、スマートフォンからBluetooth® Low Energy通信で計量値を取得可能!。さらに、取得したデータはCSVファイルでパソコンへ送信可能です。自動検針装置が設置されていない中規模・小規模検針に適しています。(目視検針の時、電力量計の近くに寄れないとき)。Bluetooth® Low Energy通信により、お客様のモバイル端末(タブレット・スマートフォン)へ使用電力量(計量値データ)が収集できます。誤検針(読取りミス・転記ミス)の防止や検針データの管理をサポートします。電力量計から離れた場所でも検針が可能です。(見通し約10m)。検定有効期限の取得が可能です。検定満了に伴う計器の更新計画に役立ちます。モバイル検針アプリケーションはM2PMシリーズ・M8FMシリーズ・M8HMシリーズが混在した環境でもご使用いただけます。30分ごとの電力量タイムデータを保持(当日含め45日分)し、通信機能により30分タイムデータの取得が可能です。お客様の上位措置と組み合わせて使用することで、時間帯別使用電力量の確認が可能です。従来、順方向電流と逆方向電流を計量する場合、電力量計が2台必要でしたが、双方向計量計器では、順方向電流と逆方向電流を電力量計1台で計量することが可能です。M8UMシリーズと端子配列及び取付ピッチは同一としていますので、M8UMシリーズからの更新は容易に行えます。M8UMシリーズの外観イメージを有したイメージです。単相3線式回路の中性線の誤接続判別をサポートします。誤接続があれば計量値表示が点滅します。M8FM-BAT形電池モジュール(別売品)の使用により、計器が無通電状態でも計量値の読取りが可能です。
種別普通電力量計(発信装置付計器)(逆電流計量防止機能付)
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)120
定格周波数(Hz)60
接続方式表面取付表面接続
相線式単相3線式
1個
¥42,980
税込¥47,278
61日以内出荷
適合電線(mm2)0.75
締付トルク(N・m)1.2
ユニット種別割り込み入力ユニット
接続方式外部配線/18点端子台(M3×6ネジ)
定格入力電圧(V)DC24(+20/-15%、リップル率5%以内)
入力方式16点 1コモン
入力点数16点
応答時間0.1/0.2/0.4/0.6/1ms
入力形式割込み入力
定格入力電流(mA)約6
種別選択度(使用カテゴリー):A
定格絶縁電圧(V)300
別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)
動作表示機械式ボタン(漏電及び過電圧)
相線式1Φ3W
過電流引きはずし方式熱動-電磁
トリップボタン有
逆接続-
汚染度(使用環境)2
リード線長さ(mm)800(過電圧検出)
極数・素子数3P3E
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
RoHS指令(10物質対応)対応
特性漏電検出→Type AC
各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-
定格使用電圧(AC V)100/200
電流の種類AC
雷インパルス耐電圧(KV)6
定格動作過電圧(V)AC135
アイソレーション適合適合
定格不動作過電圧(V)AC120
定格過電圧動作時間(秒)1以内
仕様高調波サージ対応形
付属品端子ねじM8×14.6(3極6本)、IEC35mmレール取付具
種別選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)0.57
取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、取付板-可能、連結形取付爪-可能
外形寸法(mm)75(a)×97.5(b)×60(c)[76(ca)]
フレーム100A
接続方法表面形
分類漏電保護付ノーヒューズ遮断器
別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、大形端子カバー(TC-L)、取付板、連結形取付爪
相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.2355(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)5/2(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC240V(定格使用電圧)5/2(AC240V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2005/2(AC200V)、5/2(A100V)
定格感度電流(mA)30
過電流引きはずし方式熱動
トリップボタン-
逆接続-
汚染度(使用環境)2
極数・素子数3
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
適合安全規格適合電気用品安全法
RoHS指令(10物質対応)対応
特性漏電検出→Type AC
各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証
ピックアップ電流:定格感度電流×75%
電流の種類AC
動作時間(s)最大0.04(at 5lΔn)
雷インパルス耐電圧(KV)4
アイソレーション適合-
漏電表示方法機械式ボタン
関連キーワード
1
2
3
次へ