カテゴリ
- 住設機器(11)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- マルケイ(国際化工)(2)
- 大阪魂(167)
- BIGM(丸山製作所)(127)
- コガネイ(12)
- 三ツ星ベルト(5)
- 姫野精工所(4)
- モートーン(4)
- 岡崎精工(3)
- 椿本チエイン(3)
- TRUSCO(3)
- ノーブランド(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- NSK(日本精工)(2)
- カクダイ(2)
- CKD(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- 武蔵ホルト(2)
- ミヤコ自動車(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「m575」の検索結果
特価

ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ
三菱電機¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から6日以内出荷定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター耐電圧(V/min)AC1000
ブース形(深形)レンジフードファン / 標準タイプ(60cm幅)
三菱電機¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷から6日以内出荷電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×600機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
インバータFR-E800シリーズ
三菱電機¥189,800税込¥208,7801台欠品中IoT:上位ITシステムとリアルタイムに連携、稼動状況を集中・遠隔監視し,さらなる生産性の向上に貢献します。AI:AIやスマートフォン連携等により、立ち上げ作業やトラブルシュートを支援します。Safety:多様な安全監視機能、インバータのワイヤレス接続などにより、設備の安定稼動・安全稼動を図ります。Performance:多様な駆動方式を実現し、装置・システムへの適用範囲を拡大します。質量(kg)(概略)5.6タイプ最小クラスの高性能インバータ FREQROL-E800シリーズ 三相200V保護構造(IEC 60529)開放型(IP20)出力定格容量:LD 27.5kVA/ND(初期設定) 23.9kVA、定格電流:LD 69.0(58.7)A/ND(初期設定) 60.0(57.0)A、過負荷電流定格:LD 120% 60s、150% 3s (反限時特性) 周囲温度50℃/ND(初期設定) 150% 60s、200% 3s (反限時特性) 周囲温度50℃、回生制動:ブレーキトランジスタ 内蔵/最大ブレーキトルク(ND基準) 20%電源電圧クラス:三相200Vクラス、交流電圧許容変動:170~264V 50Hz/60Hz、周波数許容変動:±5%、定格入力電流:LD 直流リアクトルなし 90.5A/LD 直流リアクトルあり 69.0A/ND 直流リアクトルなし 79.9A/ND 直流リアクトルあり 60.0A、電源設備容量:LD 直流リアクトルなし 35.0kVA/LD 直流リアクトルあり 26.0kVA/ND 直流リアクトルなし 31.0kVA/ND 直流リアクトルあり 23.0kVA概略質量(kg)5.6表示操作パネル:運転状態 出力周波数、出力電流、出力電圧、周波数設定値。Pr.52 操作パネルメインモニタ選択によりモニタの変更が可能。/異常内容 保護機能の動作時に異常内容を表示、異常内容10回分と保護機能動作直前の出力電圧、電流、周波数、積算通電時間、年、月、日、時刻を記憶出力電圧(V)3相200~240定格入力交流電圧(V)3相 200~240(50/60Hz)冷却方式強制風冷制御仕様制御方式:共通 Soft-PWM制御 高キャリア周波数PWM制御/誘導モータ V/F 制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御/PMモータ PM センサレスベクトル制御、出力周波数範囲:誘導モータ 0.2~590Hz(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400Hz)/PMモータ 0.2~400Hz(モータ最大周波数以上では駆動不可)、周波数設定分解能:アナログ入力 0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力 0.01Hz、周波数精度:アナログ入力 最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)/デジタル入力 設定出力周波数の0.01%以内、電圧/周波数特性:基底周波数0~590Hz 任意設定可能。定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)、始動トルク:誘導モータ 150% 0.5Hz(アドバンスト磁束ベクトル制御時)200% 0.3Hz(0.4K ~ 3.7K)、150% 0.3Hz(5.5K 以上)(リアルセンサレスベクトル制御)/PMモータ 50%、トルクブースト:手動トルクブースト (誘導モータのみ)、加速・減速時間設定:0~3600s(加速・減速個別設定可能) 直線、S字加減速モード、直流制動:誘導モータ 動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%) 可変/PMモータ 動作時間(0~10s) 可変。動作電圧( 動作電流) 変更不可、ストール防止動作レベル:動作電流レベル設定可能(0 ~ 220% 可変)、有無の選択可能、トルク制限レベル:トルク制限値設定可(0~400%可変)通信方法RS-485, CC-Link, Modbus RTU, DeviceNet, PROFIBUS-DP周囲湿度(%RH)95以下(結露のないこと)基板コーティングあり/90以下(結露のないこと)定格出力容量(VA)LD 27500/ND(初期設定) 23900保存温度範囲(℃)-40~+70/雰囲気:屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)モーター容量(kW)LD 18.5/ND(初期設定) 15定格容量(kW)インバータ(ND):15周囲温度(℃)-20~ +60(50℃を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)、基板コーティングなし保護警報機能保護機能 加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/ 停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/ 停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断( 電子サーマル)、モータ過負荷遮断( 電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU 抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU 異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB 通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID 信号異常、Ethernet 通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致/警報機能 ファン故障、ストール防止( 過電流)、ストール防止( 過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU 停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet 通信異常、IP アドレス重複、IP アドレス異常、パラメータ誤設定環境標高・振動:3000m以下(575Vクラスは2000m以下)・5.9m/s2以下、10~55Hz(X、Y、Z各方向)運転周波数設定信号:アナログ入力端子点数 2点、アナログ入力 端子2、4:0~10V、0~5V、4~20mA (0~20mA)、選択可能、デジタル入力 操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bit バイナリ(オプションFR-A8AX E キット使用時)/始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3 ワイヤ入力) 選択可能/入力信号:端子点数(接点入力) 7点、入力端子選択可能信号 低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178 ~ Pr.184( 入力端子機能選択) により入力信号の変更が可能/運転機能:上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG 運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485 通信、PID 制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/ フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、環境診断機能、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能/出力信号:出力端子(オープンコレクタ出力)点数 2点、出力端子(リレー出力)点数 1点、出力端子選択可能信号 インバータ運転中、周波数到達Pr.190 ~ Pr.192(出力端子機能選択)により出力信号の変更が可能。インバータのアラームコードをオープンコレクタより(4bit)出力可能。パルス列出力(FM) 1440 パルス/s フルスケール、 2400 パルス/s 最大/表示計用出力端子点数 1点/表示計用出力端子仕様 最大2.4kHz:1点/パルス列出力 50kpps/表示計用出力端子選択可能信号 Pr.54 FM端子機能選択によりモニタの変更が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
レンジフードファン
三菱電機¥129,800~税込¥142,780~1個4日以内出荷レンジフードファン深形 フラットスイッチタイプ電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】15/【60Hz】16、<強>【50Hz】79/【60Hz】90電源単相騒音値(dB)<弱>22、<強>【50Hz】39.50/【60Hz】39ダクト径(Φmm)150風量(m3/h)<弱>【50Hz】148/【60Hz】143、<強>【50Hz】600/【60Hz】575羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)0
レンジフードファン
三菱電機¥229,800~税込¥252,780~1個4日以内出荷吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)。自然給気可能。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。抗菌仕様(スイッチ操作部)電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】22/【60Hz】23、<強>【50Hz】79/【60Hz】90電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】21/【60Hz】20、<強>【50Hz】39.50/【60Hz】39ダクト径(Φmm)150、150風量(m3/h)<弱>【50Hz】230/【60Hz】225、<強>【50Hz】600/【60Hz】575羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)0
ブース形(深形)レンジフードファン / 自然給気タイプ
三菱電機¥69,980~税込¥76,978~1台6日以内出荷電圧(V)100電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)39.50/39/21/20風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)600/575/230/225羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ブース形(深形)レンジフードファン / 標準タイプ(75cm幅)
三菱電機¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷質量(kg)18.5電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)77/88/20/21電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)39.50/39/21/20ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×750×600風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)600/575/230/225羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
レンジフードファン ブース形/深形 自然給気タイプ
三菱電機¥79,980税込¥87,9781台90日以内出荷吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)。自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部2ヵ所)幅(mm)600質量(kg)21.5高さ(mm)600タイプ壁スイッチタイプ種類V-604KQESW7後継機種奥行(mm)650電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[弱]42/46ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[弱]30.5/29風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/575[弱]350/335接続パイプ(Φmm)150
レンジフードファン ブース形/深形 自然給気タイプ
三菱電機¥89,980税込¥98,9781台90日以内出荷吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)。自然給気可能。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付幅(mm)750質量(kg)23.5高さ(mm)600タイプ壁スイッチタイプ種類V-754KQESW7後継機種奥行(mm)650電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[中]42/46[弱]22/23ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[中]30.5/29[弱]21/20風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/575[中]350/335[弱]230/225接続パイプ(Φmm)150
レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ
三菱電機¥59,980~税込¥65,978~1台90日以内出荷吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。24時間換気機能付(停止長押しスイッチ仕様)。タイマー運転あり高さ(mm)600タイプフラットスイッチタイプ奥行(mm)600電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[中]42/46[24時間換気]15/16ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[中]30.5/29[24時間換気]22/22接続パイプ(Φmm)150開放風量(m3/h)[強]600/575[中]350/335[24時間換気]148/143(50/60Hz)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)ダクト20m[強]475/463[中]298/272[24時間換気]103/93/ダクト30m[強]429/426[中]281/257[24時間換気]96/86