三菱電機
レンジフードファン
レンジフードファン深形 フラットスイッチタイプ
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>【50Hz】15/【60Hz】16、<強>【50Hz】79/【60Hz】90
電源
単相
騒音値(dB)
<SPL><弱>22、<SPL><強>【50Hz】39.50/【60Hz】39
ダクト径(Φmm)
<EA>150
風量(m
3
/h)
<弱>【50Hz】148/【60Hz】143、<強>【50Hz】600/【60Hz】575
羽根径(Φmm)
200
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81791118
V-754KD8
19.5
600×750×600
¥
174,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81791739
V-604KD8
17.5
600×600×600
¥
132,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81791861
V-904KD8
21.5
600×900×600
¥
217,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください