レンジフードファン

レンジフードファン - 三菱電機レンジフードファン - 三菱電機

レンジフードファン深形 壁スイッチタイプ

電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
<EA>150
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81791651V-604KSW816.5<弱>【50Hz】40/【60Hz】43、<強>【50Hz】77/【60Hz】88<SPL><弱>【50Hz】30.50/【60Hz】29、<SPL><強>【50Hz】39.50/【60Hz】39600×600×600<弱>【50Hz】350/【60Hz】335、<強>【50Hz】600/【60Hz】575
¥123,000
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
81791800V-604KSW8-BL17<弱>【50Hz】64/【60Hz】66、<強>【50Hz】118/【60Hz】133<SPL><弱>【50Hz】32/【60Hz】31、<SPL><強>【50Hz】43/【60Hz】42600×600×650<弱>【50Hz】380/【60Hz】345、<強>【50Hz】660/【60Hz】630
¥132,000
¥129,800
¥142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする