カテゴリ
- メカニカル部品(10)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- BIGM(丸山製作所)(44)
- CKD(33)
- JUKI(31)
- LAMP(スガツネ工業)(21)
- ParkerTAIYO(52)
- StarTech.com(24)
- THK(20)
- TRUSCO(49)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(23)
- アドクリーン(24)
- イマオコーポレーション(34)
- オルディ(22)
- ダイヤトレンド(35)
- ニッセイ(176)
- ワルター(42)
- 三木プーリ(39)
- 大阪魂(93)
- 岩田製作所(28)
- 東洋技研(86)
- ブランドをもっと見る
「p-45」の検索結果
特価

分電盤・制御盤用遮断器 モータブレーカ MB-KCシリーズ
三菱電機¥8,498税込¥9,3481台当日出荷定格絶縁電圧(V)500定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、2)AC200V/5、AC415V/1.5極数(P)3
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW
三菱電機(7件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷から15日以内出荷三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)120定格電流(A)2.2/2.0/2.0潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW
三菱電機(2件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷から19日以内出荷三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)108定格電流(A)1.3/1.15/1.15潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW
三菱電機(4件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷から14日以内出荷三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)105定格電流(A)0.7/0.65/0.65潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉自冷形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ギヤードモータ GM-SBシリーズ
三菱電機(5件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷から102日以内出荷付属品軸端キー極数4P保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ使用周囲温度(℃)-15~+40℃(凍結なきこと)使用周囲湿度90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1,000m以下
ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁・天井直付形・吊下兼用形 誘導灯 本体のみ
三菱電機¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から92日以内出荷防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。壁・天井直付形・吊下兼用形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン取付壁・天井直付形・吊下兼用形形一般形(20分間)種類電源別置形 誘導灯 本体定格電圧(V)AC100/DC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間耐震性Aクラス
ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無)
三菱電機(2件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷から17日以内出荷優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実(0.4~2.2kW)。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。ブレーキブレーキなしモータータイプギヤードモータ周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
直交軸ギヤードモータ フランジ型 中空軸
三菱電機¥47,980~税込¥52,778~1台3日以内出荷から17日以内出荷業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました付属品出力保護カバーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータブレーキ形式直流スプリング制動塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)サービスファクタ1.4極数(P)4
ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フェースマウント
三菱電機¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷から17日以内出荷タフで長寿命 業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。 低騒音 最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。 豊富なラインナップ フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。 減速比1/5~1/240、豊富なラインナップからお選びいただけます。モータータイプギヤードモータ
ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フランジ形
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1台5日以内出荷から17日以内出荷タフで長寿命 業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。 低騒音 最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。 豊富なラインナップ フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。 減速比1/5~1/240、豊富なラインナップからお選びいただけます。モータータイプギヤードモータ
ギヤードモータ GM-SHYシリーズ 脚取付形
三菱電機¥34,980~税込¥38,478~1台8日以内出荷から17日以内出荷タフで長寿命 業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。 低騒音 最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。 豊富なラインナップ フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。 減速比1/5~1/240、豊富なラインナップからお選びいただけます。モータータイプギヤードモータ
LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形)
三菱電機¥15,980税込¥17,5781台62日以内出荷2026三菱照明総合カタログ_P475本体プラスチック・白色電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)
LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(一般形)
三菱電機¥24,980税込¥27,4781台62日以内出荷2026三菱照明総合カタログ_P475本体プラスチック・白色電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)
LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(長時間定格形)
三菱電機¥39,980税込¥43,9781台62日以内出荷2026三菱照明総合カタログ_P475本体プラスチック・白色
LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(長時間定格形)
三菱電機¥29,980税込¥32,9781台62日以内出荷2026三菱照明総合カタログ_P475本体プラスチック・白色