カテゴリ
- 制御機器(57)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 住設機器(9)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(1)
- CKD(192)
- omron(オムロン)(129)
- Panasonic(パナソニック)(77)
- 近江精機(64)
- ツカサ電工(57)
- TRACO POWER(57)
- コガネイ(47)
- RS PRO(41)
- 富士電機(36)
- DAIKO(大光電機)(35)
- ダンドリビス(34)
- ゴールドメダル(30)
- TRUSCO(29)
- エスコ(26)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- ELPA(17)
- コーセル(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「v75」の検索結果
特価

レンジフードファン
三菱電機¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷レンジフードファン深形 フラットスイッチタイプ電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】15/【60Hz】16、<強>【50Hz】79/【60Hz】90電源単相騒音値(dB)<弱>22、<強>【50Hz】39.50/【60Hz】39ダクト径(Φmm)150風量(m3/h)<弱>【50Hz】148/【60Hz】143、<強>【50Hz】600/【60Hz】575羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)0
レンジフードファン
三菱電機¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷レンジフードファン フラット形電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】20/【60Hz】22、<強>【50Hz】98/【60Hz】110電源単相騒音値(dB)<弱>28.5、<強>【50Hz】46/【60Hz】45ダクト径(Φmm)150風量(m3/h)<弱>130、<強>【50Hz】525/【60Hz】490羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)0
レンジフードファン
三菱電機¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)。自然給気可能。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。抗菌仕様(スイッチ操作部)電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】22/【60Hz】23、<強>【50Hz】79/【60Hz】90電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】21/【60Hz】20、<強>【50Hz】39.50/【60Hz】39ダクト径(Φmm)150、150風量(m3/h)<弱>【50Hz】230/【60Hz】225、<強>【50Hz】600/【60Hz】575羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)0
ブース形(深形)レンジフードファン / 標準タイプ(75cm幅)
三菱電機¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷質量(kg)18.5電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)77/88/20/21電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)39.50/39/21/20ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×750×600風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)600/575/230/225羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ブース形(深形)レンジフードファン / 自然給気タイプ
三菱電機¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷電圧(V)100電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)39.50/39/21/20風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)600/575/230/225羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
機械式指示計器 電力計 広角度計器
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.6形式LP-110NW使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5寸法A(mm)100湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)110×110相線式3P3W取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)1.5目盛長(mm)175VT比6600/110V
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ
三菱電機(63件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から62日以内出荷IEC35mmレール取り付け可能種類電磁接触器動作方式非可逆式
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ
三菱電機(66件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から33日以内出荷電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ
三菱電機(8件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷広範囲なご使用に コンパクトな一体形。付属品IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)
三菱電機(2件のレビュー)¥77,980~税込¥85,778~1台ほか当日出荷から47日以内出荷アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ
三菱電機(7件のレビュー)¥73,980~税込¥81,378~1台当日出荷から63日以内出荷種別標準仕様形種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ
三菱電機¥52,980税込¥58,2781個当日出荷から106日以内出荷定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
単相3線回路専用 高調波・サージ対応形 NV-Nシリーズ (単3中性線欠相保護付漏電遮断器)
三菱電機(2件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から92日以内出荷定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCVシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から5日以内出荷規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100-440定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)100・200・500切換外形寸法b(mm)130外形寸法c(mm)68外形寸法ca(mm)90過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン有極数・素子数3P機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6アイソレーション適合適合
分電盤・制御盤用遮断器 単3中性線欠相保護付ノーヒューズ遮断器 NF-NKCシリーズ
三菱電機¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から9日以内出荷定格使用電圧(AC V)100/200極数(P)3
制御盤用漏電遮断器 NV-FHUシリーズ
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から5日以内出荷規格電気用品安全法:適合、CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証定格電圧(V)AC100-240接続方式表面形定格インパルス耐電圧(kV)4定格遮断容量(kA)UL 1077・CSA C22.2・No.235:AC240V 5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 5/2、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC240V 5/2、JIS C 8201-2-2・Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 5/2、AC100V 5/2定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式ボタン過電流引きはずし方式完全電磁
漏電遮断器 NV-Cシリーズ(経済品)
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から翌々日出荷信頼のブランドによる、小型、高性能、経済性を実現させた高調波 ・ サージ対応型漏電ブレーカのベーシックモデルです。用途低圧電路の感電保護や漏電火災防止に。開閉、過負荷、短絡での自動遮断に。仕様●IECレール:無●感度電流:1.2.500mA 切替長さ(mm)68電極3P電流の種類AC
漏電遮断器”NV-Cシリーズ”
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から5日以内出荷低圧電路の感電保護や漏電火災防止に使用する機器で、開閉、過負荷、短絡での自動遮断の機能も併せ持っています。信頼のブランドによる、小型、高性能、経済性を実現させた高調波 ・ サージ対応型漏電ブレーカのベーシックモデルです。長さ(mm)68高さ(mm)130電極3P電流の種類AC
電磁接触器 S-2XNシリーズ
三菱電機(73件のレビュー)¥189,800~税込¥208,780~1個5日以内出荷から63日以内出荷モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。種類電磁接触器動作方式可逆式取付け方法IEC35mmレール取付ができます。
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSVシリーズ
三菱電機¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷定格電圧(V)AC100-440定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)100・200・500切換外形寸法c(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン有極数・素子数3P動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換機械的寿命(万回)2.5電気的寿命(万回)1アイソレーション適合適合
開放形電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆)
三菱電機(41件のレビュー)¥95,980~税込¥105,578~1個5日以内出荷から33日以内出荷モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。種類電磁開閉器動作方式非可逆式