レンジフードファン

レンジフードファン - 三菱電機レンジフードファン - 三菱電機

レンジフードファン フラット形

電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>【50Hz】20/【60Hz】22、<強>【50Hz】98/【60Hz】110
電源
単相
騒音値(dB)
<SPL><弱>28.5、<SPL><強>【50Hz】46/【60Hz】45
ダクト径(Φmm)
<EA>150
風量(m3/h)
<弱>130、<強>【50Hz】525/【60Hz】490
羽根径(Φmm)
230
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81791355V-904FR230400×900×600
¥197,100
¥189,800
¥208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
81791608V-754FR228400×750×600
¥172,500
¥169,800
¥186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする