カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(11)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • ウエルドテック社(24)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(16)
  • マイト工業株式会社(6)
  • TRUSCO(5)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
  • 東安(5)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
  • カリテス(4)
  • オイレス工業(3)
  • DNライティング(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
  • cotta(3)
  • 岩崎電気(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • SPG(サヌキ)(2)
  • TAKAGI(高儀)(2)
  • 今井電機(2)
  • オーム電機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wp-150」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連調ユニットV形150WP付 三菱電機連調ユニットV形150WP付三菱電機
39,980税込43,978
1個
13日以内出荷
定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60
V形150幅WP SUS 三菱電機V形150幅WP SUS三菱電機
38,980税込42,878
1個
13日以内出荷
仕様口出し線付、IP65、光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)材質ライトユニットカバー:アクリル材質(本体)ステンレス、白色仕上保証期間5年定格電圧 AC V100-242ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵
固定ユニットV形150幅WP 三菱電機固定ユニットV形150幅WP三菱電機
42,980税込47,278
1個
13日以内出荷
雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、外廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 段調光機能付固定出力形 軽量化で施工時の負担を軽減 保護等級:IP23 従来蛍光灯器具との取付互換性を確保 昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定ユニットV形150幅WP 三菱電機固定ユニットV形150幅WP三菱電機
34,980税込38,478
1個
13日以内出荷
雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、外廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 段調光機能付固定出力形 軽量化で施工時の負担を軽減 保護等級:IP23 従来蛍光灯器具との取付互換性を確保 電球色(3000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)
固定ユニットV形150幅WP 三菱電機固定ユニットV形150幅WP三菱電機
39,980税込43,978
1個
13日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
連調ユニットV形150幅WP 三菱電機連調ユニットV形150幅WP三菱電機
99,980税込109,978
1個
13日以内出荷
定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)82.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.7 (200V時)光束(Lm)器具:12900光色昼白色 (5000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当
ユニットV形150非常灯WP 三菱電機ユニットV形150非常灯WP三菱電機
66,980税込73,678
1個
13日以内出荷
付属品口出し線付質量(kg)2.0防雨防湿形 IP23、30分間定格形、直付形、20形材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)タイプ逆富士タイプ定格消費電力(W)100V時:12.9(1600lm)、7.2(800lm)、200V時:12.8(1600lm)、7.4(800lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.130(1600lm)、0.074(800lm)、200V時:0.066(1600lm)、0.039(800lm)耐震性(クラス)SライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵
ユニットV形150幅本体WP 三菱電機ユニットV形150幅本体WP三菱電機
5,498税込6,048
1個
13日以内出荷
付属品口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)タイプ逆富士タイプ使用可能温度範囲-25~35℃保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵
ユニットV150H非常灯WP 三菱電機ユニットV150H非常灯WP三菱電機
78,980税込86,878
1個
13日以内出荷
付属品口出し線付質量(kg)2.9防雨防湿形 IP23、30分間定格形、直付形、40形材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)タイプ逆富士タイプ定格消費電力(W)100V時:45.6(6900lm)、34.7(5200lm)、26.6(4000lm)、22.9(3200lm)、18.4(2500lm)、15.2(2000lm)、200V:44.6(6900lm)、34.1(5200lm)、26.5(4000lm)、22.6(3200lm)、18.3(2500lm)、15.2(2000lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.467(6900lm)、0.354(5200lm)、0.273(4000lm)、0.232(3200lm)、0.187(2500lm)、0.158(2000lm)、200V:0.231(6900lm)、0.177(5200lm)、0.138(4000lm)、0.118(3200lm)、0.096(2500lm)、0.082(2000lm)耐震性(クラス)SライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵
固定V形150幅非常灯WP 三菱電機固定V形150幅非常灯WP三菱電機
88,980税込97,878
1個
13日以内出荷
雨の吹き込みやすい場所や湿度のある空間へ設置可能な防雨・防湿形の非常用照明。 階段通路誘導灯としてもご使用いただけます。 防雨・防湿形(軒下用) 階段通路誘導灯兼用形 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 交換用電池:7H15DB
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定V形150幅H非常灯WP 三菱電機固定V形150幅H非常灯WP三菱電機
119,800税込131,780
1個
13日以内出荷
雨の吹き込みやすい場所や湿度のある空間へ設置可能な防雨・防湿形の非常用照明。 階段通路誘導灯としてもご使用いただけます。 防雨・防湿形(軒下用) 階段通路誘導灯兼用形 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 交換用電池:7H15DB
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)