カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(57)
  • 制御機器(22)
  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • SMC(8,509)
  • MAZDA(マツダ)(3,426)
  • ホンダ(1,213)
  • テクロック(212)
  • ダイヤトレンド(141)
  • オカムラ(岡村製作所)(137)
  • ネグロス電工(79)
  • KVK(79)
  • スズキ(70)
  • Panasonic(パナソニック)(66)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(63)
  • DAIKO(大光電機)(61)
  • NSP(56)
  • ZETA RACING(ジータレーシング)(56)
  • 井筒製作所(52)
  • ParkerTAIYO(50)
  • SIEMENS(50)
  • TOKIO(藤沢工業)(48)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zs」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
83件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクト用ロスナイシステム部材 / (100ZS2・100ZSK2のみ) / セパレート給排気フランジセット 三菱電機

    ダクト用ロスナイシステム部材 / (100ZS2・100ZSK2のみ) / セパレート給排気フランジセット

    三菱電機
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    4日以内出荷
    セパレート給排気を行うときに使用してください。VL-100ZS2、ZSK2専用。推奨グリルP-100GLB2など。本体の風量調節板の可変により、本体と補助グリルからの給排気風量の割合を1:1、2:1、4:1に変更できます。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×391×128
  • ダクト用ロスナイシステム部材 / (100ZS2・100ZSK2のみ) / セパレート給気フランジセット 三菱電機

    ダクト用ロスナイシステム部材 / (100ZS2・100ZSK2のみ) / セパレート給気フランジセット

    三菱電機
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    4日以内出荷
    セパレート給気を行うときに使用してください。VL-100ZS2、ZSK2専用。推奨グリルP-100GLB2など
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×391×128
  • 天井埋込形換気扇 低騒音 三菱電機

    天井埋込形換気扇 低騒音

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • 照明用調光リモコン 三菱電機

    照明用調光リモコン

    三菱電機
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    リモコンで設定した調光率は照明器具の電源をON/OFFしても保持されます(消灯(0%)でも保持します
    付属品乾電池2本(動作確認用)適合(ユニット)SC3100、SC3110質量(kg)0.06(本体、電池含む)電源単4乾電池(DC3.0V)2本使用温湿度範囲5~35℃/45~80%RH
  • ダクト用換気扇 / 低騒音形 三菱電機

    ダクト用換気扇 / 低騒音形

    三菱電機
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:150.0
  • LEDライトユニット形 Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用)用 人感センサ設定リモコン 三菱電機

    LEDライトユニット形 Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用)用 人感センサ設定リモコン

    三菱電機
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    LEDライトユニット形Myシリーズ 人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細かな節電が可能
    用途LEDライトユニット形Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用)付属品乾電池2本(動作確認用)質量(kg)0.06(本体、電池含む)使用温度範囲(℃)0~35電源単4マンガン乾電池2本(付属)リモコン信号仕様:信号到達距離最大15mエコロジー商品省エネ
  • 天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付 三菱電機

    天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付

    三菱電機
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • 天井埋込形換気扇 取替専用タイプ 三菱電機

    天井埋込形換気扇 取替専用タイプ

    三菱電機
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
  • 天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用 三菱電機

    天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用

    三菱電機
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
  • ダクト用換気扇用 / 照明器タイプ取付台座 三菱電機

    ダクト用換気扇用 / 照明器タイプ取付台座

    三菱電機
    ¥1,798税込¥1,978
    1台
    4日以内出荷
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    4日以内出荷
    天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付
    電圧(V)100電源単相
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    天井埋込形換気扇 低騒音
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    天井埋込形換気扇 取替専用タイプ
    電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)100機外静圧(Pa)0
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    4日以内出荷
    天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用
    電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)100機外静圧(Pa)0
  • ダクト用ロスナイシステム部材セパレート / 給気フランジセット 三菱電機

    ダクト用ロスナイシステム部材セパレート / 給気フランジセット

    三菱電機
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    4日以内出荷
    セパレート給気を行うときに使用してください。VL-130ZS2、ZSK2、VL-150ZS2、ZSK2用。推奨グリルP-100GLB2など
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)293×391×128
  • ダクト用換気扇 / BL認定品 三菱電機

    ダクト用換気扇 / BL認定品

    三菱電機
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)2.6電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)13.50/16ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×358.50×286騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)28.50/29風量(m3/h)(50/60Hz)125/130羽根径(Φmm)115
  • 漏電リレー用埋込取付枠 三菱電機

    漏電リレー用埋込取付枠

    三菱電機
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
  • ダクト用ロスナイシステム部材セパレート / 給排気フランジセット 三菱電機

    ダクト用ロスナイシステム部材セパレート / 給排気フランジセット

    三菱電機
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    4日以内出荷
    セパレート給排気を行うときに使用してください。VL-130ZS2、ZSK2、VL-150ZS2、ZSK2用。推奨グリルP-100GLB2など。本体の風量調節板の可変により、本体と補助グリルからの給排気風量の割合を1:1、2:1、4:1に変更できます。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)293×391×128
  • 天井埋込形換気扇 換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用ロスナイ 三菱電機

    天井埋込形換気扇 換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用ロスナイ

    三菱電機
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    6日以内出荷から92日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
  • ダクト用ロスナイ 天井埋込形 急速排気付タイプ フラットインテリアパネル 三菱電機

    ダクト用ロスナイ 天井埋込形 急速排気付タイプ フラットインテリアパネル

    三菱電機
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    6日以内出荷
    天井材が使用できるフラットインテリアパネル。居住から非居住まで、各空間に合わせた省エネ換気を実現します。スライド脱着式。パネルはワンプッシュ取り外しでラクラクメンテナンス。給気・排気側ともにアレル除菌フィルター搭載。3台までの複数台運転が可能
    用途居間・事務所・店舗用付属品天吊金具仕様●給排:クイック給排●電源(Φ):単相材質<ボディ>プラスチック、<ファン>プラスチック、(シロッコファン)<パネル>プラスチック色ブラックタイプ急速排気付(250m3/h)タイプ電圧(V)100電源速結端子接続風量「急速」「ロスナイ強」「ロスナイ弱」3段切換シャッター電気式シャッタータイプ埋め込み寸法(mm)395角入数1台接続パイプ(Φmm)100デザインフラットインテリアパネル
  • 漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSVシリーズ 三菱電機

    漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSVシリーズ

    三菱電機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)AC100-440接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 7.5/7.5・AC415V 7.5/7.5・AC400V 7.5/7.5・AC230V 15/15・AC200V 15/15・AC100V 15/15極数・素子数3P
  • 低圧遮断器  配電盤用プラグイン形漏電アラーム遮断器 三菱電機

    低圧遮断器 配電盤用プラグイン形漏電アラーム遮断器

    三菱電機
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    種別選択度(使用カテゴリー):A外形寸法(mm)140(a)×257(b)×103(c)[155(ca)]定格絶縁電圧(V)500別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、機械連動子(MI)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM)相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)6000(機械的)、1000(電気的)トリップボタン有逆接続-汚染度(使用環境)3極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格-(電気用品安全法)慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5(漏電アラーム)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム)雷インパルス耐電圧(KV)8アイソレーション適合適合
  • 低圧遮断器  NF-Z(漏電アラーム遮断器) 三菱電機

    低圧遮断器 NF-Z(漏電アラーム遮断器)

    三菱電機
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    種別選択度(使用カテゴリー):A定格絶縁電圧(V)500相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン有逆接続-極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格-(電気用品安全法)慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5(漏電アラーム)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム)アイソレーション適合適合
  • 漏電リレー NV-ZSAシリーズ 三菱電機

    漏電リレー NV-ZSAシリーズ

    三菱電機
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    接続方法表面形:○線押え/埋込形:○線押え
  • 低圧遮断機配電盤用プラグイン形漏電アラーム 遮断器 三菱電機

    低圧遮断機配電盤用プラグイン形漏電アラーム 遮断器

    三菱電機
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1個
    4日以内出荷
    付属品「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)1.1(表面形)外形寸法(mm)90(a)×130(b)×68(c)[90(ca)]定格絶縁電圧(V)500別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NFM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、IEC 35mmレール取付アダプタ相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)25/25(AC440V)、30/30(AC415V)、30/30(AC400V)、50/50(AC230V)、50/50(AC200V)、50/50(AC100V)定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)25000(機械的)、10000(電気的)トリップボタン有逆接続-汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5(漏電アラーム)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム)雷インパルス耐電圧(KV)6アイソレーション適合適合
  • 低圧遮断機 ZSAシリーズ 三菱電機

    低圧遮断機 ZSAシリーズ

    三菱電機
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    4日以内出荷
    付属品「表面形」端子ねじM3.5×8(10本)(組込み)、取付ねじM4×0.7×20(2本)仕様時延形種別互換形漏電リレー_汎用品_機械式自己保持形質量(kg)0.4(リレー)適合規格JIS接続方法表面形→○線押え、埋込形→○線押えリセット方式リセットボタン(漏電表示兼用)を押す。構成(内蔵接点)1a1c別売付属品端子カバー(TC-ZSA)、埋込取付枠○(FP-NVZS)消費電力(VA)3以下相線式3Φ4W、3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W連続通電電流(A)(内蔵接点)5RoHS指令(10物質対応)対応接点容量(内蔵接点)AC100V:5(cosΦ=1、L/R=0)、3(cosΦ=0.4、L/R=0.007)AC200V:3(cosΦ=1、L/R=0)、2(cosΦ=0.4、L/R=0.007)AC415V:2(cosΦ=1、L/R=0)、1(cosΦ=0.4、L/R=0.007)DC30V:4(cosΦ=1、L/R=0)、3(cosΦ=0.4、L/R=0.007)DC100V:0.4(cosΦ=1、L/R=0)、0.4(cosΦ=0.4、L/R=0.007)DC200V:0.2(cosΦ=1、L/R=0)、0.2(cosΦ=0.4、L/R=0.007)制御電圧(V)AC100・200切換動作時間(s)0.1以内漏電表示方法機械式(ボタン)
  • 漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSVシリーズ 三菱電機

    漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSVシリーズ

    三菱電機
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    5日以内出荷
    定格電圧(V)AC100-440定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)100・200・500切換外形寸法c(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン有極数・素子数3P動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換機械的寿命(万回)2.5電気的寿命(万回)1アイソレーション適合適合
  • 低圧遮断機 NF-Z(漏電アラーム遮断器) 三菱電機

    低圧遮断機 NF-Z(漏電アラーム遮断器)

    三菱電機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    4日以内出荷
    種別選択度(使用カテゴリー):A定格絶縁電圧(V)500相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン有逆接続-汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):ARoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC雷インパルス耐電圧(KV)6アイソレーション適合適合
  • 漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSWシリーズ 三菱電機

    漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSWシリーズ

    三菱電機
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    5日以内出荷
    定格電圧(V)AC100-440接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 42/42・AC415V 45/45・AC400V 45/45・AC230V 85/85・AC200V 85/85・AC100V 85/85定格感度電流(mA)100・200・500切換極数・素子数3Pフレーム(AF)400
  • 漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSWシリーズ 三菱電機

    漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSWシリーズ

    三菱電機
    ¥429,800税込¥472,780
    1個
    5日以内出荷
    定格電圧(V)AC100-440定格電流(A)600接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 42/42・AC415V 50/50・AC400V 50/50・AC230V 85/85・AC200V 85/85・AC100V 85/85定格感度電流(mA)100・200・500切換極数・素子数3Pフレーム(AF)600
  • ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フェースマウント) 三菱電機

    ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フェースマウント)

    三菱電機
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    10日以内出荷から60日以内出荷
    トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
    付属品出力軸保護カバー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)4寸法LG(mm)5極数(P)4
  • ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フランジ形) 三菱電機

    ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フランジ形)

    三菱電機
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    10日以内出荷から60日以内出荷
    トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
    付属品出力軸保護カバー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)4寸法LG(mm)5極数(P)4
  • ギヤードモーター GM-SSYPシリーズ(フランジ・フェースマウント共用) 三菱電機

    ギヤードモーター GM-SSYPシリーズ(フランジ・フェースマウント共用)

    三菱電機
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    10日以内出荷から80日以内出荷
    トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
    付属品出力軸保護カバー、特殊座金保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)4極数(P)4
  • 端子カバー 三菱電機

    端子カバー

    三菱電機
    ¥419税込¥461
    1個
    70日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器 NV-ZSA 三菱電機

    低圧遮断器 NV-ZSA

    三菱電機
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    70日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NF63-ZSV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NF63-ZSV仕様

    三菱電機
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    70日以内出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器 NF630-ZSW 三菱電機

    低圧遮断器 NF630-ZSW

    三菱電機
    ¥349,800税込¥384,780
    1個
    70日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NF125-ZSV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NF125-ZSV仕様

    三菱電機
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1台
    70日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NF400-ZSW仕様 三菱電機

    低圧遮断器NF400-ZSW仕様

    三菱電機
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    70日以内出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NF630-ZSW仕様 三菱電機

    低圧遮断器NF630-ZSW仕様

    三菱電機
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1台
    70日以内出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応