曜日別特売

ダクト用換気扇 天井埋込形

ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機

天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用

電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
100
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
全8種類を絞り込む
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
質量(kg)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
VD-13ZSC13-BL 8087916780879167VD-13ZSC13-BL1.8【50Hz】13/【60Hz】15.50【50Hz】28.50/【60Hz】29.50210×355×286【50Hz】125/【60Hz】130
¥28,800
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
VD-10ZS13-BL 8088012980880129VD-10ZS13-BL2.6【50Hz】13.50/【60Hz】16【50Hz】28.50/【60Hz】29204×358.50×286【50Hz】125/【60Hz】130
¥26,300
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
VD-15ZPPC13-BL 8088065580880655VD-15ZPPC13-BL3.4<弱>【50Hz】19/【60Hz】20、<強>【50Hz】26.50/【60Hz】30<弱>24.5、<強>【50Hz】19.50/【60Hz】20218×401×330<弱>135、<強>【50Hz】195/【60Hz】190
¥40,900
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
VD-15ZC13-BL 8088176680881766VD-15ZC13-BL3.2<弱>【50Hz】7/【60Hz】7.50、<強>【50Hz】18/【60Hz】19<弱>【50Hz】17.50/【60Hz】17、<強>26218×401×330<弱>【50Hz】95/【60Hz】90、<強>180
¥28,800
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
VD-10ZC13-BL 8088212580882125VD-10ZC13-BL1.6【50Hz】7.20/【60Hz】9.30【50Hz】21.50/【60Hz】22199×321×250【50Hz】90/【60Hz】95
¥22,700
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
VD-15Z13-BL 8088228180882281VD-15Z13-BL3.8<弱>【50Hz】7/【60Hz】7.50、<強>【50Hz】17/【60Hz】18<弱>【50Hz】18.50/【60Hz】18、<強>【50Hz】30.50/【60Hz】29.50222×404.50×330<弱>【50Hz】95/【60Hz】90、<強>【50Hz】180/【60Hz】175
¥32,700
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
VD-13ZC13-BL 8088438180884381VD-13ZC13-BL1.8【50Hz】13/【60Hz】15.50【50Hz】27.50/【60Hz】28.50210×351×286【50Hz】125/【60Hz】130
¥26,800
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
VD-15ZPC13-BL 8088460080884600VD-15ZPC13-BL3.3<弱>7、<強>【50Hz】22/【60Hz】24.50<弱>【50Hz】18/【60Hz】17.50、<強>34.5218×401×330<弱>【50Hz】95/【60Hz】90、<強>220
¥31,500
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする