カテゴリ
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,122)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,602)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,668)
- TAKEGAWA(武川)(6,457)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,422)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
17ページ目: イマオコーポレーションのすべての商品

ウレタンスクリュー
イマオコーポレーション¥199税込¥2191個当日出荷ワークを傷付けないウレタンパッド付きです。(接着剤にて固定)トラスコ品番805-9554材質本体:SCM435 黒染め HRC33~39、パッド:ポリウレタン ショアA90 オレンジ
ナールドサムノブ おねじタイプ・ステンレス
イマオコーポレーション¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。材質ノブ:ステンレス(SUS303)、おねじ:ステンレス(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
ナールドサムノブ おねじタイプ・スチール
イマオコーポレーション¥839税込¥9231個当日出荷外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。トラスコ品番104-9887材質ノブ:スチール、おねじ:スチールねじ長さ(mm)20ねじ寸法M8×1.25外径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)18
ボールスクリュー(半球タイプ)
イマオコーポレーション¥309税込¥3401個当日出荷面で力を受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合などに使用できます。相手側が傷を嫌う場合、角度のある場合に最適です。用途面での支持。トラスコ品番106-0716材質本体:スチール、ボール:スチール全長(mm)12ねじ寸法M5×0.80六角軸ニ面幅(H)(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応突き出し長さ(mm)【ボール】0.4
クランプレバー オネジ オールSUS製
イマオコーポレーション¥5,798税込¥6,3781個当日出荷仕様クランプレバー(オールステンレス)トラスコ品番806-0858材質レバー:SCS13(SUS304相当) 電解研磨、ネジ部:SUS303材質(本体)ステンレス種類クランプレバー取付部おねじ
ウレタンスクリュー
イマオコーポレーション¥289~税込¥318~1個当日出荷ワークを傷付けないウレタンパッド付きです。(接着剤にて固定)仕様ウレタンスクリュー材質本体:SCM435 黒染め HRC33~39、パッド:ポリウレタン ショアA90 オレンジ
ハンドル 安全ハンドル車(加工付)
イマオコーポレーション¥7,998税込¥8,7981個当日出荷軸穴・キー溝・押しねじ穴1ヶ所(軸穴径:20mm)加工品です。指かけ付きリム形状です。握りは折り曲げ回転握り(SFR)を使用しています。トラスコ品番132-5454材質ハンドル車:FC材 粉体焼付塗装 ブラック、握り:ポリアミド ブラックボス径(Φmm)40ハンドル径(Φmm)160ハンドル高さ(mm)65
ブリーザキャップBR
イマオコーポレーション¥2,398税込¥2,6381個当日出荷通気構造ですのでキャップを取付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。また、通気孔にはエアフィルターが内臓してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。トラスコ品番805-5656材質キャップ:ポリアミド オレンジ、ネジ部:ポリアミド ブラック、エアフィルター:ポリウレタン、パッキン:ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)59ねじ径G1 1/4ねじ長さ(mm)17外径(Φmm)70耐熱温度(℃)100
エルゴアジャストクランプレバー おねじタイプ ヘクサロビュラ穴付き(スチール製)
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個当日出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。トラスコ品番806-0619材質レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、ネジ部:SUM22L 黒染め
ミニクランプレバー オネジ
イマオコーポレーション¥939税込¥1,0331個当日出荷半径(30mm)の回転でクランプできます。トラスコ品番806-0908材質レバー:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 塗装 シルバー、ネジ部:SUM22L 黒染め
クランプレバー オネジ SUS
イマオコーポレーション¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷ハンドル位置調整自在レバーです。材質レバー:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 塗装 シルバー、ネジ部:SUS303
フラットテンションレバー メネジ レバー付 SUS
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個当日出荷本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場所に最適です。トラスコ品番805-7161材質本体:SUS303、グリップ:フェノール樹脂 ブラック
エルゴアジャストクランプレバー おねじタイプ(スチール製)
イマオコーポレーション¥629税込¥6921個当日出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け操作が楽にできます。トラスコ品番805-6354材質レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、ボス部:ポリアミド(ガラス繊維強化) ブラック、ボタン:ポリアミド オレンジ、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
フラットテンションレバー オネジ レバー付 スチール
イマオコーポレーション¥5,198税込¥5,7181個当日出荷本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場所に最適です。トラスコ品番805-7146材質本体:SUM22L 黒染め、グリップ:フェノール樹脂 ブラック
ボールスクリュー(エンプラ半球タイプ)
イマオコーポレーション¥899~税込¥989~1個当日出荷面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合等にご使用になれます。材質本体:SUM22L 黒染め、ボール:ポリアセタール
エルゴナールドノブ(オネジ)
イマオコーポレーション¥309税込¥3401個当日出荷トラスコ品番805-6531材質ノブ:ポリアミド つや消しブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキねじ径M5×0.8ねじ長さ(mm)16外径(Φmm)21ノブ高さ(mm)18