カテゴリ
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,112)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,600)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,668)
- TAKEGAWA(武川)(6,457)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,422)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
18ページ目: イマオコーポレーションのすべての商品

朝顔型ハンドル車(加工付)
イマオコーポレーション¥8,998税込¥9,8981個当日出荷軸穴・キー溝・押しねじ穴2ヶ所(軸穴径:20mm)加工品です。トラスコ品番131-6171材質FC材 クロムメッキ高さ(mm)ボス:40ボス径(Φmm)40ハンドル径(Φmm)200ハンドル高さ(mm)56
丸リム型エンプラハンドル車(加工付)
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷軸穴(軸穴径:14mm)加工品です。ボスは鋼製インサートを使用しています。軽量でスタンダードな樹脂製ハンドル車です。樹脂製の回転握り付です。トラスコ品番133-7993
朝顔型ハンドル車(加工付)
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個当日出荷軸穴・キー溝・押しねじ穴2ヶ所(軸穴径:10mm)加工品です。トラスコ品番132-0963材質FC材 クロムメッキ高さ(mm)ボス:25ボス径(Φmm)30ハンドル径(Φmm)100ハンドル高さ(mm)40
安全ハンドル車(加工付)
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷軸穴・キー溝・押しねじ穴1ヶ所(軸穴径:20mm)加工品です。指かけ付きリム形状です。握りは折り曲げ回転握り(SFR)を使用しています。トラスコ品番131-7662材質ハンドル車:FC材 粉体焼付塗装 ブラック、握り:ポリアミド ブラック高さ(mm)ボス:40ボス径(Φmm)50ハンドル径(Φmm)250ハンドル高さ(mm)75
朝顔型ハンドル車(加工付)
イマオコーポレーション¥7,998税込¥8,7981個当日出荷軸穴・キー溝・押しねじ穴1ヶ所(軸穴径:15mm)加工品です。トラスコ品番133-3198材質FC材 クロムメッキ高さ(mm)ボス:35ボス径(Φmm)38ハンドル径(Φmm)180ハンドル高さ(mm)53
角リム型ハンドル車(加工付)
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個当日出荷軸穴・キー溝・押しねじ穴1ヶ所(軸穴径:15mm)加工品です。指かけ付きリム形状です。トラスコ品番132-3945材質ハンドル車:FC材 粉体焼付塗装 ブラック、握り:ポリアミド ブラックボス径(Φmm)35ハンドル径(Φmm)125
朝顔型ハンドル車(加工付)
イマオコーポレーション¥5,698税込¥6,2681個当日出荷軸穴(軸穴径:14mm)加工品です。トラスコ品番131-7660材質FC材 クロムメッキ高さ(mm)ボス:33ボス径(Φmm)38ハンドル径(Φmm)160ハンドル高さ(mm)49
角リム型ハンドル車(加工付)
イマオコーポレーション¥8,998税込¥9,8981個当日出荷軸穴・押しねじ穴2ヶ所(軸穴径:20mm)加工品です。指かけ付きリム形状です。トラスコ品番133-5108材質ハンドル車:FC材 粉体焼付塗装 ブラック、握り:ポリアミド ブラックボス径(Φmm)45ハンドル径(Φmm)200
ナールドサムノブ
イマオコーポレーション¥599税込¥6591個当日出荷外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。パネル固定用として最適です。トラスコ品番805-9438材質SUS303ねじ径M3×0.5ねじ長さ(mm)10外径(Φmm)12ノブ高さ(mm)7.5
スターフィッシュノブ(オネジ、ブラック)
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個当日出荷汚れの目詰まりがないフラット形状です。頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。トラスコ品番805-8952材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、オネジ:SUS303ねじ径M10×1.5ねじ長さ(mm)30外径(Φmm)50ノブ高さ(mm)31
タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個当日出荷汚れの目詰まりがないフラット形状です。トラスコ品番805-5908材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ、おねじ:スチールねじ長さ(mm)30外径(Φmm)60耐熱温度(℃)110ねじサイズM12×1.75ノブ高さ(mm)37
ステンレスロングノブ(オネジ)
イマオコーポレーション¥899税込¥9891個当日出荷耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。トラスコ品番806-0384材質ノブ:SUS303、オネジ:SUS304ねじ径M4×0.7ねじ長さ(mm)10外径(Φmm)10ノブ高さ(mm)14
ステンレスウィングノブ
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個当日出荷トラスコ品番805-6034材質ステンレススチール(SCS13A) バフ研磨ねじ径M10×1.5外径(Φmm)50ノブ高さ(mm)34ねじ深さ(mm)15
エルゴボールグリップソフト おねじタイプ
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個当日出荷握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。トラスコ品番805-6415材質グリップ:ポリプロピレン 熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 ショアA70(TPE) つや消しブラック、オネジ:S10C 亜鉛メッキ
オーバルグリップレバー
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個当日出荷オーバルグリップ(OG)を取り付けた標準レバーです。グリップは接着・圧入してあります。トラスコ品番805-7930材質グリップ:フェノール樹脂 ブラック、シャフト:SS400 硬質クロムメッキ 梨地仕上げ つや消しシルバー
アルネスクランプ
イマオコーポレーション¥31,980税込¥35,1781個当日出荷小型軽量で着脱も容易、1個で何種類もの治工具に兼用できます。12mmの早送り範囲で、応用範囲が広く治工具をシンプルに設計できます。締付け範囲が1.5mmありますので、公差1mmまでの加工物なら安全にクランプできます。最大締付力は約4905Nです。(レバー最大荷重530N時)トラスコ品番805-4315材質ハウジング:スチール(STPT370) 焼付塗装 シルバーグレー、スリーブ:スチール(STPG370) 黒染め、レバー部:S45C 黒染め、グリップ:フェノール樹脂 レッド
スイングクランプ(スプリングタイプ)
イマオコーポレーション¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷カチッとクリック感でクランプ完成をお知らせし締め忘れを防ぎ確実なクランプが可能です。バネの力でクランプするため誰が操作しても同じ力でクランプできます。締め過ぎによる樹脂ワークの破損を防ぎます。トグルクランプに比べ圧倒的な耐用性があります。(30万回クリア)。コンパクト設計で狭い場所にも配置できます。高さ(mm)49ねじ(mm)取付:M4RoHS指令(10物質対応)対応